・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛時計方向
回転比1/40
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
・回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。・ウエイト型は、指針が動くベアリングを内蔵したタイプで動きがスムーズです。回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。・差動型は、目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
仕様指針数:1
A18
サイズ75
B25
タイプ単体
D75.3
E73.5
構造ウエイト型
目盛反時計方向
回転比1/40
1個
¥8,719
税込¥9,591
19日以内出荷
天然ゴム手袋に比べ、油に強いビニール手袋です。長さ34cmのロングタイプで、袖口が濡れず、快適に作業ができます。特殊なスベリ止め付きで、作業性に優れています。
用途漁業、機械製造・油の取り扱い作業、水道工事、清掃業など
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様標準仕様
寸法L(mm)43
シリーズETP-A
寸法d(mm)40
寸法L1(mm)60
許容トルク(N・m)940
寸法D(mm)53
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×16
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)43
シリーズETP-A-C
寸法d(mm)40
寸法L1(mm)60
許容トルク(N・m)705
寸法D(mm)53
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×16
1個
¥23,841
税込¥26,225
8日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様ステンレス仕様
寸法L(mm)43
シリーズETP-A-R
寸法d(mm)40
寸法L1(mm)60
許容トルク(N・m)700
寸法D(mm)53
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)8
寸法L4(mm)8.4
M9-M5×16
1個
¥37,233
税込¥40,956
20日以内出荷
・軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。・軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。・ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。・軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。・メカ式締結要素と比較してボルト本数が少なく、着脱の簡素化になります。・同心度は0.05mmと比較的精度の高い取り付けが可能です。
仕様六角ボルト仕様
寸法L(mm)43
シリーズETP-A-B
寸法d(mm)40
寸法L1(mm)60
許容トルク(N・m)940
寸法D(mm)53
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×10
1個
¥21,751
税込¥23,926
10日以内出荷
キー加工不要・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。一体構造・シンプルな一体構造で、取扱いが簡単です。高トルク・許容伝達トルクが大きく、しかも重スラスト荷重にも十分耐えます。スラスト荷重ゼロ・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。スリーブの長さを短くした仕様で、ハブの薄い部品にも対応できます。
仕様ショート仕様
寸法L(mm)25
シリーズETP-A-S
寸法d(mm)40
寸法L1(mm)42
許容トルク(N・m)500
寸法D(mm)53
寸法D1(mm)70
寸法L2(mm)7.5
寸法L4(mm)8.4
M6-M5×16
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパ
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
リード線(m)(Z)5
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
リード線(m)(L)3
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパ
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ
機能(4)バッファ・エンドロック
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥48,980
税込¥53,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZHC)前進端ショックアブソーバ+後退端ダンパ付メタルストッパ
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZM)後退端メタルストッパ
機能(3)軸方向配管
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
1個
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZBJ)前進端ダンパ付メタルストッパ+後退端ショックアブソーバ
機能(3)軸方向配管
リード線(m)(-)0.5
オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZHC) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ダンパ付メタルストッパ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZLJ) 前進端メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZBJ) 前進端ダンパ付メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZEJ)前進端ラバーストッパ+後退端ショックアブソーバ
機能(3)軸方向配管
リード線(m)(L)3
オートスイッチ種類M9BWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
シリンダ内径(Φmm)16
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
シリンダ内径(Φmm)12
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ
機能オプション(-) なし
シリンダ内径(Φmm)8
ストローク(mm)40
作動方式複動
機能オプション(5) バッファ・軸方向配管
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ
機能オプション(-) なし
リード線(m)(-) 0.5
オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)6
ストローク(mm)40
作動方式複動
アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ
機能オプション(-) なし
シリンダ内径(Φmm)8
作動方式複動
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ