材質脚:スチール 合成樹脂焼付塗装、配線ユニットカバー:アルミ、配線枠フレーム/ダクト:スチール合成樹脂焼付塗装、天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、木口:樹脂エッジ貼
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
強靭なセラミック研磨材を採用しているため研磨性が良好です。特殊な目詰まり防止剤を採用しているためロングライフです。基材:フィルム。穴なし
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
VE1801AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
仕様RS-232C:ターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウト:ターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)、ユニット間:RJ-45 メス×1、最大ピクセルクロック:340 MHz、最大解像度/延長距離:HDMI:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21( 0.46 lb )
電源(V)ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
規格HDMI(3D、Deep Color、4K)、HDCP 2.2準拠、CEC
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:3.26W:15BTU/h、POH:4W:19BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
距離最大:3m
伝送速度(Gbps)最大データ:10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)
オーディオ入力HDMI Type-A メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
VE1901AUSTはHDBaseT技術向けに適したCat6aまたはCat6ツイストペアケーブルを使用し、4K/40mまでの延長に対応する、HDBaseT Class B仕様トランスミッターです。本体形状はJIS C 8435 スイッチボックス/アウトレットボックス組み込み固定に適合しています。JIS C 8435 埋込用/露出用スイッチボックスに固定可能。PoH PD(Power over HDBaseT 受電)機能。ATEN VP1421と連動するリモート切替プッシュボタン付き
付属品5ピン ターミナルブロック×1、フェースプレート×1、皿ネジ×2、電源アダプター×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)0.21
湿度(%RH)0~80% RH、結露なきこと
消費電力DC5V:1.749W:8BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:104.1×44.4×50、フェイスプレート:113.9×69.9×6.4
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、インピーダンス:100Ω、最大距離(m):3
制御RS-232Cターミナルブロック×1(3極、Tx/Rx/GND、Green)、コンタクトアウトターミナルブロック×1(2極、DO/GND、Green)
解像度最大データ伝送速度10.2Gbps(3.4Gbps /レーン)、最大ピクセルクロック340 MHz、最大解像度/延長距離DisplayPort:最大4K @40m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p @70m (Cat6a/ATEN 2L-2910 Cat6) 4K対応:4096×2160 / 3840×2160 @60Hz (4:2:0) 、4096×2160 / 3840×2160 @30Hz (4:4:4)、規格準拠DisplayPort(Deep Color、4K)、HDCP準拠
コネクタユニット間RJ-45 メス×1、電源ターミナルブロック×1(2極、+5/GND、Green)、もしくはRJ-45 メス×1(PoH)
動作温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力DisplayPort メス×1(Black)
グリーンマーク認定
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
酸化アルミニウム砥粒を特殊スポンジに塗布した構造を持ち、研磨力と柔軟性を兼ね備えた製品です。曲面に対しても馴染み性を発揮し、基材の硬い従来の耐水研磨紙などでは研磨しきれない箇所も研磨することが可能です。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり。被削材を深く削ることのない軽い研磨感。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
多芯型ケーブルグランド(7芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
PE1209 ラック用電源タップ。 Aタイプ(1U/100V/20A/NEMAタイプ 9ポート/計測機能対応)。 Bタイプ(1U/200V/20A/IECタイプ 9ポート/計測機能対応)。EIA 19インチラックへ1Uサイズでラックマウントできる省スペースデザイン。アウトレット形状 - Aモデル:NEMAタイプ/Bモデル:IECタイプ。EC1000「Energy Box」を併用すると電源監視が可能。2つの7セグメントLEDで電圧電流をリアルタイム表示。軽量なアルミ筐体
その他【OPD (過電流保護機器)】(PE1209A)(PE1209B):〇
付属品電源コード×1、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(PE1209A)(PE1209B):0.80(1.76 lb)
タイプ【アウトレット】(PE1209A)NEMA 5-20R×9、(PE1209B)IEC60320 C13×9【インレット】(PE1209A)NEMA L5-20P / (PE1209B)NEMA L6-20P
定格入力電圧(V)(PE1209A)AC100V、(PE1209B)AC200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(PE1209A)(PE1209B):482×44.4×61
入力(PE1209A):2400VA(最大)/ 1920VA(ULディレーティング)、(PE1209B):4800VA(最大)/ 3840VA(ULディレーティング)
準拠規格EMC認証:(PE1209A)(PE1209B):FCC ClassA、安全性検証:(PE1209A)(PE1209B):PSE
入力周波数(Hz)(PE1209A)(PE1209B):50~60
使用環境条件(PE1209A)(PE1209B):【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃ / 【エレベーション】(PE1209A)(PE1209B):3000m
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電流(A)(PE1209(PE1209B):20(最大) / 16 (ULディレーティング)
電源ケーブル(PE1209A)(PE1209B):305cm
グリーンマーク認定
最大出力電流(A)【アウトレット】(PE1209A)20A(最大) / 16A (ULディレーティング)、(PE1209B)15A(最大)/12A(ULディレーティング)/10A(PSE)【バンク】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)【合計】(PE1209A)(PE1209B):20A(最大) / 16A (ULディレーティング)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
VP3520は、ビデオマトリックススイッチャー、4Kスケーラー、HDBaseTエクステンダー、オーディオDSPの各機能を1つの小型デバイスに統合した多機能シームレスマトリックススイッチャーです。HDBaseTテクノロジーにより長距離伝送を実現できるだけでなく、会議の効率を高めるために自動表示ON/OFF制御やプロジェクター画面の上げ下げの管理といった機器制御機能も備えています。オーディオとビデオを最適な形で融合できるため、小会議室や教室、トレーニングルームにおける会議スペースや教育環境、あるいは展示ギャラリーやホテルといったシーンにおけるプレゼンテーション・システムに最適です。
質量(kg)3.8
スイッチビデオ入力ポートの選択(L)プッシュボタン×5ED:Green)、ビデオ出力ポート選択(L)プッシュボタン×2ED:Orange)、選択マイク:調整ツマミ×1、ボリューム:調整ツマミ×1、モード/ロック解除:プッシュボタン×1、ファンクションキー:プッシュボタン×4、電源プッシュボタン×1(LED:Green/Orange)、スライドスイッチ×1(+48V ファンタム電源)
出力ビデオ(インターフェース)HDMI Type-A メス×1(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×1(Silver)、最大距離:HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)
湿度(%RH)0~80%RH、結露なきこと
消費電力AC110V:46.7W:314BTU/h、AC220V:45.8W:310BTU/h
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:432.4×272.3×44
材質(ケース)メタル
入力ビデオ:(インターフェース)HDMI Type-A メス ×3(Black)、HDBaseT(RJ-45) メス (PoH対応)×2(Silver)、(最大距離)HDMI - 4K@60Hz(4:4:4):5m、4K@30Hz:10m、1080p@60Hz:15m、HDBaseT - 4K@30Hz:35m(Cat6)/ 40m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6)、1080p@60Hz:60m(Cat6)/ 70m(Cat 6a/ATEN 2L-2910 Cat6、
制御IRステレオミニジャック メス×1(Black)、VPデバイス制御、2極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、RS-232CDB-9 メス×1(Black)、VPデバイス制御&設定 3極着脱式ターミナルブロック×1、AVデバイス制御、イーサネットRJ-45 メス×1(Silver)、PJLinkプロトコル対応
最大解像度HDMI:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:4:4)、HDBaseT:最大4096×2160 / 3840×2160@60Hz(4:2:0)、最大4096×2160 / 3840×2160@30Hz(4:4:4)
解像度規格準拠HDMI、4K HDR、HDCP 2.2準拠、CEC
コネクタ電源:3極AC電源ソケット×1
モードEDID設定:ATENデフォルト/ディスプレイA/リミックス
動作温度(℃)0-40
リレー2極着脱式ターミナルブロック×2
保管温度(℃)-20 - 60
RoHS指令(10物質対応)対応
オーディオ入力ステレオオーディオ(HDMI/HDBaseT):ステレオミニジャック メス×1(Green)マイク:3極着脱式ターミナルブロック×1(ファンタム電源選択可能)、出力ライン出力(アンバランス):3極着脱式ターミナルブロック×1 デジタルオーディオ:同軸×1、アンプ出力:4極着脱式ターミナルブロック×1
グリーンマーク認定
1台
¥369,800
税込¥406,780
3日以内出荷
関連キーワード