カテゴリ

  • メカニカル部品(486)
  • 制御機器(276)
  • FA担当者のオススメ新商品(248)
  • 農業機械(223)
  • 作業工具(205)
  • 配管・水廻り設備部材(136)
  • パソコン/周辺機器(124)
  • 物流用品(86)
  • 自動車補修部品(85)
  • 切削工具(82)
  • バイク部品(71)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 機構部品(53)
  • 空調・電設資材(47)
  • 電気材料(36)
  • 電動工具(34)
  • 縫製用品(31)
  • 事務用品(28)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 家電(23)
  • 農具(22)
  • 研磨材(21)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(19)
  • 厨房用品(18)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 測定用品(13)
  • 防災用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 保管用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • カー用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 安全用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 安全保護具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 作業服(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 照明(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「a-54」の検索結果

2,425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片サドル 新生金属工業片サドル新生金属工業
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌日出荷
電線管を造営材に固定する場合に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛めっき寸法T(mm)1.6関連資料(0.06MB)
920MHz用λ/4ホイップアンテナ スタッフ920MHz用λ/4ホイップアンテナスタッフ
6,298税込6,928
1本
3日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
Automotive Transient Voltage Suppressors VISHAYAutomotive Transient Voltage SuppressorsVISHAY
119税込131
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Magnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合 SMARTMagnetic PaddleRS BMW適合 MINI適合 GRSUPRA適合SMART
33,980税込37,378
1セット
3日以内出荷
高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
適合車種【1 Series】F20, F21, F52,F40【2 Series】F22, F23, F45, F46,G42【3 Series】F30, F31, F34, F35,G80【4 Series】F32, F33, F36,G22, G23 G80, G82,G83, G87【5 Series】G30,G38【7 Series】G11 G12【M models】F80, F82, F83, F87,F90,【X models】F15, F16, F25, F26, F48, F49, F85, F86,G02,G05, 06,G07,G08【BMW i8】i12 (F10/18適合しません)【MINI】F54 / F55 / F56 / F57 / F60 LCI【A90 Supra MK5】
Drag Specialties KIT CHARGING 54A BLK | 54A-1B DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties KIT CHARGING 54A BLK | 54A-1BDRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
139,800税込153,780
1個
36日以内出荷
Drag Specialties ROTOR ALT 54A 11-16FLT | 30041-08 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties ROTOR ALT 54A 11-16FLT | 30041-08DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
36,980税込40,678
1個
36日以内出荷
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
56,980税込62,678
1個
5日以内出荷
※防犯カメラNXA54R(4台:注文コード64711626)とレコーダーNXDR11(1台:注文コード64711678)のセット品です。ワイヤレス防犯カメラNXA54R:高精細500万画素、動きを追尾するRTZ搭載機レコーダーNXDR11:最大10台のカメラが接続可能な録画機
付属品【防犯カメラ】カメラ本体(ブラケット一体型)×1、防水キャップ(1式)、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1【レコーダー】本体×1、ACアダプター(ケーブル長: 約1.2m)×1、マウス(ケーブル長: 約1.1m)×1、HDMIケーブル(約1m)×1、ネットワークケーブル(約1m)×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約271電源【防犯カメラ】12V 1A【レコーダー】12V 3A本体質量(g)【防犯カメラ】約319消費電力【レコーダー】0.7W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【防犯カメラ】83×132×115(突起部含まず)【レコーダー】181×26×150(突起部分含まず)レンズ【防犯カメラ】3.6mm機能デイ&ナイト:【防犯カメラ】赤外線(照射距離:15m)+カラー(LEDライト) / フリッカー:【防犯カメラ】50Hz / 60Hz / 動体検知:【防犯カメラ】〇記録媒体【防犯カメラ】microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】 1TB (SATA)解像度HDMI出力:【レコーダー】1280×1024、1440×900、1080P、4K@30Hz【防犯カメラ】2880 × 1620【レコーダー】800万再生速度【レコーダー】最大8倍速モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【防犯カメラ】-10~+60℃ / ≦95%RH以下(結露しないこと)【レコーダー】-10~+60℃ / 40~60%F値【防犯カメラ】F=2.0画素数【防犯カメラ】500万画素使用場所【防犯カメラ】屋外 / 屋内ネットワークタイプ【防犯カメラ】Wi-Fiの[2.4GHz / 5GHz]帯に対応【レコーダー】RJ45 10M/100M / WiFi:2.4G/5Gバックアップメモリ【レコーダー】USB最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション【防犯カメラ】ESeecloud(iOS / Android)【レコーダー】Eseecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)【防犯カメラ】カラー:0.1 / 白黒:0.01焦点距離【防犯カメラ】3.6mmフレームレート【防犯カメラ】15fps音声【防犯カメラ】録音 / 双方向会話可能【レコーダー】サポート画角【防犯カメラ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MPイメージセンサー【防犯カメラ】1/2.8" CMOS センサー録画方式【レコーダー】常時録画、イベント録画(動体検知)再生形式同時再生:【レコーダー】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPストレージ【レコーダー】microSDカード、HDD
防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台) NEXTEC防犯カメラセット(防犯カメラ4台+レコーダー1台)NEXTEC
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷
付属品<防犯カメラ>カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1<レコーダー>本体×1、ACアダプター×1、壁面取り付け用ビス(一式)、HDMIケーブル×1、ネットワークケーブル×1、マウス×1、アタリ取り用シール×1、簡易取扱説明書×1質量(g)【レコーダー】約640外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132消費電力(W)【レコーダー】0.9電源<防犯カメラ>12V 1A<レコーダー>12V 3A本体質量(g)約319レンズ3.6mm対応【レコーダー】【ストレージ】microSDカード、HDD機能<防犯カメラ>【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LED<レコーダー>【バックアップ】USB記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)入力/出力【レコーダー】HDMI端子 / USB端子 / LAN端子HDD【レコーダー】【内蔵】1TB(SATA)解像度<防犯カメラ>2880×1620<レコーダー>800万【HDMI出力】1280×1024, 1440×900, 1080P, 4K@30Hz再生速度【レコーダー】最大8倍速焦点距離(mm)3.6モニター出力【レコーダー】HDMI動作温度、湿度範囲【レコーダー】-10°~ +60°、 40% ~ 60%モード【レコーダー】【録画】常時録画、イベント録画(動体検知)動作温度(℃)-10~ +60再生時機能【レコーダー】【同時再生】4K:4チャンネル@3MP / 2チャンネル@5MP / 1チャンネル@8MPF値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプ<防犯カメラ>Wi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応<レコーダー>RJ45 10M/100M | WiFi: 2.4G/5Gモニタ【レコーダー】10インチ最大接続台数【レコーダー】10台対応アプリケーション<防犯カメラ>ESeecloud [ iOS / Android ]<レコーダー>ESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声<防犯カメラ>録音・双方向会話可能<レコーダー>録音 / 双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度映像入力【レコーダー】10チャンネル 8MP寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)【レコーダー】250×168×26 (突起部分含まず)イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機 BUFFALO(バッファロー)11be/ax/ac/n/a/g/b 2882Mbps 無線LAN子機BUFFALO(バッファロー)
9,198税込10,118
1台
8日以内出荷
お使いのPCをUSB内蔵アンテナタイプ子機で手軽にWi-Fi 7 に対応させる MLO(3バンド切替モード)とパンクチャリングに対応6GHzかつトライバンド対応により、混雑が少なく、より低遅延な通信を実現Wi-Fi 7/6E/6 対応ルーターの性能を最大限に引き出すワイドバンド 160MHz 対応光学ドライブレスPCやインターネット環境がない状態でも簡単に使い始められる、CDレスインストール対応USB延長ケーブル付属。長さ1mあり、柔らかい素材を採用しているため、自由な設置が可能
付属品USB延長ケーブル(1m)、取扱説明書(保証書)適合VCCI Class B質量(g)約48電源(V)5(USBより給電)対応機種USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0端子搭載のWindows11/10パソコン※6GHzはWindows11のみ対応※USBHubでの使用は非対応※USB3.2(Gen1)/2.0増設用ボードでの動作は非対応※USB1.1での使用は非対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×30×22※本体のみ(突起部除く)準拠規格IEEE802.11be/IEEE802.11ax/IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a/IEEE802.11g/IEEE802.11b準拠【IEEE802.11a】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ac】最大1733Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11ax】最大2401Mbps(6GHz帯)・最大2401Mbps※(5GHz帯)・最大573Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11b】最大11Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11be】最大2882Mbps(6GHz帯)・最大2882Mbps※(5GHz帯)最大688Mbps※(2.4GHz帯)※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11g】最大54Mbps(最大転送速度※理論値)【IEEE802.11n】最大300Mbps※セキュリティーでTKIP、WEP(128/64bit)使用時は、最大54Mbps(規格値)で動作します。(最大転送速度※理論値)周波数範囲(Hz)6G:191~283ch(5955~6415M)、5G:W52 36/40/44/48ch(5180~5240M)・W53 52/56/60/64ch(5260~5320M)・W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700M)・W56(新電波法対応) 144ch(5720M)、2.4G:1~13ch(2412~2472M)※電波法によりW52、W53は屋外利用禁止です(法令により許可された場合を除く)。※電波法により6G帯の屋外利用は、屋外利用可能な無線親機と接続する場合のみ許可されています。最大消費電力(W)4.5インターフェースUSB 3.2(Gen1)/USB 2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%※結露なきことセキュリティWPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA Personal、WEP(128 bit/64 bit)アクセス方式インフラストラクチャーモード
AC1200 メッシュWi-Fi 無線LAN中継器 TP-LINKAC1200 メッシュWi-Fi 無線LAN中継器TP-LINK
5,798税込6,378
1台
3日以内出荷
デュアルバンドWiFiをお家の隅々まで届けます。TP-Link OneMesh(TM)対応のルーターと接続すると、より快適でシームレスなメッシュWiFiネットワークを構築できます。2.4 GHz(300Mbps)と5GHz(867Mbps)の2つのバンドで、より安定したWiFiを提供します。シグナルインジケーターが最適な設置場所を教えてくれます。WPSボタンでのワンプッシュ接続や、Tetherアプリ・ウェブブラウザからの設定や管理が可能です。ほぼ全ての家庭用ルーターに対応します。
仕様ネットワークサービス(デフォルトで有効):【Webサーバー】Web(HTTP/HTTPS)経由のデバイス管理&設定[ポート]80/443 [プロトコル]TCP【DHCPサーバー】IPアドレスの割り当て(DHCP)[ポート]67 [プロトコル]UDP【アプリ管理】アプリ経由のデバイス管理&設定[ポート]20001 [プロトコル]TCP、[ポート]20002[プロトコル]UDP適合信号レート:[5GHz]867Mbps[2.4GHz]300Mpbs、認証:FCC, RoHS, TELEC寸法(mm)124×69×52消費電力(W)7.3(最大)内容RE300本体、かんたん設定ガイド保存温度(℃)-40~70 (-40°F ~158°F)機能ボタン:WPSボタン、Reset(初期化)ボタン、メッシュテクノロジー:OneMesh、ワイヤレスセキュリティ:64/128-bit WEP、WPA-PSK/WPA2-PSK、ワイヤレス:Wi-Fiのオン/オフ、DFS、アクセスコントロール、LEDコントロール、電源スケジュール、Wi-Fi範囲設定周波数範囲2.4GHz及び5GHz(11ac)定格入力電力100-240V~50/60Hz動作モード中継器モード動作温度(℃)0~40 (32°F ~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてくださいアンテナ内蔵アンテナ×2プラグタイプJP受信感度【5GHz】11a 6Mbps:-91dBm@10% PER、11a 54Mbps: -74dBm@10% PER、11ac HT20 mcs8: -68dBm@10% PER、11ac HT40 mcs9: -63dBm@10% PER、11ac HT80 mcs9: -59dBm@10% PER【2.4GHz】11g 54M: -79dBm@10% PER、11n HT20 mcs7: -77dBm@10% PER、11n HT40 mcs7: -74dBm@10% PERWi-FiIEEE 802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz)
APコードコン金属製 セイワ工業APコードコン金属製セイワ工業
7,198税込7,918
1個
翌々日出荷
保護等級はIP71です。パッキンの形状が変わり適合ケーブル範囲が大きくなりました。
材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)340寸法L(mm)44ねじCTG54寸法A(mm)79寸法D(mm)24ケーブル外径(Φmm)34.0~39.0
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
759税込835
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
AP超高熱用ボックスコネクタ セイワ工業AP超高熱用ボックスコネクタセイワ工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金
APアダプタ セイワ工業APアダプタセイワ工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ネジの変換にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
AP閉止キャップ セイワ工業AP閉止キャップセイワ工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
管の端末を塞ぐ時等にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト
POSレシートプリンター 日本プリメックスPOSレシートプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
NEX-T2022UはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 ホワイトを基調とした清潔感のあるデザインとコンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 オートカッター標準搭載で綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しており、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
POSレシートプリンター 日本プリメックスPOSレシートプリンター日本プリメックス
46,980税込51,678
1台
4日以内出荷
NP-T2022UHはPOSプリンターの基本性能に特化した信頼性の高い2インチ(58mm)感熱ロール紙専用のレシートプリンターです。 デザインカラーには清潔感のあるホワイトとスタイリッシュなグレーを用意。コンパクトかつ軽量設計が特長で、すっきりとした店舗レジ周りを演出します。さらに、印字スピードは150mm/秒を誇り、忙しいお店でもストレスなくご利用いただけます。 各種バーコード印刷のほかQRコード印刷にも対応し、各種伝票や領収書、明細レシートだけでなく、クーポン券や引換券、イベント告知など幅広い印刷用途にご利用可能です。 定形イメージが登録可能で、お店のロゴマークなどを事前に登録しておけばすべてのお客様へ効果的なレシートを提供することができます。 標準搭載のオートカッターは、綺麗に用紙を自動でカットするほか、ペーパードロップイン機構を採用しており用紙の交換も簡単で、面倒な手間を取らせません。 装填できる感熱ロール紙は最大外径83mmまで対応しており、ロングライフでとても経済的です。 ドロアーコネクターを標準で搭載しているため、キャッシュドロアーを組み合わせればお会計時のスムーズな取り扱いが可能で、繁忙期でもストレスのないレジ業務を提供します。 ACアダプターを同梱しており、USBケーブルを接続してドライバーをインストールするだけで簡単にご利用いただけます。プリンターの設置にスペースの制限やこだわりのある店舗に大変おすすめの商品です。
仕様●オートカッター:パーシャルカット(中央1点残し)●キャッシュドロア:1回路●ペーパーニアエンド検出外径値(mm):24●改行量(初期値)(mm):4.25(1/6インチ)●最大印字桁数 文字寸法:フォントA(12 × 24ドット) 32桁 1.50 × 3.00mm、フォントC(8 × 16ドット)54桁、1.00 × 2.00mm、漢字フォントA(24 × 24ドット)16桁 3.00 × 3.00mm、漢字フォントC(16 × 16ドット)27桁、2.00 × 2.00mm●受信バッファ(Kバイト):10●推奨サーマル紙ロール:NPIT5880【10巻/箱】、TP5880N【10巻/箱】●操作スイッチ:電源スイッチ、FEEDスイッチ●総ドット数(ドット):432●二次元コード種類:QRコード モデル2、PDF417ピッチ(mm)最小紙送り:0.125文字種別JIS X 208-1990、特殊文字(NEC特殊 / IBM拡張 / NEC選定IBM拡張文字)、カタカナ文字セット、国際文字、Code Page 437、Code Page 858、アラビア語、タイ語、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、ギリシャ語、トルコ語電源電圧(V)DC24最大印字幅(mm)54AC電源アダプタ(V)AC100印字方式感熱ラインドット式印字速度最大:150mm/秒アラーム表示POWER LED、ERROR LEDバーコードUPC-A、UPC-E、JAN-13(EAN-13)、JAN-8(EAN-8)、CODE39、CODE93、ITF、CODABAR、CODE128モード印字:ラインモード、ページモード設置姿勢水平紙種サーマル紙ロール(2巻装填)※紙管コアなしインターフェイスUSB2.0(Full-Speed準拠)ドット密度ドット/mm:8 (203dpi)
LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4 オーム電機LEDランプ USB充電式 ワイド/スポット 540lm 防水IPX4オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ライトレンズで明るさ拡大USB充電式(Type-C)ワイド点灯、スポット点灯スポット3段階調光(HIGH/MID/LOW)+ワイド2段階調色(暖色点灯/白色点灯)赤色点灯と赤色点滅機能付きヘッド部角度調整可能明るさ540ルーメンバッテリー消耗通知連続点灯 約3~8時間IPX4の防水仕様照射距離は100m
付属品USB充電ケーブル質量(g)68電源リチウムポリマー電池(3.7V 1000mAh内蔵)(交換不可)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×43×33保護等級IPX4光源白色系LED3個(交換不可)、暖色系LED2個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可)充電時間約2.5時間(約300回充放電可能)連続点灯時間LOWモード(スポット):8時間、MIDモード(スポット):4時間、HIGHモード(スポット):3時間、暖色点灯モード(ワイド):4時間、白色点灯モード(ワイド):5時間、赤色点灯モード(ワイド):5.5時間光束(Lm)【LOW(スポット)】130【MID(スポット)】290【HIGH(スポット)】540【暖色点灯(ワイド)】160【白色点灯(ワイド)】120照射距離(m)100定格入力DC5V 0.6A(最大)取扱説明書(1.3MB)
防犯カメラ NEXTEC防犯カメラNEXTEC
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷
500万画素の高画質500万画素の高精細映像。自動補正等によりいつでも見やすさを保ちます。アプリでいつでもチェックiPhoneやAndroidスマホ対応のアプリ・[ ESeecloud ] で、どこでもカメラ映像の監視・録画・設定が可能。複数のカメラを管理したり家族で情報共有したりできます。夜間もあんしん照射距離:15mの赤外線により、夜間も安心。白黒の赤外線映像から、LEDライト照射によるカラー映像に切り替えることも可能。PTZ機能で死角なしカメラを上下左右にパン・チルト可能。外出先でもスマホアプリで操作して、気になる方向をチェックすることができます。自動追尾機能搭載PIRセンサーが動きを検知すると、カメラが自動で追跡します。あやしい人影を通知PIRセンサーによって、動体を検知すると録画開始・リアルタイムにアラートを発信。外出先でもスマホに通知が届きます。中継器に対応録画機 [ NX-DR11 ][ NX-DR14M ] を導入した場合、カメラ設置位置との中間地点に中継器 [ NX-R01 ] を設置してWi-Fi電波の有効距離を伸ばすことが可能です。防塵防水:IP66IP66の耐候性を備えているので、屋内外問わず設置が可能です。双方向会話可能本体にマイクとスピーカーが搭載されているので、現在カメラに映っている人に話しかけたり会話したりすることができます。
付属品カメラ本体(ブラケット一体型)×1、ACアダプター(コード長:約2.9m)×1、防水キャップ×1、取付ネジ(1式)、簡易取扱説明書×1外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約 115×83(突起部分含まず)×132電源12V 1A本体質量(g)約319レンズ3.6mm機能【デイ&ナイト】赤外線(照射距離:15m) + カラー(LEDライト)【フリッカー】50HZ / 60HZ【動体検知】〇記録媒体microSDHCカード(最大32GBまでを推奨)解像度2880×1620焦点距離(mm)3.6動作温度(℃)-10~ +60F値F=2.0画素数500万画素ネットワークタイプWi-Fiの [ 2.4GHz / 5GHz ] 帯に対応対応アプリケーションESeecloud [ iOS / Android ]最低被写体照度(Lux)カラー: 0.1 / 白黒: 0.01フレームレート15fps音声録音・双方向会話可能画角【レンズ】対角:118度 / 水平:100度 / 垂直:54度イメージセンサー1/2.8”CMOS センサー
iPhone Air フィルム 高透明 抗菌 抗ウィルス レイ・アウトiPhone Air フィルム 高透明 抗菌 抗ウィルスレイ・アウト
899税込989
1個
4日以内出荷
割れにくく、しなやかなPET素材を使用した光沢フィルム。上下で順番に貼れるので、位置合わせがしやすく、貼り付けもスムーズです。薄型のフィルムだからタッチ操作も快適で、画面のきれいさもそのままです。抗菌・抗ウイルス加工が施されており、清潔さを保ちたい方にもおすすめです。
充電・通信変換アダプタ ラスタバナナ充電・通信変換アダプタラスタバナナ
628税込691
1個
6日以内出荷
本製品はType-C端子搭載のiPhone・スマートフォンやタブレットで、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。持ち運びに便利なコンパクト設計。本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください。)
用途本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用してType-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種(2023/11月現在)iPhone 15 , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G)質量(g)1.7寸法(縦×横×厚さ)(mm)139×56×7梱包内容変換アダプタ×1
モバにゃー もちもちケーブル ラスタバナナモバにゃー もちもちケーブルラスタバナナ
1,264税込1,390
1個
6日以内出荷
モバにゃーシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024/5月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus ,らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , あんしんファミリースマホ , arrowsケータイベーシック F-41C質量(g)32長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×70×40梱包内容Type-A to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
モバにゃー もちもちケーブル ラスタバナナモバにゃー もちもちケーブルラスタバナナ
1,355税込1,491
1個
6日以内出荷
モバにゃーシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大 20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024/5月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus ,らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , あんしんファミリースマホ , arrowsケータイベーシック F-41C質量(g)30長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×70×40梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
810税込891
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/10月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno7 A , OPPO A55s 5G
calon Type-C柔らかケーブル ラスタバナナcalon Type-C柔らかケーブルラスタバナナ
719税込791
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
calon Type-C強靭ナイロンケーブル ラスタバナナcalon Type-C強靭ナイロンケーブルラスタバナナ
1,355税込1,491
1個
6日以内出荷
calonシリーズ 充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。ケーブル内部を強化する為、強度の高いナイロン繊維を採用しています。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 , iPhone 15 Pro , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , OPPO Reno10 Pro 5G , OPPO Reno9 A質量(g)21長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×70×20梱包内容Type-C to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
Type-C&Lightning変換ケーブル ラスタバナナType-C&Lightning変換ケーブルラスタバナナ
2,346税込2,581
1個
6日以内出荷
本製品はこれ1本で様々な機器の充電とデータ通信に対応した、3in1マイクロUSBケーブルです。マイクロUSBコネクタに変換コネクタを被せることでLightning、USB Type-Cの機器にも対応します。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。高性能ケーブルを採用。出力5V/3Aまでの充電器でお使いいただく事が可能です。
適合機種(2021年3月現在)【ドコモ】Pixel 3a, Pixel 3 XL,SO-41A(Xperia 10 II), SO-51A (Xperia 1 II),SO-01M (Xperia 5), SO-03L (Xperia 1),SH-53A(AQUOS sense5G), SH-41A(AQUOS sense4),SH-51A (AQUOS R5G), SH-02M (AQUOS sense3),F-52A(arrows NX9),F-42A( らくらくスマートフォン),SC-54A(Galaxy A51 5G), SC-42A(Galaxy A21)【au】SOG02(Xperia 5 II), SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xperia 1 II), SOV42(Xperia 8),SHG03(AQUOS sense5G), SHG02(AQUOS zero5G basic DX),SHG01(AQUOS R5G), SHV47(AQUOS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SCG07(Galaxy A51 5G), SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)【ソフトバンク】Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , Pixel 4a , Pixel 4 XL , Xperia 5 II ,AQUOS sense5G , シンプルスマホ5 , LG V60 ThinQ 5G ,OPPO Reno3 5G【Y!mobile】Xperia 10 II , Xperia 8 , Android One S8 , Android One S7 ,Android One S6 , A001KC ( かんたんスマホ2) ,OPPO Reno3 A , Libero S10ホワイト質量(g)44長さ(m)1寸法(縦×横×厚さ)(mm)180×92×13梱包内容Type-CtoType-Cケーブル×1
Type-C柔らかケーブル ラスタバナナType-C柔らかケーブルラスタバナナ
800税込880
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。クセが付きにくく取り回しがしやすい、柔らかいケーブルを採用。丸めやすく絡みにくいので、持ち運び用にも最適。USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、機器とパソコン間でのデータのやりとりができます。
適合機種(2022年10月現在)Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , Galaxy Z Fold3 5G , Galaxy A52 5G , Galaxy S21 Ultra 5G , Galaxy S21 5G , Galaxy S21+ 5G , Galaxy A32 5G , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , AQUOS wish , AQUOS sense6 , AQUOS zero6 , AQUOS R6 , AQUOS sense5G , AQUOS sense4 plus , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , Xperia Ace II , Xperia 5 II , Xperia 10 II , Xperia 1 II , Xperia 5 , Xperia 8 , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , arrows 5G , Pixel 6 Pro , Pixel 6 , Pixel 5a (5G) , Pixel 5 , Pixel 4a (5G) , OPPO A54 5G , OPPO Reno5 A , OPPO A73 , OPPO Reno3 A , OPPO Reno3 5G , Redmi Note 10 JE , Redmi Note10 Pro , Redmi Note 9T , Redmi 9T , Xiaomi Mi 10 Lite 5G梱包内容Type-A to Type-Cケーブル×1
Type-C柔らかケーブル ラスタバナナType-C柔らかケーブルラスタバナナ
1,173税込1,290
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-A to USB Type-C)です。シリコン素材を採用した柔らかく、なめらかな手触りのケーブルです。USB Type-Aポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品は3Aまでの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。パソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。シリコン製のケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023/12月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Pro , iPhone 15 Plus , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , arrows NX9 , らくらくスマートフォン F-42A , TORQUE G06 , かんたんスマホ3 , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6梱包内容Type-A to Cケーブル×1 ケーブルバンド×1
Type-C リールケーブル ラスタバナナType-C リールケーブルラスタバナナ
1,264税込1,390
1個
6日以内出荷
本製品は充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USB Type-C)です。リールケーブルで最大約80cmまで伸縮可能です。USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
質量(g)30長さ(m)0.8寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×59×19梱包内容Type-C to Cケーブル×1
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
2,719税込2,991
1個
6日以内出荷
本製品はType-Cケーブル一体型PD20W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2023年11月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G ,Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III ,Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6チャコールグレー質量(g)95ケーブル長(m)2内容AC充電器×1
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
1,810税込1,991
1個
6日以内出荷
本製品は、Type-Cケーブル一体型AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたスマートフォンやタブレットをコンセントから充電することができます。家庭用コンセント100-240Vで充電が可能です。海外でも使用することができます。最大出力は5v/2.4Aです。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねるバンド付きです。
内容AC充電器×1
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
2,900税込3,190
1個
6日以内出荷
本製品は一体型Type-CケーブルとUSB Type-Cポートを搭載したPD20W AC充電器です。Type-CケーブルにPD(Power Delivery)対応機器を接続すると従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。Type-Cポートと別売りケーブルを使用することで2台の機器を同時に充電する事ができます。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。電源プラグは持ち運びに便利な、90°回転収納式を採用。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024年1月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , Galaxy S23 , Galaxy A23 5G , Galaxy A53 5G , Galaxy S22 Ultra , Galaxy S22 , Galaxy A22 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE 5G , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro , Pixel 6出力【Type-Cコネクター+Type-Cポート】5V/3A【Type-Cコネクター(ケーブル)】20W(5V/3A,9V/2.22A,12V/1.67A)【Type-Cポート】18W(5V/3A,9V/2A,12V/1.5A)入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A梱包内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
AC充電器 ケーブル直付 ラスタバナナAC充電器 ケーブル直付ラスタバナナ
3,173税込3,490
1個
6日以内出荷
本製品はType-Cケーブル一体型PD30W AC充電器です。Type-Cポートが搭載されたiPhoneやiPad、スマートフォン、タブレットを充電することが可能です。PD(Power Delivery)に対応しています。従来の充電器と比較して高速に充電する事が可能です。家庭用コンセントAC100V~240Vでの充電が可能です。90°回転収納式プラグを採用しています。ケーブルを束ねられるケーブルバンドが付属しています。
適合機種(2024年7月現在)iPhone 15 Pro Max , iPhone 15 Plus , iPhone 15 Pro , iPhone 15 , Galaxy A55 5G , Galaxy S24 Ultra , Galaxy S24 , Galaxy S23 FE , Galaxy Z Flip5 , Galaxy A 54 5G , Galaxy S23 Ultra , G alaxy S23 , Galaxy A23 5G , AQUOS sense8 , AQUOS R8 , AQUOS R8 pro , AQUOS wish3 , AQUOS sense7 , BASIO active , AQUOS sense7 plus , AQUOS R7 , AQUOS wish2 , AQUOS sense6s , シンプルスマホ6 , Xperia 5 V , Xperia 10 V , Xperia 1 V , Xperia 5 IV , Xperia 10 IV , Xperia Ace III , Xperia 1 IV , Xperia 5 III , Xperia 1 III , Xperia 10 III , arrows N , らくらくスマートフォン F-52B , arrows We , arrows Be4 Plus , Android One S10 , Android One S9 , かんたんスマホ2+ , あんしんスマホ , TORQUE G06 , Pixel 8a , Pixel 8 Pro , Pixel 8 , Pixel Fold , Pixel 7a , Pixel 7 Pro , Pixel 7 , Pixel 6a , Pixel 6 Pro質量(g)90ケーブル長(m)1.5内容AC充電器×1、ケーブルバンド×1
AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライAC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ
7,198税込7,918
1個
17日以内出荷
デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。
仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)まがりばかさ歯車完成品KANA(片山チエン)
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 > 関西通信電線LAN配線キット 圧着工具 ( PM-236Q1D-U ) < PMC-Cat6A(054-1)専用工具 >関西通信電線
21,980税込24,178
1セット(1丁)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 > 関西通信電線Cat6A用モジュラープラグ ( PMC-Cat6A ) < 圧着用 >関西通信電線
37,980税込41,778
1セット(100個)
8日以内出荷
外径(Φmm)7.8~8.3適合サイズAWG23RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...