6,894件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
799,800 税込879,780
当日出荷

1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷


長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
1本
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。 種別A形 材質ゴム 種類Vベルト 引張強度(kN)4.4 伸長率(%)3
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム 種類Vベルト ベルト形A
1本
669 税込736
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)


1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)


動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

仕様USBインターフェースIC・USBコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷






仕様●USBインターフェースIC・USBコントローラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷



一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など ベルト形A ベルト上幅(mm)12.7 材質ゴム 種類Vベルト
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷


1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷