カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(166)
  • 制御機器(157)
  • メカニカル部品(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 電気材料(28)
  • トラック純正部品(28)
  • 自動車純正部品(23)
  • 整備工具・収納(22)
  • 農業機械(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 測定用品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • バイク部品(10)
  • 電動工具(8)
  • 空調・電設資材(6)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 家電(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • エンジン工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-56 v」の検索結果

682件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(166件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(149件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(236件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(131件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(102件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(107件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(142件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
VベルトM形 (レッド) バンドー化学VベルトM形 (レッド)バンドー化学(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から49日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
交換用 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
FLOOR MAT (A056) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (A056)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
パワーエース バンドー化学パワーエースバンドー化学(40件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1本ほか
当日出荷から49日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(5枚)
当日出荷
仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
NチャンネルパワーMOSFET(150V/56A) インフィニオンNチャンネルパワーMOSFET(150V/56A)インフィニオン
569税込626
1個
5日以内出荷
OptiMOS 5シリーズ NチャンネルパワーMOSFET
その他MSL1 - 無制限消費電力(W)96抵抗(Ω)【ドレイン-ソース間オン】0.0137ピン数(ピン)8ピン動作温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応パッケージTDSON実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネル耐テスト電圧(V)【Rds(on)】10最大連続ドレイン電流(A)56最大ドレイン-ソース間電圧(V)150最大ゲート-ソース間電圧(V)3.8
EパワーVベルト 三ツ星ベルトEパワーVベルト三ツ星ベルト
2,998税込3,298
1本
当日出荷から60日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
JIS Vプーリー A-1 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-1NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A溝数1下穴径(Φmm)-
TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし) Acer(エイサー)TMX414-51-A56Y (Ultra 5/W11P/OFなし)Acer(エイサー)
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
Win11 Pro/14型/WUXGA/1920×1200/インテル Core Ultra 5/無線LAN:Wi-Fi 7/光学ドライブ:なし/SIMスロット:なし/AI Copilot搭載。軽量で持ち運びやすいデザイン。16:10 WUXGA ディスプレイの広い画面スペース。ビジネス旅行の過酷な環境にも耐えられる信頼性と耐久性。
仕様●ストレージタイプ:SSD、M.2(Type 2280)、PCIe Gen4、NVMe、SSDパーティション: Cドライブ 約475GB●メモリカードスロット:非搭載●国際エネルギースター:登録●リカバリ用データ保存場所:SSD●メインメモリ(標準):16GB●その他ドライブ:なし●ディスプレイサイズ:14型●VRAM容量:最大9272MB(メイン・メモリーと共用)●本体サイズ(H×W×D):TPM(TCG V2.0準拠)●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:【左側面】HDMI出力ポート x1【右側面】ヘッドセット/スピーカー・ジャック x1●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG V2.0準拠)●その他無線データ転送:Bluetooth 5.4 準拠●外部ディスプレイ出力:あり:HDMI、Type-C●その他ソフト:なし●附属品:65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)、セットアップガイド、 保証書、修理依頼書、国際旅行者保証書、Acerパソコン出張サポート案内●ディスプレイ詳細:1920×1200 WUXGA、16:10、IPS、色再現性: sRGB 100%、リフレッシュレート: 120Hz●PCリサイクル:対応●対応SIMサイズ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 5プロセッサー 226V●メモリタイプ:オンボード、LPDDR5X-8533MHz SDRAM、デュアルチャネル対応●ストレージ容量:512GB●プロセッサーテクノロジー:インテル AI Boost専用エンジン搭載(最大 40 TOPS NPU)●電波法:適合●SIM情報:なし●WiMAX:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター、電源コード、バッテリー●J-Moss:対応●メモリスロット(空/全):0/0●タッチパネル:非搭載●グラフィックコントローラ:インテル Arc 130V GPU(メイン・プロセッサーに内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●電気通信事業法備考:無線LAN、 Bluetooth●バッテリ:約21時間、53Wh リチウムイオン(本体内蔵)●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN、 Bluetooth●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●PCI-Expressスロット:なし●電気用品安全法(本体):適合●注意事項:1年間センドバック保証●エネルギー消費効率:12区分 13.9kWh/年 (AAA)●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit電源65W USB Type-C ACアダプター本体質量(g)1240最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカー内蔵Acer Ultra Boost Stereo Speaker、内蔵マイクロフォン×3チップセット非搭載キーボードあり:Acer FineTipバックライト付きキーボード(84キー/日本語/Copilotキー搭載)ポインティングデバイスあり:マルチジェスチャー・タッチパッド(防湿)WebカメラフルHD IR Webカメラ(約207万画素、Acer TNRテクノロジー、Acer PurifiedView、スライドカバー付き、顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T 準拠、Wake-on-LAN対応無線LANIEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/be準拠(Wi-Fi 7対応)USB【左側面】USB4 ポート×2(Type-C、最大40Gbps、Thunderbolt 4対応、PD/映像出力対応)、USB 3.2ポート×1(Type-A、Gen 1、最大5Gbps、電源オフUSB充電機能付き)【右側面】オフィスソフトなし
IXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2V IXYSIXYS 整流ダイオード, 絶縁型, 56A, 1200V パネルマウント, 4-Pin SOT-227B シリコンジャンクション 1.2VIXYS
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
ローム整流ダイオード
ピン数(ピン)4ダイオード(タイプ)整流器、(構成)絶縁型整流方式スイッチングRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント1チップ当たりのエレメント数2最大順方向降下電圧(V)1.2ピーク逆繰返し電圧(V)1200ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)700テクノロジーダイオード:シリコンジャンクション最大連続順方向電流(A)56
JIS Vプーリー A-2 NBK(鍋屋バイテック会社)JIS Vプーリー A-2NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。
溝の形A下穴径(Φmm)-
ワンハンドグリースガン BOLLワンハンドグリースガンBOLL(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
セット内容チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド寸法(mm)H150×W46×D267質量(g)580最大圧力(kg/cm2)300容量(g)ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用動作方式手動最大吐出圧力(MPa)30取付口PT8/1 JIS接続口径(Φmm)8.4充填方法ジャバラカードリッジ・手詰め適合グリースシャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン危険物の類別非危険物
100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ100V/200V・2.5kW 電磁開閉器(非可逆)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
種類電磁開閉器動作方式非可逆式適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2補助接点1a長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79エスコ品番EA940MV-56A
ワンハンドグリースガン SK11ワンハンドグリースガンSK11(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。付属品ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ接続口径PT1/8全長(mm)約380(フレキシブルホース取り付け時)容量(mL)カートリッジ80、手詰め120材質(本体)質量(g)670油槽径(Φmm)35.7最大吐出圧力(MPa)19.6最大圧力(MPa)19.6充填方法手詰め、カートリッジ交換適合グリースシャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース危険物の類別非危険物
(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-B/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-B/V三菱ふそう
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-BRK/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-BRK/V三菱ふそう
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-B/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 A/T-B/V三菱ふそう
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(MC056)PIPE,AIR 12 A/T.F-RLY/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 12 A/T.F-RLY/V三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
(MC056)PIPE,AIR 10 REDU/V-A/T 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 REDU/V-A/T三菱ふそう
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:56A●標準ゲートチャージ @ Vgs:110 nC @ 20 VシリーズUltraFETピン数(ピン)3特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)200チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)25最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
(MC056)PIPE,AIR  12 A/T,RR,RH-R/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 12 A/T,RR,RH-R/V三菱ふそう
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
(MC056)PIPE,AIR 10 A/T,F-B/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 A/T,F-B/V三菱ふそう
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
RS PRO リレー 115V ac RS PRORS PRO リレー 115V acRS PRO
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
(MC056)PIPE,AIR 10 A/T,R-B/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 10 A/T,R-B/V三菱ふそう
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
Vプーリ BIGM(丸山製作所)VプーリBIGM(丸山製作所)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.81MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(0.71MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.18MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.09MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.72MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.76MB) 展開図34(0.74MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.76MB) 展開図37(0.74MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(0.81MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.74MB) 展開図43(0.75MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.75MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.75MB) 展開図48(0.75MB)図解NoMSV413B-M-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.18、MS410ENR-2M 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-S 希望付属品部品_No.1、MS410ESR-2M-1 希望付属品1部品_No.1、MSV313-M 付属品、希望付属品部品_No.23、GSL205-H フゾクヒン、オプション部品 Vプーリ_No.17、MSV413R1T-M 付属品、希望付属品部品_No.23、MSV413B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413B-K-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413R2-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV313B-M-1 フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSL330-K -A 付属品、オプション部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 ハリマーク、オプション部品_No.23、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.56、GS28MX-1 フゾクヒンなど
(MC056)PIPE,AIR 12 A/T,R.F-RLY/V 三菱ふそう(MC056)PIPE,AIR 12 A/T,R.F-RLY/V三菱ふそう
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
...