カテゴリ

  • 自動車純正部品(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「a-5666」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木工コアビット セット品 マキタ木工コアビット セット品マキタ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷から3日以内出荷
有効長(mm)40適合バッテリ電圧12V以上の充電式インパクトドライバまたは充電式ドライバドリルをご使用ください。
クラシックホーンkit ハリケーンクラシックホーンkitハリケーン
5,998税込6,598
1セット
4日以内出荷
仕様ステー付 ボルトオンクロームメッキ
ブロック フューズ (SA) MAZDA(マツダ)ブロック フューズ (SA)MAZDA(マツダ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
カバー メインヒューズブロック (SA) MAZDA(マツダ)カバー メインヒューズブロック (SA)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
(1A56)スイッチ、ライト & ターン MAZDA(マツダ)(1A56)スイッチ、ライト & ターンMAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
プラグ,ベント (MF) ホンダプラグ,ベント (MF)ホンダ
259税込285
1個
3日以内出荷
(04815)ブラグ,ベント(MF)(フルカワ) ホンダ(04815)ブラグ,ベント(MF)(フルカワ)ホンダ
259税込285
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A APEMAPEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666AAPEM
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
UL、CSA、CECC、LNZ、GAMT1、QPL(欧州)、MUAHAG、NATO.バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、標準レバー.さまざまなコンタクト構成のパネル取り付けスイッチはんだラグ端子ブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)黄銅製アクチュエータ、ジアリルフタレート製ケースパネル切抜き:6.35mmΦ
接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
APEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9 APEMAPEM トグルスイッチ, 4PDT, パネルマウント, On-On, 5666A9APEM
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
トグルスイッチ5000シリーズ.多様な接点構成を備えたパネルマウントスイッチラグ端子をはんだ付けブッシュねじ1/4-40UNS(6.35-4UNS)
接点構成4PDT端子形状はんだ材質(アクチュエータ)真鍮機能動作ON-ON接触抵抗(Ω)0.01RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85アクチュエータ長さ(mm)11.4実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)4@30Vdc
パーツケース エスコパーツケースエスコ
8,300税込9,130
1個
翌日出荷
【付属トレー】10個(EA661AA-51×1、EA661AA-52×2、EA661AA-53×1、EA661AA-54×1、EA661AA-55×2、EA661AA-56×1、EA661AA-58×1、EA661AA-59×1)。ふたのロックが解除されているときには赤のラベルが見えるようになっており、内容物の飛び出しを防止します。ふたはスライド式ロック付。開閉状態が一目でわかる便利な認識ラベル付。内容物に合わせてトレーのカスタマイズも可能。
材質耐衝撃プラスチック寸法(mm)337×278×57
スイッチ キャンバス トップ (A0) MAZDA(マツダ)スイッチ キャンバス トップ (A0)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
スイッチツーリングコンピューター MAZDA(マツダ)スイッチツーリングコンピューターMAZDA(マツダ)
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー / 白 1箱 210個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 411Bシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 グレー / 白 1箱 210個入WURTH ELEKTRONIK
60,980税込67,078
1箱(210個)
7日以内出荷
WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 m
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー / 白●定格電圧:2.5 kV ac 、300 V ac●シリーズ:411B●幅:12.6mm●コード番号:191-5666アズワン品番65-7642-26