カテゴリ

  • 電動工具(7)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-64353」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
165ミリ充電式マルノコ マキタ165ミリ充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
40VMAX充電式マルノコ
付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20
40Vmax 充電式スライドマルノコ マキタ40Vmax 充電式スライドマルノコマキタ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
左右両傾斜+パワフル高精度切断。奥行きが変化しないスライド構造495mm。ターンベース角度微調整機工。「定回転制御」で安定した回転数。優れた作業性で高精度切断をさらにサポート。高輝度LEDライトを装備。
バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax)ノコ刃外径(Φmm)165(155~165)ノコ刃内径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])4200付属品鮫肌チップソー(A-64353)、ダストバッグ、三角定規、たてバイス、六角棒スパナ5,2.5質量(kg)10.3(BL4025装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×400×470最大切断寸法(mm)ターンベース角度:[0°(直角)](のこ刃傾斜左45°)H35×W182/H36×W150(20mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W182/H55×W150(20mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W182/H20×W150(20mm)ターンテーブル角度:[左右45°](のこ刃傾斜左45°)H30×W127/H36×W100(15mm)、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W100(15mm)、(のこ刃右傾斜45°)H15×W127/H20×W100(15mm)ターンテーブル角度:[右57°](のこ刃傾斜左45°)-、(のこ刃傾斜0°(直角))H46×W127/H55×W80(10mm)、(のこ刃傾斜右5°)-ベース回転範囲(°)【ターンベース】左47、右57
部品 165mm充電式プランジマルノコ  SP601DZ マキタ部品 165mm充電式プランジマルノコ SP601DZマキタ(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
165mm充電式マルノコ 本体のみ マキタ165mm充電式マルノコ 本体のみマキタ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)57回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)41ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250バッテリーリチウムイオン作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165ミリ充電式プランジマルノコ マキタ165ミリ充電式プランジマルノコマキタ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
「簡単&高精度」 な直線切りと、プランジカット! 長尺定規を併用して素早く切断! ブレードカバーから刃物を露出させずに切断可能。 毛羽立ち防止溝付け用ストッパ:切込み深さを2mmで固定。筋付け作業が可能。 傾斜させても切断位置は一定:長尺定規に装着した際、傾斜した場合でも墨線と刃物位置が一致。 傾斜ポジティブストップ(22.5°・45°) ダイヤル変速(5段階)
ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径 160~165)最大切込深さ(mm)(90°時)56回転数(min-1[r.p.m])2500~6300最大切込深さ(mm)(45°時)40ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌チップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、サブベースセット内容本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)5.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×241×272最大切込深さ(mm)(48°時):38傾斜切断(°)-1~48作業量(目安)米松(厚さ50mm×幅300mm)約200本[BL1860B]
165mm充電式マルノコ マキタ165mm充電式マルノコマキタ(6件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
当日出荷
全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0使用可能ノコ刃外径(mm)155~165ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(90°時)66回転数(min-1[r.p.m])5000最大切込深さ(mm)(45°時)46ノコ刃内径(Φmm)20付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)質量(kg)3.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258バッテリーリチウムイオン最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
鮫肌 プレミアムホワイトチップソー マキタ鮫肌 プレミアムホワイトチップソーマキタ
5,698税込6,268
1個
当日出荷
軽い切れ味、耐久約2倍。 充電式マルノコに最適(165mmAC機でも使えます)。
用途集成材・一般木材用。内径(Φmm)20関連資料(3.63MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら