カテゴリ

  • 自動車純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「a-732-8」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モバイルホルダ マキタモバイルホルダマキタ
3,998税込4,398
1台
当日出荷
レイル(L) ガイド (S0) MAZDA(マツダ)レイル(L) ガイド (S0)MAZDA(マツダ)
15,900税込17,490
1個
翌々日出荷
フイリシングルダリア 横浜ディスプレイミュージアムフイリシングルダリア横浜ディスプレイミュージアム
359税込395
1本
9日以内出荷
材質ポリエステル PE 鉄全長(cm)60花径(cm)13
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
PASELA(パセラ) Panaracer(パナレーサー)PASELA(パセラ)Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
トルクレンチ差替ヘッド STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ差替ヘッドSTAHLWILLE(スタビレー)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
(1A08)ラベル、フユーズカバー コーシヨン MAZDA(マツダ)(1A08)ラベル、フユーズカバー コーシヨンMAZDA(マツダ)
459税込505
1個
翌々日出荷
RS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池 RS PRORS PRO 電池,公称電圧 12V サイズ:A27 アルカリ電池RS PRO
299税込329
1個
7日以内出荷
製品レンジ = RS PROサイズ = A27公称電圧 = 12V電池種類 = アルカリ電池容量 = 25mAhIEC規格 = 8LR732寸法 = 8 x 28.2mm付属電池の数 = 1RS 27Aアルカリ電池(L828). RS ProのアルカリA27 12 V電池です。この電池は非標準的なA27形乾電池です。キーフォブリモコン、ガレージドア、たばこ用ライター、写真機材など特殊な用途で高い信頼性を発揮するように設計されています。動作温度範囲が広く、保管寿命が長いため、この特殊なA27形を必要とする家庭用及び業務用機器に最適です。 特長と利点: 高出力12 Vアルカリ電池 高電圧応答、用途寿命の大半において安定 低自己放電率 使いやすい 広い動作温度範囲 長い保管寿命と使用寿命 代表的用途: アルカリ特殊サイズ電池は、小さくコンパクトな電源を必要とする電子機器で使用されています。用途例: リモコン 写真機材 メモリバックアップ 壁掛け時計 自動車用部品 業務用エレクトロニクス よくある質問 アルカリ電池は有害ですか. - アルカリ電池からはときどき水酸化カリウムという物質が漏れ出すことがあります。これは眼、皮膚、及び呼吸器に対する炎症を引き起こす苛性剤です。このリスクは、メーカーや種類の異なるバッテリ、化学的性質の異なるバッテリを混ぜて使わず、すべてのバッテリを同時に交換することでリスクを低減できます。 アルカリ電池を廃棄する方法- 責任を持ってリサイクルしてください。幅広いスキームを利用できます。 安全に関するアドバイス 子供に見つからず、子供の手の届かない場所に保管してください。 火災、爆発、火傷の危険 - 再充電、短絡、粉砕、分解、100℃ (212 °F)を超える加熱、焼却は行わないこと 電池はすべての面でIEC60086-1及びIEC60086-2に適合している必要があります。 ガイダンス 指示に従って電池を正しく取り付けてください コンタクトがきれいで導電性があることを確認します 種類の異なる電池を混在させないでください 加熱したり、電池の充電を試みたりしないでください 火中に廃棄しないでください
RoHS指令(10物質対応)対応
(G8A01)フエンダー,リア ニッサン(G8A01)フエンダー,リアニッサン
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷