38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001) SMC CADデータあり
ボディサイズ3 ハンドル(-)上向き 設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2 排気方向(1) 正面排気 設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

外扉を開けても内部透明ドアがあるため、温度の変化が少なく観察できます。庫内循環ファンにより庫内温度分布が均一です。A3001は、A4201・A5501の上に積み重ねて使用可能です。
材質庫内/ステン内部透明ドア/アクリル 材質(本体)板金(焼付け塗装) 使用温度範囲(℃)12~28 電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ 電源コード(m)2 温度精度±1.5℃ 温度制御PID制御 温度設定範囲(℃)5~6010℃以下でご使用の場合は、室内温度を20℃以下にてご使用ください。 対流方式強制対流方式 温度設定方式デジタル設定
1台
166,000 税込182,600
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
1個
719 税込791
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)チューブポンプ用チューブ(シリコン)
チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
長さ(m)5 材質シリコン
1巻(5m)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)シリコンチューブ
定量送液ポンプ用チューブ。優れた流量安定性。チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。耐熱温度は200℃までです。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)ファーメド(R)BPTチューブ
定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
789 税込868
翌々日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)六角棒スパナ 5MM
適合機種CS-3000/CS-3600/CS-3010S/CS-3610S/CS-361A/CS-361A/CS-361A/CS-3001/CS-3601/CS-3005/CS-3605/CS-2502/CS-3002/CS-3602/BPCS-1800L1
1本
329 税込362
3日以内出荷

適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列 仕様表示なし・ネームなし 種別シングル
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列 仕様表示付・ネームなし 種別トリプル
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列 仕様表示付・ネームなし 種別ダブル
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列 仕様表示付・ネームなし 種別シングル
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合【スイッチ】表示付品番(WTA3021A、Y、S、WTA3022A、Y、S、WTA3023A、Y、S)、WTA5051等 アドバンスシリーズ 埋込ほたるスイッチ系列、WTA5241等 アドバンスシリーズ 埋込パイロットスイッチ系列、表示なし品番(WTA3001A、Y、S、WTA3002A、Y、S、WTA3003A、Y、S)、WT5001等 コスモシリーズワイド21 埋込スイッチ(表示なし)系列 仕様表示なし・ネームなし 種別トリプル
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)タイゴン(R)チューブ
定量送液ポンプ用チューブ。優れた耐無機溶液性。米国サンゴバン社の協力によりメーカー規格に合せたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4種類のチューブの中では最も汎用性の高いチューブです。酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。耐久性、耐薬品性に優れています。耐熱温度は74℃までです。
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


ZF オートマチック トランスミッションフルード: ZF Lifeguard Hybrid 3。ZF LifeguardFluid(ライフガードフルード)オートマチック トランスミッションフルード(ATF)は、お客様のお車、そしてお財布にも優しい製品です。製品の特長:。 純正品質、ZFトランスミッションに100%適合。 トランスミッションの不具合および機能不全を防止。 大きな負荷がかかるコンポーネントの摩耗を軽減。 完璧なシフティング動作、振動のない操作を実現。 最適な粘度による燃費改善とCO2排出量の削減。 ライフサイクルにわたり車両を確実にケア。ZFは、2年または20,000 kmごと(下抜きの場合)のトランスミッションフルードの定期交換を推奨しています。オイルチェンジキット(オイルパン)は同時に交換してください。お車に搭載されているZFトランスミッションにはZF LifeguardFluidとZFオイルチェンジキットをお選びください!。※製品説明や適応情報はZF Aftermarketポータルサイにてご確認ください。
用途ZFのトランスミッションは、搭載される車両の要求性能に応えるべく特別に設計されています。同様に、すべてのZFトランスミッションフルードは、独自の添加剤を配合して、それぞれのZFトランスミッションに適合するように開発されています。ZFは自動車メーカーに供給している純正オイルと100%同じ製品をアフターマーケットに提供しています。 仕様【車両ブランド】MERCEDES-BENZ 主な適合純正品番MERCEDES-BENZ 001 989 92 03001 989 92 03 09002 989 06 03002 989 06 03 09002 989 06 03 12, A 001 989 92 03, A 001 989 92 03 09, A 002 989 06 03, A 002 989 06 03 09, A 002 989 06 03 12 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(1L)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度分布の良さと高い操作性を持つ低温恒温器です。内部透明扉により、観測時の温度変動が抑えられます。 庫内は耐食性に優れたステンレスに硬質焼付塗装を施しています。 A3001はA4201/5501の上に積み重ねて使用することができます。A4201/5501は2段に積み重ねて使用できます。
タイプ1室 方式強制循環式 使用温度範囲(℃)5~60(最小設定単位0.1℃) 温度分布精度±1.5℃ 使用周囲温度(℃)12~28(設定温度10℃以下での使用は周囲温度20℃以下) 電源AC100V
1個
159,800 税込175,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)フントウD2クミタテ
規格3~6フクム 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.68MB) 図解NoGKD4001-23付属品(シンナガシタコウフントウ)部品フントウD2クミタテ_No.2、MDJ61G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ61G-26 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、GKD3001-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウD2クミタテ_No.2、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ61G-15 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、MDJ6000GT-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.3、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.2、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.3、GD401 フゾクヒン シンナガシタコウフントウ部品 フントウD2クミタテ_No.3、MDJ6000G-15 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.3など
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)クランプマトメ
規格ヨビ85 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.81MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.72MB) 展開図13(0.63MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.73MB) 展開図19(0.56MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.67MB) 展開図23(0.66MB) 展開図24(0.66MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.67MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.61MB) 展開図33(0.57MB) 展開図34(0.56MB) 展開図35(0.56MB) 図解NoMDJ6001G-15 フゾクヒン(1)フントウ部品_No.9、MDJ61G-26 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ3001-15 付属品部品_No.9、GD6000 付属品(1)部品 クランプマトメ_No.15、MDJ3001-9 付属品部品_No.9、MDJ9000G-30 フゾクヒン(1)部品_No.8、MDJ6500G-26 フゾクヒン(1)部品_No.9、GKD3001-13 付属品部品 クランプマトメ_No.7、GD4000 付属品部品 クランプマトメ_No.7、MDJ61-26 -A(レンコン) 付属品(1)部品_No.7A、GD301 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、GKD4001-15付属品部品クランプマトメ_No.7、MLD4000-23 付属品部品_No.7、GD401 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.11、MDJ60GT-26-1 -A フゾクヒン部品_No.9A、MDJ4000-13 フゾクヒン,オプション部品_No.11、GD300B フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.6Aなど
1個
739 税込813
7日以内出荷

仕様2008年5月~ 規格ヨビ78 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.63MB) 展開図8(0.63MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.73MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.56MB) 展開図14(0.67MB) 展開図15(0.76MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.57MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.56MB) 展開図22(0.53MB) 図解NoGKD4000付属品部品クランプマトメ_No.6、MDJ41G-23 -A フゾクヒン部品_No.11A、GKD4001-15付属品部品クランプマトメ_No.6、MDJ4000-13 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GKD400 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.6、MLD4000-15 付属品部品_No.6、GKD4001-23付属品部品クランプマトメ_No.6、BL5100SP 付属品部品_No.6、GD300B フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.7A、MDJ3001-9 付属品部品_No.8、MDJ4001G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GD400A フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.9A、MDJ4001G-23-1 付属品部品_No.8、GKBL3500 付属品部品_No.6、MDJ7000G-15 フゾクヒン(1)部品_No.7、GKD3001-13 付属品部品 クランプマトメ_No.6、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.8、MDJ31-9 -A フゾクヒン部品_No.7A、MLD7000-26 付属品部品_No.6、MDJ31-15 -A フゾクヒン部品_No.7A、MDJ4000G-23 フゾクヒン,オプション部品_No.10、MLD4000-23 付属品部品_No.6、MDJ4001-13 フゾクヒン,オプション部品_No.10、GD301 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.10、GD4000 付属品部品 クランプマトメ_No.6、MLD3000-13 付属品部品_No.6、MDJ3001-15 付属品部品_No.8、GKD7000-26付属品(1)部品クランプマトメ_No.6、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.11A、MDJ3000-9 付属品部品_No.8、GD401 フゾクヒン部品 クランプマトメ_No.10、BL3500 付属品部品_No.6、MDJ7000G-26 フゾクヒン(1)部品_No.7
1個
779 税込857
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)カップザガネ
規格6X23XT1.6 部品名称カツプザガネ 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(1.59MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.39MB) 図解NoGS25S 本体部品 カップザガネ_No.28、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.32、MDJ82G-30 タンク,セオイワク部品_No.32、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.34、GKD4000タンク,セオイワク部品カップザガネ_No.32、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.25、GSB150LI 薬剤タンク部品 カップザガネ_No.26、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.32、GKS10B GKS10B部品_No.51、GD301 タンク、セオイワク部品 カップザガネ_No.24、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.27、MSB080部品_No.16893、GD4000 タンク、セオイワク部品 カップザガネ_No.32、GKD400 タンク,背負枠部品 カップザガネ_No.33、GS051B 本体部品 カップザガネ_No.64、GD300B タンク、セオイワク部品 カップザガネ_No.31、GKD4001-23タンク,セオイワク部品カップザガネ_No.32、MDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.32、MJS-15B MJS-15B部品_No.23802、GKD600 タンク,背負枠部品 カップザガネ_No.35、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.34、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.70、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 カップザガネ_No.25、GS251S 本体部品 カップザガネ_No.28、GD401 タンク、セオイワク部品 カップザガネ_No.35、GS20EM 本体、スロットルレバー、各部取付部品 カップザガネ_No.30、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.27、GKD4001-15タンク,セオイワク部品カップザガネ_No.32、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.49、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.25
1セット(5個)
859 税込945
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)トラスコネジ(+)
規格M6X20 部品名称トラスコネジ(+) 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.46MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.02MB) 図解NoMDJ4001G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.31、GSB150LI 本体部品 トラスコネジ(+)_No.21、MSB100LI-L 本体部品_No.15、GD4000 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.31、GSB150LI 薬剤タンク部品 トラスコネジ(+)_No.25、GKD4001-15タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GKD3001-13 タンク,背負枠部品 トラスコネジ(+)_No.24、MSB100LI 本体部品_No.15、MDJ4001G-23 タンク,セオイワク部品_No.31、GD301 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.23、MDJ31-9 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ31-15 -A タンク,セオイワク部品_No.30、MDJ3001-15 タンク,セオイワク部品_No.24、MDJ3000-9 タンク,セオイワク部品_No.26、GKD4001-23タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、GD300B タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.30、GKD4000タンク,セオイワク部品トラスコネジ(+)_No.31、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.15、MDJ4001-13 タンク,セオイワク部品_No.31、MDJ4000G-23 タンク,セオイワク部品_No.33、GKBL3500 ファンケース、背負枠、スロットルレバー部品_No.48、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.15、LSB100LI-JA 本体部品_No.15、MDJ4000-13 タンク,セオイワク部品_No.33、GKS100K 本体部品_No.14、MHD10A 本体部品_No.9、GKS100B 本体部品_No.18、GD401 タンク、セオイワク部品 トラスコネジ(+)_No.34、MSB110LI 本体部品_No.15、MDJ3000-15 タンク,セオイワク部品_No.26、MDJ3001-9 タンク,セオイワク部品_No.24
1セット(5個)
300 税込330
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)フントウDクミタテ
規格11,12フクム 関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.68MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(0.68MB) 図解NoMDJ4001G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.11、MDJ6000G-26 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.13、MLD4000-15 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.10、MDJ41G-23 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.13、MDJ6001G-26 フゾクヒン(2)シンナガシタコウフントウ部品_No.11、GKD400 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.12、GKD3001-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.10、MLD3000-13 付属品(シンナガシタコウフントウ)部品_No.10、MDJ4000G-23 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品_No.13、GKD600 フゾクヒン(シンナガシタコウフントウ)部品 フントウDクミタテ_No.12、MDJ81G-30 -A -Aセンヨウブヒン(ナガシフントウ)部品_No.13など
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ピン
規格4.5X38.2L 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.28MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.35MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(1.27MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.34MB) 展開図31(1.36MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(1.04MB) 図解NoGKD400 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ピン_No.49、GD300B ファンケース、レバー、シャッタ部品 ピン_No.59A、MDJ4001G-23-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、GD6000 ファンケース、レバー、シャッタ部品 ピン_No.25、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32A、MDJ4001G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、MDJ31-9 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59A、MDJ60GT-26-1 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.38A、MDJ61G-26 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32A、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ピン_No.46、MDJ8001G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.25、GKD3001-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品 ピン_No.46、MDJ4000-13 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57など
1個
309 税込340
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ストツパ
規格アカ(5R4/14) 関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.22MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(1.35MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.04MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.27MB) 展開図35(1.27MB) 展開図36(1.1MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMDJ8000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.16、MD4010M羽根車部品_No.26、MDJ60GT-26 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MDJ40G-23 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.57、MD3020-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.35、MD-J40 羽根車部品_No.57、GKD4001-23ファンケース,レバー,シャッタ部品ストツパ_No.45、MDJ9000G-30 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ8000G-30-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.24、MDJ41-13 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.30、MDJ7000G-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.32、MDJ3001-15 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.59、MDJ61-26 -A(レンコン) ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.29、MDJ61G-23 -A ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.31など
1個
309 税込340
7日以内出荷

100万画素CMOS採用 夜間や暗部でも明るい赤外線LED搭載 取付場所を選ばないコンパクトモデル オプションカメラとしてサイドカメラに最適
付属品取付用ビス 質量(g)約200 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44.2×37.5×39.7 画素数CMOS 約100万画素 防水仕様IP69K(本体のみ) 画角水平:約105° 垂直:約60° 鏡像 動作温度範囲(℃)-20~+70
1台
19,980 税込21,978
9日以内出荷