カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • 制御機器(7)
  • 測定用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 安全標識(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「a00323」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッド タイ (1A) MAZDA(マツダ)

    ロッド タイ (1A)

    MAZDA(マツダ)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト,ピットマンアーム MAZDA(マツダ)

    ボルト,ピットマンアーム

    MAZDA(マツダ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
  • ロッド(L),ティー MAZDA(マツダ)

    ロッド(L),ティー

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ロッド(R),ティー MAZDA(マツダ)

    ロッド(R),ティー

    MAZDA(マツダ)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin ROHM

    ローム スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SC-90A、SOD-323FL、UMD, 2-Pin

    ROHM
    1,798税込1,978
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: SC-90A、SOD-323FL、UMD●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.8mm●幅: 1.35mm●高さ: 0.9mm●寸法: 1.8×1.35×0.9mm●ロームのスイッチングダイオードは、ダイオードアレイも取り揃えており、信頼性の高いパッケージと安定した供給力で幅広い用途に適しています。超小型モールドタイプ 高い信頼性 構造:シリコンエピタキシャルプレーナ型 用途: 硬貨計算機 デジタルマルチメータ:ハンディタイプ ブラシレスDCモータ制御 ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS ステッピングモータ制御 ブラシ付きDCモータ制御 電動自転車 ネットワーク用監視カメラ 産業用マシンビジョンカメラ GFCI (漏電ブレーカ) EMS 用ディスプレイ デジタルマルチメータ:ベンチタイプ 太陽光発電インバータ 携帯用データ端末 自動車 PLC (プログラマブルロジックコントローラ) POS (販売時点情報管理システム) スマートメータ 組み込み用 PC 監視カメラ セキュリティ用X線検査装置 ドアホン / ベビーモニタ 指紋認証デバイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1138件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR NOK

    Oリング AS568(ARP568)(固定用、航空機用Oリング油圧用) NBR

    NOK(161件のレビュー)
    79税込87特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
    使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120)硬さ(デュロメータA)70±5材料記号A305
  • クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323 フルーク(FLUKE)

    クランプメータ AC400A 真の実効値 FLUKE-323

    フルーク(FLUKE)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    真の実効値クランプ・メーター
    仕様【測定カテゴリ】CATIII600V、CATIV300V導体径(mm)最大30
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(302件のレビュー)
    6,998税込7,698特価
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    799税込879
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323 nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード, 1A, 20V, 2-Pin SOD-323

    nexperia
    939税込1,033
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様最大連続 順方向電流 = 1A1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 20V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm動作温度 Max = +125 ℃ショットキーバリアダイオード、1 → 1.5 A、Nexperia. 高効率 超小型低プロファイルの表面実装パッケージ 低い順方向電圧降下、高い接点温度向けに最適化 低静電容量 電力スイッチングロスを最小に抑制 低漏洩電流RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE ROHM

    ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE

    ROHM
    2,898税込3,188
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV ROHM

    ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV

    ROHM
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    欠品中
    仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
  • ワイヤーストリッパ フジ矢

    ワイヤーストリッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
  • マトメルインデックス A4 上見出し 5P ナカバヤシ

    マトメルインデックス A4 上見出し 5P

    ナカバヤシ
    599税込659
    1冊
    当日出荷
    鉛筆やボールペンで書き込めるインデックス付きクリアホルダーです。リュックサックからの出し入れに便利なトップインデックスタイプで、インデックス部には片手で簡単に留められる書類の抜け落ちを防ぐストッパーが付いています。書類の分類や整理に。マトメルホルダーのリフィルとしてご利用いただけます。
    材質PP厚さ(mm)0.2クリアサイズA4質量(g)135内容トップインデックスホルダー5枚サイズ(mm)A4/タテ323×ヨコ220(インデックス込)RoHS指令(10物質対応)対応インデックスあり
  • ねじ口びん液切リング DURAN

    ねじ口びん液切リング

    DURAN
    2,498税込2,748
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ●ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。●びんから注ぐ際に、液切れを良くします。●液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    型式GL-32ねじ規格GL-32
  • ロングアイボルト(ブネジ) 水本機械製作所

    ロングアイボルト(ブネジ)

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯 メディアカバーマーケット

    セキュリティーワイヤー パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6 対応 互換性あり ダイヤル式 標準スロット ケンジントン ロック ノートパソコン用ロック 盗難防止 ケーブル 互換品 法人 業務用 防犯

    メディアカバーマーケット
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    【ダイヤル式セキュリティワイヤー】ノートPC・モニター 盗難防止に最適。 大切なパソコンや周辺機器を盗難から守る、簡単・安心のセキュリティロック。鍵を使わずに施錠・解錠ができる、ダイヤルロック式のセキュリティワイヤーです。初期設定は「0000」で、任意の暗証番号に変更可能です。ノートパソコンやモニターなどに対応した標準サイズのセキュリティスロット(3×7mm)に差し込むだけで、簡単にしっかりと固定できます。 長さ約1.8mのワイヤーは、デスクやテーブルの脚に巻き付けることで柔軟に設置可能です。高耐久な金属製ケーブルにビニールコーティングを施し、機器本体を傷つけることなく安心してお使いいただけます。
    用途オフィス、学校、レンタルオフィス、展示会、カフェなど、幅広いシーンで盗難防止対策にご活用いただけます。質量(g)約110ワイヤー長さ(m)約1.8対応機種パナソニック レッツノート SCシリーズ CF-SC6対応標準スロット(ケンジントンタイプ/3×7mm)材質(ケーブル)PVCコーティングケーブル径(Φmm)約4.4
  • バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社

    バルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

    日本緑十字社
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。 熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
    用途あらゆるバルブの設置場所に。取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)材質PET(ラミネート加工)厚さ(mm)2質量(g)5.5表示両面外径(mm)50上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
  • パーツケース ホーザン

    パーツケース

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚トラスコ品番117-2719質量(g)540内容積(L)1.5RoHS指令(10物質対応)対応コンテナ種類ベタ目
  • 【レンタル】三眼金属顕微鏡 アズワン

    【レンタル】三眼金属顕微鏡

    アズワン
    4,698税込5,168
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×照明6V 20Wハロゲンランプフィルター青・緑・黄総合倍率40×~400×
  • Poly Studio V52 ビデオバー HP(日本ヒューレット・パッカード)

    Poly Studio V52 ビデオバー

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    539,800税込593,780
    1台
    翌日出荷
    ▼高性能USBビデオバー ▼20メガピクセルの 4K UltraHD、5倍ズームでも鮮明な映像 ▼視野角95度 FOVカメラ搭載 ▼最大40Wのパワフルな4wayスピーカーを搭載 ▼エコーキャンセル搭載 ▼マイク集音範囲:6m(中規模会議室向け) ▼PolyNoiseBlockAIテクノロジー PolyAcoustic Fenceテクノロジー搭載 ▼USB-C/A接続可能 ▼Bluetooth5.0内臓 ▼Wi-Fi搭載 ▼グループフレーミング、話者フレーミング、人物フレーミング、 Perimeter 機能を搭載 ▼Poly Video App Mode を使用することで、H.323およびSIPプロトコルの通信が利用可能 ▼保証1年
    仕様●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電波法備考:本体適合●電気用品安全法(備考):AC電源適合、電源ケーブル非対象インターフェースUSB-C/A接続、Bluetooth、Wi-FiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    25,100税込27,610
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:3.9mm●入数:25●半田吸い取り
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:0.9mm●入数:25●半田吸い取り
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    13,200税込14,520
    1箱(25個)
    翌日出荷
    。SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    15,100税込16,610
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:2.8mm●入数:25●半田吸い取り
  • ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ エスコ

    ソダーウィック(25巻) EA323シリーズ

    エスコ
    39,800税込43,780
    1箱(25個)
    翌日出荷
    SMDから大型ターミナルまで効率的な作業が可能です。細い撚り線にフラックスをしみこませた半田吸い取りワイヤー。
    仕様●長さ:1.5m●幅:5.6mm●入数:25●半田吸い取り
  • 作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ

    作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ

    エスコ
    37,800税込41,580
    1台
    翌日出荷
    仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍付属品ACコード・アダプタ(三脚用)全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 埋設物他標識 ユニット

    埋設物他標識

    ユニット
    1,198税込1,318
    1枚
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質エコユニボード(穴4スミ)取付方式穴4スミエコマーク認定認定テープ厚さ(mm)1
  • ベルト A (L) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ベルト A (L) フロント シート (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ラバー マウンティング (N3) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウンティング (N3)

    MAZDA(マツダ)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • フック (GS) MAZDA(マツダ)

    フック (GS)

    MAZDA(マツダ)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
  • ボルト (G5A0) MAZDA(マツダ)

    ボルト (G5A0)

    MAZDA(マツダ)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • リーンフォースメントAバンパー MAZDA(マツダ)

    リーンフォースメントAバンパー

    MAZDA(マツダ)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
  • ライニング ヘッド (06) MAZDA(マツダ)

    ライニング ヘッド (06)

    MAZDA(マツダ)
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
  • ストレーナー (03) MAZDA(マツダ)

    ストレーナー (03)

    MAZDA(マツダ)
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
  • ラバー マウンティング (RF) MAZDA(マツダ)

    ラバー マウンティング (RF)

    MAZDA(マツダ)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷