カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業機械(1)

「a080a025a」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カップ型オイルフィルタレンチ KTCカップ型オイルフィルタレンチKTC(167件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
差込角(mm)9.5
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(653件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から翌々日出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
交換用フィルター 東芝キヤリア交換用フィルター東芝キヤリア(5件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1枚
当日出荷から12日以内出荷
ブレーキディスクローター軽自動車用 制研化学工業ブレーキディスクローター軽自動車用制研化学工業(14件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚
当日出荷から5日以内出荷
特殊防錆加工 特殊コーティングの採用で、高い防錆性能を実現! クロス研磨加工 交換直後から高い制動力を発揮します!
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆 シーケー金属トップジョイント T-1型 アウトレット 一次防錆シーケー金属
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ) Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリル(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能ありにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) クラス最軽量_3.35kg(18V5Ah電池パック装着時)(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品補助ハンドル(EZ1HD1F7002)質量(kg)3.35(18V5Ah電池パック装着時)打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)14.4/18集塵性能ありLEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700商品タイプ本体のみ
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ367mm(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
打撃数(min-1[回/分])【18V】高速:0~4200/低速:0~3100、【14.4V】高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリー電圧(V)14.4/18LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])【18V】高速:0~950/低速:0~700、【14.4V】高速:0~950/低速:0~700
新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)HDK(20件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
リビルトではないのでコアの回収が不要!
パイプマシン F80A3 REX(レッキス工業)パイプマシン F80A3REX(レッキス工業)
589,800税込648,780
1台
3日以内出荷
ストローク幅が広くなったので、自動オープン転造ヘッドの搭載が容易です。低重心安全設計です。ブレーキ付モータ採用の巻き込み防止設計です。食い込みの少ないコーン形状リーマを採用しています。メンテフレンドリー(メンテナンス性向上)で送りハンドル・リーマホルダの脱着が簡単になりました。ねじ込み式ピンを採用しています。NS80A3より2kg(約3%)軽量です。ローレットピンを採用で倍近くの長さにしました。超硬カッタ付です。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])31モーター単相100V出力600Wシリースモータ(ブレーキ付)セット内容自動切上DH(15A-20A・25A-50A・65A-80A)チェーザ付、ねじ切りオイル(50W-R 4L)、マシンカバー、超硬カッタ能力ねじ切B:1/4-3(8A-80A)タンク容量(L)4.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)770×480×405本体質量(kg)65
ラジエーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]ラジエーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
参考品番17700-80A10、17700-81A10、17700-81A11、1A11-15-200A、1A25-15-200型式JB23W、JB33W、JB43W、JB23Wメーカースズキ、マツダ車種ジムニー、ジムニーワイド、ジムニーシエラ、AZオフロード
充電レシプロソー(本体のみ) Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー(本体のみ)Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1台
8日以内出荷
RoHS指令適合品
用途単管パイプ切断、軽天切断、窓の開口バッテリー電圧(V)14.4/18ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金工/ (目安・フル充電で)純正刃使用SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)25A(外径34×厚み3.2mm)約45本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)40A(外径48.6×厚み3.5mm)約30本SGPW(水道用亜鉛メッキ鋼管)80A(外径89.1×厚み4.2mm)約10本切断能力(mm)木工(目安・フル充電で)純正刃使用2×4材(38×89mm)約80本2×10材(38×235mm)約50本最大切断能力金属管/Φ130mm、木材/235mm充電時間(分)60本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87質量(kg)3.4(バッテリー含む)防塵防水性能IP56付属品金工刃1本、木工刃1本振動3軸合成値/24.5m/s2刃厚(mm)(最大取付可能)0.9~1.6仕様ブレーキ付、防塵・耐水IP56適合取付可能刃厚/0.9~16.mm振動3軸合成値(m/s2)24.5
充電レシプロソー 18V 5.0Ah Panasonic(パナソニック)充電レシプロソー 18V 5.0AhPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
14.4Vと18V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vで金属管の切断を素早く、たっぷり。 14.4Vなら細径の切断に。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池を搭載。 金工切断も木工切断も、さまざまな作業にこれ1台。 ほこり・粉塵・雨・水しぶきにタフ。 サポート機能が充実。
用途金属管・単管パイプ・軒天切断。 窓の開口に。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5ストローク数(回/分)0~2800ストローク幅(mm)28切断能力(mm)金属管:Φ130、木材:Φ235(目安・フル充電で)純正刃使用金工切断:SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>25A(外径34×厚み3.2)約55本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>40A(外径48.6×厚み3.5)約35本、SGPW<水道用亜鉛メッキ鋼管>80A(外径89.1×厚み4.2)約11本木工切断:2×4材(38×89)約90本、2×10材(38×235)約55本最大切断能力(mm)金属管/Φ130、木材/Φ235充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60バッテリーリチウムイオン本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)460×210×87(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)本体質量(kg)3.4(電池パック装着時)充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900消費電力(W)充電器/198防塵防水性能IP56付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、金工刃(1本)、木工刃(1本)刃厚(mm)(最大取付可能)/0.9~1.6仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能振動3軸合成値(m/s2)24.5
HA-K-606 ノズルガイド BIGM(丸山製作所)HA-K-606 ノズルガイドBIGM(丸山製作所)
39税込43
1個
8日以内出荷
図解NoMS753MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル35ガタ部品_No.3、SD058T-25 希望付属品部品 HA-K-606 ノズルガイド_No.28、SD058T-20 希望付属品部品 HA-K-606 ノズルガイド_No.28、MS653MC-A-60HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.3、MS653DR6S-K -A -A専用部品 ノズル部品_No.3、MS058-25 希望付属品部品_No.28、MSA613R3-M-A -A専用部品 ノズル部品_No.3、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.3、VSM110-15 ノズル部品_No.80、SD058-25 希望付属品部品 HA-K-606 ノズルガイド_No.28、MSA413R3-2M-A A専用部品(ノズル)部品_No.3、MS058T-20 希望付属品部品_No.28、MK058T-20 希望付属品部品_No.28、アルティーケイハンノズル 20ガタ ノズル部品_No.3、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.3など
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン)分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□Comron(オムロン)
75,980税込83,578
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
規格JEC 2500定格電圧(V)3810(6600電路完全地絡電圧)耐電圧1.2/50μs波 正負極性別に各3回定格周波数(Hz)50/60(共用)目的系統地絡事故(ZPD)絶縁抵抗(MΩ)電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、結露・氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)定格周波数(50/60Hz)の±5%以内耐衝撃(耐久)加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回動作時間整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms)温度の影響零相電圧:±10%耐振動(誤動作)110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2標高(m)2000以下接点容量地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A耐電圧(V/min)電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000周波数の影響零相電圧:±10%雷インパルス耐電圧電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V制御電源の影響零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms)動作値整定範囲2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ)使用周囲湿度(%RH)30~80
EXENA 充電ハンマードリル Panasonic(パナソニック)EXENA 充電ハンマードリルPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
クラス最短・最軽量で、取り回しが楽に(国内電動工具メーカーの集じん機能付き充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 《集じん機能なしにて》 クラス最短_全長サイズ240mm(国内電動工具メーカーの充電ハンマードリル18Vクラスにおいて 2021年9月1日現在メーカー調べ) 軽量_2.15kg(18V3Ah電池パック装着時)モーター出力比25%アップでパワフルな穴あけを実現(メーカーEZ78A1比) 《作業レンジ拡大》サイディング:~Φ80mm(EZ78A1:非対応)、コンクリート:~Φ18mm(EZ78A1:~Φ16.5mm) 《作業量約40%UP》メーカー従来品EZ78A1比 《作業スピード約30%UP》 メーカー従来品EZ78A1比(Φ12.5mmコンクリート穴あけ時) モーター内蔵型の強力集じん(パワフル集じんで、下向き作業でも協力集じん) クリーン排気の高性能「HEPAフィルター」搭載透明ダストケースでゴミの量を一目で確認。(3分アンカー約20穴[深さ40mm]集じん可能) T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
付属品リチウムイオン電池パックLJタイプEZ9L54:(18V5Ah)2個、急速充電器EZ0L81、プラスチックケースEZ9K04、補助ハンドルEZ1HD1F7001全長(mm)240質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])高速:0~4200/低速:0~3100方式クイックロックチャック方式(SDSプラスシャンクに対応)モード切替(ハンマー・ドリル)あり《SDSプラスシャンク以外の先端工具を使う場合は、別売チャックが必要です》バッテリーリチウムイオン電池使用電池リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)18作業量(目安)《ハンマー+低速+集じんあり》 コンクリート(Φ8.5×深さ30mm)約220穴・コンクリート(Φ10.5×深さ40mm)約150穴・コンクリート(Φ12.5×深さ40mm)約110穴・コンクリート(Φ16.5×深さ40mm)約65穴、《ハンマー+低速+集じんなし》 コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)約510穴・コンクリート+デッキプレート1.6mm(Φ12.5×深さ40mm)約40穴、《ドリル+高速+集じんなし》 木工・米松(Φ18×深さ120mm)約160穴・金工ホールソー・鉄(Φ21×板厚1.6mm)約140穴・コアドリル・サイディング材+合板(Φ80×16mm+12mm)約25穴※(目安・フル充電で)コンクリート強度2.4kN/cm2[240kgf/cm2]集塵性能あり充電時間(分)実用充電約38、フル充電約54LEDスイッチ連動回転数(min-1[回/分])高速:0~950/低速:0~700安全機能低振動機構商品タイプ本体+バッテリ