29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)38(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)27(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

インクジェットプロッタ対応のお買得用紙です。
白色度(%)83±2 1巻長さ(m)45 紙質上質紙(日本製紙製) 坪量(g/m2)64 芯径(inch)2 素材上質紙
1箱(2本)
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容インクカートリッジ(50ml)×3 1本(マットブラック)、インクカートリッジ(26ml)×3 各3本(イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書 質量(kg)約27(インクカートリッジ含まず) 外形寸法(mm)使用時:970×505×230 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28(動作時) 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存 インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ 解像度2400×1200dpi 印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約43秒 給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式 印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ 給紙可能枚数1 使用可能用紙サイズA1 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

大判プリンターにプラスアルファーの価値を提供。 スキャナー一体型モデル。 スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ。 Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続。 ダイナミック セキュリティ対応プリンター。
仕様ページ記述言語:HP-GL/2、HP-RTL、TIFF、JPEG、CALS G4、HP PCL3-GUI、URF(TIFF、JPEGはUSBダイレクトプリントのみ対応) 付属品セットアップインクカートリッジ※(K:69ml/C、M、Y:69ml)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップポスター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)51(スタンド込み、スタンド重量14.8) シリーズDesignJet 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)1098×629×960 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE 電源電圧(V)AC100~240V(±10%、自動切換)(50~60Hz) 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 解像度2400×1200dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷サイズ:A1プラス-610mm 印刷速度A1カラー線画(高速エコノ):約26秒 プリント方式インクジェット方式 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K) 使用可能用紙サイズA1プラス-610mm 色数4色 商品タイプ複合機
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

1箱(2本)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。一般に使われる普通紙に近い質感です。
用途CAD GIS 幅(mm)約594 サイズA1 長さ(m)50 厚さ(mm)0.08 適合機種PX-7500、PX-7500N、PX-7500S、PX-7550、PX-7550S、PX-9500、PX-9500N、PX-9500S、PX-9550、PX-9550S、PX-F10000、PX-F8000、PX-F8000MS、PX-F80MSBU、PX-F80MSSC、PX-H10000、PX-H7000、PX-H8000、PX-H9000SC-P6050、SC-P6050H、SC-P6POP、SC-P7050G、SC-P7050V、SC-P8050、SC-P8050H、SC-P8ACD、SC-P9050G、SC-P9050V、SC-T3050、SC-T3050H、SC-T3050MS、SC-T30BUN、SC-T30CFP、SC-T30KL、SC-T30MSSC、SC-T30NOB、SC-T30POP、SC-T30PSPC、SC-T3250、SC-T3250H、SC-T3250MS、SC-T3250PS、SC-T32BUN、SC-T32CFP、SC-T32KL、SC-T32MFP、SC-T32MSSC、SC-T32NOB、SC-T32POP、SC-T3DMSSC、SC-T3EMSSC、SC-T5050、SC-T5050H、SC-T5050MS、SC-T50BUN、SC-T50MSSC、SC-T50PSPC、SC-T5250、SC-T5250D、SC-T5250DH、SC-T5250H、SC-T5250MS、SC-T5250PS、SC-T52BUN、SC-T52DMFP、SC-T52DPS、SC-T52MFP、SC-T52MSSC、SC-T5DMSSC、SC-T5EMSSC、SC-T7050、SC-T7050H、SC-T70C3、SC-T70PSPC、SC-T7250、SC-T7250D、SC-T7250DH、SC-T7250H、SC-T7250PS、SC-T72DPS アズワン品番65-0393-33 素材普通紙
1箱(2本)
4,898 税込5,388
当日出荷

スキャナー一体型モデル スキャナーとプリンター部を完全に一体化した軽量コンパクトボディ Wi-Fi機能搭載で無線LANに簡単接続 ダイナミック セキュリティ対応プリンター
仕様【ランニングコスト】(インク1セットでの出力可能枚数) 約4.3円 (10610枚)、【複数枚プリント】最大99部、【読み取り速度】カラー:3.81cm(1.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、モノクロ:11.43cm(4.5インチ)/秒(最高読み取り速度)、【スキャニングモード】24bit RGB カラー、8bitグレースケール、1bitモノクロ、【保存可能領域】ネットワーク共有フォルダー(ネットワーク経由)、外部メモリ(USB経由)、電子メール 付属品セットアップインクカートリッジ(K:69mL / C、M、Y:69mL)、プリントヘッド、スピンドル(1本)、スタンド、用紙スタッカー、セットアップ ポ スター、電源コード、クイックリファレンスガイド 質量(kg)58.2 種類原稿:白紙、フォト用紙、古紙・リサイクル紙、半透明用紙、青写真 シリーズDesignJet 適合規格VCCIクラスB適合、国際エネルギースタープログラム適合、WEEE、RoHS(EU、China、Korea、India )、REACH、EPEAT Silver、CE センサーCIS / 48bit カラー入力 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1403×605×1155 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(±10%) 機能スキャン機能:自動原稿サイズ検知、プレビュー、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、青写真、背景の除去、圧縮率の変更、 カラーオプション、濃度、コピー機能:自動原稿サイズ検知、背景の除去、コントラスト、 カラーオプション、バックグラウンドノイズの除去、 自動アライメント(原稿の傾き補正)、コピー枚数:最大99部 最大消費電力(W)動作時:35以下、待機時:3.5以下、スリープ時:0.2 インターフェース4.3インチ タッチスクリーン メモリー容量1G(RAM/仮想領域含む) 原稿サイズ最大サイズ:914×8000mm(JPEG)、914×5000mm(PDF)、610×15000mm(TIFF) ※TIFF、JPEGは200dpi時、PDFは200dpiおよび300dpi時。 解像度印刷:最高2400×1200dpi、光学:600dpi、読み取り:200、300、600dpi 保証期間1年間 翌営業日訪問修理保証 印刷速度A1サイズ線画データ(普通紙)、高速エコノ: 約25秒 紙厚(mm)最大用:0.8 保存形式可能ファイル:TIFF、JPEG、PDF 有効読取幅(mm)914 給紙方法ロール紙:1本、カット紙:用紙トレイ、手差し 稼動音(dB(A))動作時:47、待機時:16 インク4色(染料:C、M、Y、顔料:K)※ ダイナミック セキュリティ対応プリンター。 拡大/縮小50~400%(1%単位) 色数4色 グリーン購入法適合 商品タイプ複合機
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
仕様●外形寸法:1010(W)×355(D)×355(H)mm●重量:17kg●セット可能メディア幅:90~740mm●カット可能範囲:606mm×51m●精度保証範囲:586mm×2m●最大速度:カット時 73cm/s 、移動時(45°方向) 103cm/s●設定可能速度:1~10cm/s(1cm/s ステップ調整)、10~73cm/s(5cm/s ステップ調整)●最大圧力:550g●カット可能メディア:塩ビシート(厚さ0.25mm以下、ラミネートを含む)・ゴムシート・蛍光シート・反射シート・コートボール紙(オプションの台紙テーブル使用時)●電源:AC100~240V 1A 50/60Hz●消費電力:168W以下●※脚、シートバスケットはオプション アズワン品番65-5703-97
1台
189,800 税込208,780
32日以内出荷

CAD用印刷に最適、細かい線画もきれいに印字が可能。フルカラー印刷も対応している普通ロール紙となり、簡易的ポスターとしても使用可能。
紙厚(μm)100 長さ(m)50 白色度(%)約92 紙質普通紙 紙厚(mm)0.1 坪量(g/m2)81.4 素材普通紙 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コスト削減プロッタ用紙。包装は1巻ずつ袋入。
紙厚(μm)85 白色度(%)80 坪量(g/m2)64 仕様JOINTEXオリジナル 芯径(inch)2
1箱(2本)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合Designjet T520/T120 種別純正品 タイプHP711 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。 分解能0.025mm/step 幅(mm)385 奥行(mm)203 高さ(mm)215 最大作画範囲200×3000mm 質量(kg)3.9 トラスコ品番412-5436 対応OSWindows10 カット速度最大120mm/sec インターフェイスUSB、LAN
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

ワンランク上の釣りが楽しめる!ハイパワー2周波対応モデル! 楽しく・手軽に魚探をはじめられる!HONDEXのPSシリーズ。 アンテナ内蔵のスリム設計! クリア&大画面で、さらに見やすさバツグン! 充実の魚探&プロッター機能!
仕様【魚探】オート機能:手動/自動、拡大:OFF/手動/自動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]:1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]:32000点、[マーク]:24000点、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、アンテナ:内蔵(GPS) タイプ横型 出力(W)(魚探)600 消費電力(W)約12 周波数(kHz)(魚探)50/200 本体質量(kg)約1.8 電源電圧(V)DC11~35 液晶サイズ8.4型液晶 消費電流(A)約1/12V 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×108×228 配列(魚探:色)7種類 ドット数(W×H)640×480 背景色(魚探)4色
1セット
129,800 税込142,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー 質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず) 外形寸法(mm)使用時:970×577×245 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約28(動作時) エコマーク認定認定 適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存 インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/n インク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ 解像度2400×1200dpi 印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒 給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式 印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ 給紙可能枚数1 使用可能用紙サイズA1 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号20 155 033
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

ミマキエンジニアリングカッティングプロッター
エントリークラス最高カット圧550gを実現し、より豊富な素材へのカットが可能。厚紙全カットが可能なオプションを追加。Windowsプロッタードライバーから簡単にカット出力が可能
1台
378,800 税込416,680
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【待望の8.4型ミドルチャープ対応モデルが登場!】 HONDEX独自開発のクリアチャープ対応機種に8.4型が新登場。コンパクトでスタイリッシュなボディデザイン。 対応するHONDEX史上最少の広帯域振動子・TD320はミドルチャープ/600Wでいいとこどり。最先端技術を凝縮した「ちょうどいい」プロッターデジタル魚探です! クリアチャープモード(おさかなマーク表示)。ワイドバンドモード90-140kHz(10kHzステップで選択)。スマートフォン・タブレット対応!(最大5台まで接続可能!)。デプスマッピング機能搭載(魚探の深度情報とGPSの位置情報を利用して、画面の地図の上に海底地形を描写する機能です。)
仕様プロット間隔:時間1、5、10、20、30秒1、2、5、10、20分距離0.01~2NM(km)間隔 質量(kg)約2 タイプ8.4型カラー液晶 出力(W)600 消費電力(W)約18 表示画面:横型 周波数(kHz)90-140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×97×216 電源電圧(V)DC11~30 レンジ表示:最大0~500m、最小0~5m 消費電流(A)約1/12V 表示色航跡表示色:7色 色配列5種類 表示ドット数800×600 縮尺0.005~200NM(km) 背景色4色
1セット
279,800 税込307,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『デプスマッピング(R)機能』対応 (2019年4月1日より) GPSアンテナ内蔵。高視野角で明るいボンディング液晶画面! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 最高峰の魚探性能を備えたHONDEXのDiシリーズ! 電源の心配ご無用!バッテリーセットBS06対応(オプション)
タイプ横型 ドット数(W×H)640×480 電源電圧(V)DC11~35 周波数(kHz)(魚探)50/200 出力(W)(魚探)600 表示範囲(魚探水深)最大:0~1000m、最小:0~5m 背景色(魚探)4色 配列(魚探:色)5種類 仕様【魚探】オート機能:メニュー内、深度アラーム:ON/OFF、拡大:ON/自動/手動/海底固定、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、【プロッター】縮尺サイズ:0.005~200NM(km)、プロット間隔[時間]1、5、10、20、30秒/1、2、5、10、20分、記憶点数[航跡]32000点、[マーク]24000点、航跡表示色:7色、作図機能:○、地図塗りつぶし/回転:○、地図データ:全国詳細地図、潮汐グラフ:○、NMEA出力:○、アンテナ:標準内蔵
1セット
189,800 税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HE-8000はワイドビーム107kHzと、スポットビーム400kHzの組み合わせ。ビッグレイクでのストラクチャー、ベイトフィッシュの広域探索や、ハードボトム判別などに効果的です。 高輝度ボンディング液晶採用&GPSアンテナ内蔵のスリム設計! 偏光サングラス対応でクリアな画面を実現! 豊富な情報を高速で表示!見やすい全国詳細地図を標準装備。 バスフィッシングに役立つ充実の機能!デプスマッピング機能搭載!
セット内容本体&架台、振動子(TD02,TD43)、電源コード:DC06(2P-2m)、水温センサー:TC03-10(8P-10m)、ハードカバー:CV05 出力(W)200 消費電力(W)約12 周波数(kHz)107+400 本体質量(kg)約1.8 表示部8.4型液晶(ボンディング・偏光サングラス対応液晶) センサー水温センサー:TC03-10(10m)標準装備 電源電圧(V)DC11~35 機能送りスピード:4段階+高速モード、オート深度/感度:3段階/3段階、クリーンライン:50段階、フィッシュアラーム:OFF/小/大、拡大:OFF/海底固定/自動拡大/手動拡大、拡大倍率:2倍/4倍/8倍、ハードボトムレベル:OFF/ON、デモ画面表示:○、作図機能:4000点、地図データ:全国詳細地図 表示範囲(水深)最深:0~200m、最浅:0~2m 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242.5×108×228 記憶データ数航跡:32000点、マーク:24000点、目的地:1000点 アンテナGPS内蔵 色配列7種類 表示ドット数640×480 消費電流約1A/12V 取扱説明書(4.84MB) 画面仕様横型 縮尺5m~500kmまたは0.005~500NM 背景色4色
1セット
139,800 税込153,780
6日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。) 付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ) 寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27 【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB 印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi 印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒 騒音レベル(dB(A))作時:約49 給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。) 付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ) 寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27 【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB 印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi 印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒 騒音レベル(dB(A))作時:約49 給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット 使用可能用紙サイズ最大A2ノビ 商品タイププリンター 色数10色顔料(同時使用は9色) 解像度5760×1440dpi 印刷速度約44秒(L版写真) 給紙方法背面トレイ、フロント手差し 給紙可能枚数背面120枚(普通紙) 印刷両面:無し 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約24(プリント時) 外形寸法(mm)615×905×520使用時 質量(kg)約14.8 付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式 エコマーク認定認定 インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1 エコマーク認定番号19 155 078
1台
179,800 税込197,780
8日以内出荷

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種HP DesignJet T520/T530/T120/T125/T130シリーズ ブラック 適合機種メーカー日本ヒューレット・パッカード(HP)
1個(38mL)ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級ステンレスホルダーを採用したプロ仕様A型カッター。刃を自動でロックするオートロックスライド。左利きの方にも使いやすい左右両用設計です。刃先30°のAD型刃も使用できます。替刃2枚つき。
用途繊細工作などのプロ作業に 規格A型 色(本体)シルバー 材質(本体)ステンレス 質量(g)19 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)136×11×10 適合替刃A型替刃、BAD-21P
1個
599 税込659
当日出荷


カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
1セット
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)