「a1 壁掛け」の検索結果

393件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル 付属品直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス 材質(フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード 設置方法直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド 使用場所屋内
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 ワンプッシュ差込式 モノタロウ 動画あり
軽量・薄型のアルミ製フレームです。フレームの開閉はネジを使わない樹脂コーナーにペン先などでワンプッシュして取り外し!取り付ける時は差し込むだけでOK!
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様ワンプッシュ差込式フレーム・コーナー4箇所吊るし用穴付 付属品吊り下げリング・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリカーボネイト、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作品の出し入れが簡単な、額縁タイプのアルミフレーム。フレーム裏側のトンボを回転させるだけで、作品の入替えが簡単に出来ます。吊下げ時に、紐がフレームの裏に隠れます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

イラスト、ポスター、POP等入れ替えがとても簡単。 スタンダードなアルミフレームパネル。
厚さ(mm)9 シルバー エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18112291
1枚
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品吊り下げ用ひも 1本 材質フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


さまざまな用途に安心して使える代表的な前開き式ポスターフレーム。
仕様前開き式アルミフレーム(屋内用) 付属品吊下げ紐、バックスプリング、スライドロック(A1・A0・B1・B0サイズのみ) 材質(背板)紙ダンボール(表面コート)、(透明板)ペット樹脂 グリーン購入法適合
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ポスターパネル アルミ製 4辺前開き式 モノタロウ 動画あり
前開き式のアルミ製フレームです。四隅の裏面にロック機能付き。
用途小売店、レストラン、飲食店、店舗、事務所、工場などの掲示物に。 色(フレーム)シルバー 仕様4辺前開き式フレーム・ロック機構付 付属品バックスプリング・吊り紐・取扱説明書 材質フレーム/アルミニウム(アルマイト加工+クリア塗装)、コーナー/ポリアセタール、背板/白段ボール、透明板/PET0.6t 厚さ(mm)20 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書取扱説明書
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品吊り下げ用テグス1.2m 材質パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm)5 枠厚(mm)9mm グリーン購入法適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

シンプルでシャープなスタイリング。軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)



丈夫で強度が増した大判サイズの幅広フレームアルミパネル
用途ポスターイラストポップなど美しくディスプレイ フレーム色シルバー
1枚
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フロントオープン構造で、作品の出し入れが簡単に早く出来ます。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 付属品壁掛け用の紐1本 材質前面:透明シート(PET) 材質(フレーム)アルミ グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

寸法(mm)220×120.9×36.7 測定範囲30~130dBA、35~130dBC 質量(g)463 電源USB(DC5V 1A) 測定精度±1.5dB 分解能0.1dB 周波数周波数帯域:31.5HZ~8.5KHZ マイクロホンDia.6mm ECM タイプ 機能時間加重:あり、最大/最小値:あり 保管温湿度範囲-10~60℃ / 10~70%RH 動作温湿度範囲0~40℃ / 10~80%RH 周波数重み付け特性AまたはCの重み付け 表示モード高速と低速の選択が可能 アラーム内蔵ブザー、値の設定:カスタマイズ可能
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm)ガラス:2 材質アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品ひも、額吊り金具 仕上表面:アルマイト加工 仕様ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~400×400に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。70型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。。。【工事業者様へ】。・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、100×400、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400●対応ディスプレイサイズ_最小:32インチ●対応ディスプレイサイズ_最大:70インチ 付属品ボルトA-1(M4×25)×4、ボルトA-2(M5×25)×4、ボルトA-3(M6×25)×4、ボルトA-4(M8×25)×4、スペーサーA-5:9.5mm×4、プレートA-6:4枚ボルトB-1(8×58mm)×4本、アンカーB-2×4本、ワッシャーB-3×4枚 質量(kg)約1.7 使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など 耐荷重(kg)40kg 保証期間初期不良のみ 取付け方法壁面 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約69.3×2.5×4.3 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
5,398 税込5,938
4日以内出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)壁掛型AHDデジタルレコーダー
6.2型液晶カラーモニターとネットワーク機能を搭載した、AHD・アナログ入力対応壁掛型デジタルレコーダー! 映像信号の記録にH.264画像圧縮を採用して、より高画質で長時間映像記録を実現。繰り返して録画・再生しても画質の劣化はありません。 壁掛構造で6.2 型液晶モニターとデジタルレコーダーを一体化。省スペースでの設置が可能です。 大記録容量ハードディスクドライブ(1TB)の標準搭載により長時間の映像記録が可能です。 ハードディスクドライブを増設(オプション)することによりミラーリング録画可能。 同時録画・再生機能、スケジュール録画機能、イベント録画機能(センサー入力/ モーション検知)、 緊急録画機能など用途に合わせて多彩な録画機能を選択できます。 また、ライブ・再生映像をデジタルズームすることが可能です。(2倍、4倍、8倍) 本体、PC、スマートフォン、タブレットから制御出力のON/OFFの操作が可能です。 AHD・アナログカメラの映像を自動認識して映し出すことが可能です。 同軸重畳制御機能により、本機とUTC 対応AHD カメラを同軸ケーブルで接続するだけで、レコーダー側からのOSD 設定が可能です。 また、AHD PTZ カメラ(PTZ-910AH)接続時はPTZ 制御が可能です。 各種スマートフォンのブラウザでライブ映像を確認することができます。 また専用アプリケーションを入れる事により、再生映像の確認ができます。 (同時アクセス 最大ライブ4人、再生2人) [対応機種] iPhone5 以上 (iOS8.4 以上) iPad2以上、iPad Mini、iPad Air (iOS8.4以上) Android4.4 以上 [専用アプリケーション] iDVR Vue3 (無償)
用途監視、防犯、状況把握用途 付属品取扱説明書 (保証書付) 1冊、簡易操作説明書1冊、赤外線リモコン1個、ACアダプター1個、CD-ROM (遠隔監視ソフトウェア) 1枚、ロック用レンチ1個、壁付け用ネジ (Φ4×20) 4本、結束バンド5本、マウントベース1個 容量1TB(SATA)(別売ハードディスク1台増設可能)(ハードディスク増設時ミラーリング録画可能) 質量(g)約3100(ハードディスク1台増設時) 消費電力(W)22 表示日付・時刻表示:年/月/日/時/分/秒、カメラタイトル表示:各チャンネル英、数、記号最大16文字まで 制御同軸重畳制御(UTC):サプライヤー社製AHDカメラのみ対応、制御出力:無電圧a接点 DC24V/1A AC125V/0.5A×1 電源電圧(V)AC100、50/60Hz(付属品ACアダプター) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×340×74(突起部含まず) 使用湿度範囲10~80% 使用可能温度範囲5~45℃ 解像度1920×1080 (60枚/秒)、1280× 720 (120枚/秒)、944× 480 (120枚/秒)、944× 240 (120枚/秒)、472× 240 (120枚/秒) モニター出力出力解像度: 1920×1080/1280×1024/1280×720/1024×768/720×576/720×480 HDM(I タイプA)コネクター×1、スポット出力:VBS1.0V (p-p) 75Ω BNC×2(設定によりモニター出力/スポット出力選択切替) ファイルバックアップUSBメモリー 接続端子USB端子:USB2.0シリーズA端子×1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T RJ-45×1、RS-485端子:カメラの制御用×1 スピーカー1W、8Ω×1 モード録画モード:連続録画/イベント録画 (センサー入力/モーション検知)/緊急録画、サーチモード:日時検索/カレンダー検索/イベント検索 液晶モニター6.2型TFTカラー、800×480、LEDバックライト 画質4段階(最高、高、標準、低) 信号方式NTSC方式準拠 音声圧縮形式ADPCM 記録間隔30段階(1~30枚/秒) 映像圧縮方式H.264 音声入力-4dBs 10KΩ RCA×4 音声出力-4dBs 100Ω RCA×1 映像入力AHD1.0 (720p) /AHD2.0 (1080p) 1.0V (p-p) 75Ω、VBS/VS1.0V (p-p) 75Ω、AHDカメラ/アナログカメラ自動認識 BNC×4
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~800×600に対応しています。角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。90型程度までのディプレイに対応しています。スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。縦向き設置にも対応しています。※一部対応しないディスプレイがあります。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。※壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
仕様●画面数(台):1台●個口数(個口):1個口●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:100×100、100×200、100×300、200×100、200×200、200×300、200×400、300×100、300×200、300×300、300×400、400×100、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400●対応ディスプレイサイズ_最小(インチ):47インチ●対応ディスプレイサイズ_最大(インチ):90インチ 付属品ボルトA(M6×16)×4、ボルトB-1(M8×16)×4、ボルトB-2(M8×25)×4、ボルトC(M10×16)×4、ワッシャー-D×10、ワッシャー-E×4、スペーサーF×4、ボルトG(8×88mm)×6、アンカーH×6、水準器 質量(kg)約2.4 使用工具プラスドライバー、スパナ(13mm)、プラスチックハンマー、手袋、鉛筆、毛布など 耐荷重(kg)60kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約912×30×630 保証期間初期不良のみ 取付け方法壁面 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
6,798 税込7,478
4日以内出荷

高耐荷重のテレビ壁掛け金具です。100kgの耐荷重で55~100インチ程度のテレビの設置が可能です。VESA規格に対応し、最大VESA1000×600まで対応します。壁面からの距離を約90~600mmの間で調整可能です。テレビの角度は上方向9度、下方向13度、左右各45度の調整が可能です。。※本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
仕様●出荷形態:ノックダウン(お客様組立)形式●対応VESA:200×100、 200×200、 200×300、 200×400、 300×100、 300×200、 300×300、 300×400、 400×100、 400×200、 400×300、 400×400、 600×200、 600×300、 600×400、 600×600、 800×400、 800×600、 1000×400、 1000×600 付属品ボルトM-A(M4×14)×4、ボルトM-B(M4×16)×4、ボルトM-C(M4×20)×4、ボルトM-D(M4×25)×4、ボルトM-E(M4×30)×4、ボルトM-F(M6×10)×4、ボルトM-G(M6×12)×4、ボルトM-H(M6×16)×4、ボルトM-I(M6×20)×4、ボルトM-J(M6×25)×4、ボルトM-K(M6×30)×4、ボルトM-L(M6×40)×4、ボルトM-M(M6×50)×4、ボルトM-N(M8×16)×4、ボルトM-O(M8×30)×4、ボルトM-P(M8×50)×4スペーサーM-U(5mm)×8、スペーサーM-V(15mm)×8、スプリングワッシャーM-R(1mm)×4、スピリングワッシャーM-S(1.6mm)×4、スピリングワッシャーM-T(1.6mm)×4、プレートM-Q(2mm)×4mmタッピングボルト(8×60mm)×6、アンカー×6、ワッシャー×6 質量(kg)約14.5 使用工具プラスドライバー、 スパナ(13mm)、 電動ドリル、 手袋、 鉛筆、 毛布など 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1075×90~600×630 梱包数1梱包 保証期間初期不良のみ 取扱説明書日本語取扱説明書
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。・表示画面が3.6インチのコンパクトなCO2モニターです。・CO2濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の 目安となるアラーム設定ができます。・CO2センサーは長期間安定な非分散型赤外線吸収方式 (NDIR)です。・CO2、温度、湿度を測定し、数値を表示します。・リチウムバッテリー(2400mAh)を内蔵しており充電でき、 背面フック穴も付いているので、卓上と壁掛けが選択可能で、どのような場所でも使用いただけます。
用途住居の各エリア、オフィス、公共施設、車内、などでの使用 にお勧めです。 その他【測定頻度】1秒 測定範囲【CO2濃度】400~5000ppm(±50ppmまたは読み取り値の±5%の大きい方) 質量(g)223 測定方式NDIR(非分散型赤外線吸収方式)センサー 表示【カラーバー】緑色:400~699 ppm 、黄色:700から1499 ppm 、赤色:1500 ppm以上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×98×40 温度測定範囲(℃)-10~40(±1℃) バッテリー内蔵リチウム電池(5V-1A、2400mAh ) 入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売) 梱包内容本体、USBケーブル、取扱説明書 湿度測定範囲(%RH)20~80(±5%)
1個
9,798 税込10,778
6日以内出荷

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、大型テレビでもしっかり支える安心設計。壁からテレビまでの距離は最短62mmから、アームを引き出せば468mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。壁掛け後のテレビでも±3°で水平を修正できます。ケーブルガイド付きだからスッキリ収納。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。VESA100x100~VESA400x400まで、一般的なテレビに対応可能です。すぐにご利用いただけるよう、様々なネジが付属。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)40 対応インチサイズ31.5~70型
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

アルミメッキ鋼板の上に独自のガラス被膜(40~80μ)を焼付けたホーロー鋼板を使用した黒板。耐久性、視覚性、書き味・消去性に優れています。書く時に大変便利な50mm方眼の暗線入。
仕様吊具:有 付属品黒板拭(小)1個 厚さ(mm)78 高さ(mm)909 タイプ緑(暗線入) 材質(表面)アルミホーロー グリーン購入法適合 取扱説明書(5.3MB) 面数片面
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品取扱説明書・工事説明書・取付ビス一式 電源(V)AC100(50/60Hz)※屋外に設置、【リモコン】DC24以下 温度(℃)【給湯設定】約60(工場出荷時)・45・75 安全装置空焚き防止装置・ファン回転検出装置・立消え安全装置・過圧防止安全装置・空焚き予防装置・凍結予防装置・過熱防止装置・誘導雷保護装置・過電流防止装置 水量(L/min)【最低作動】3.5 点火方式ダイレクト着火方式 排気方式強制排気 電源コードVCT(2心)×1.5m 設置方式屋外壁掛け及びパイプシャフト標準設置形 配管口径【給水・給湯】15A(R1/2)オネジ、【ガスLPG・13A】15A(R1/2)オネジ(TU接続可)、【電気】C31(呼び径) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 最低作動水圧(kPa)10※機器のみの場合
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バー長さ :170バー高さ間隔:50質量 :3.5kg。空いている壁面を利用して、盛り付けた皿を1台で、 12枚収容する事ができます。直径20~30cmの皿を大きさに合わせてバーの間隔で 調節できます。間隔の調節は各支柱を左右に移動するだけで とても簡単です。バーの高さの間隔は各50mmで盛り付けた料理に触れることなく スピーディーに皿の出し入れができます。壁面スペースによりディッシュ・スタック12を、 組み合わせれば有効な調理空間が生まれます。
材質ステンレス 質量(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×190×685 バー全長(mm)170 間隔(mm)(バー高さ)50 TKG品番9-1205-0701 TKG品番(2017)6-1083-0701
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
用途リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.2MB) 設置形態屋外壁掛形 号数20号
1台
92,980 税込102,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用 質量(kg)16 ユーロホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538 リモコン台所リモコン本体組込 設置形態FE方式・屋内壁掛型 給水・給湯接続15A(R1/2) グリーン購入法適合
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途プロパン用 ユーロホワイト リモコン台所リモコン本体組込 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.2MB) 設置形態屋外壁掛形 号数20号
1台
96,980 税込106,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコ運転(※1)、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
用途リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.2MB) 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.2MB) 設置形態屋外壁掛形 号数16号
1台
90,980 税込100,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV運転(※1)、見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転(※1)、ごきげんオート、自動ふろ配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※★1 RC-K001系マルチリモコンに対応します。
用途入浴後のお湯の除菌、残り湯洗濯のニオイ抑制。おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 設置形態屋外壁掛形
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工場扇にミストキットを取り付けてより涼しく。風量3段階。自動首振り(約80度)。安全装置内蔵
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 大風量 工業扇風機 ミストシャワー その他電気代目安:約2.7円/約3.3円(50/60Hz)(1時間あたり) 付属品噴霧ノズル×6、吐水チューブA(2.4m)×1・B(0.1m)×2・C(0.1m)×2、チューブ継手A×1・B×6、エアー抜きバルブチューブ(1m)×1、自給用給水ホース(1.2m)×1、竹の子継手×1、ホースバンド×1、フィルターパッキン×1、結束バンド×7 質量(kg)(工場扇)5.5、(ミストキット)4 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)電源:(工場扇)約3.2、(ミストキット)約2.4 モーターACモーター(開放式) 消費電力(W)(50/60Hz)(工場扇)86/108、(ミストキット)20/22 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(工場扇)51.5×33×71、(ミストキット)28.5×16.5×17.5 操作方法ロータリー式スイッチ 噴霧量(L/min)0.18 ファン45cm4枚(樹脂/スピンナー固定式) 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 ノズル数噴霧:6 圧力(MPa)噴霧:1.3 上下角度調節上下4段階(手動式)
1セット
32,980 税込36,278
5日以内出荷

ガス給湯器(FE方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用 質量(kg)16 ユーロホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×170×538 リモコン台所リモコン本体組込 設置形態FE方式・屋内壁掛型 給水・給湯接続15A(R1/2) グリーン購入法適合
1台
87,980 税込96,778
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

狭いスペースにも設置可能な壁掛けタイプ 洗面器下部にスタイリッシュなトラップカバーをつけていますので配線も気にならず、壁もスッキリします
タイプ壁掛け グリーン購入法適合 適合金具LF-21PA(Pトラップ)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス給湯器(FF方式・屋内壁掛型)
用途都市ガス用 ユーロホワイト リモコン台所リモコン本体組込 グリーン購入法適合
1台
96,980 税込106,678
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)