26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品マグネットプレート(300mm、500mmX各2)キャリングケース 範囲(mm)スケール傾斜:±8 スケールフロート量:5mm
1セット
45,980 税込50,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

960 A2 マルスライナー 平行定規 ステッドラー 動画あり
用紙の張り替えが簡単なマグネットボード仕様。用紙固定用スチールプレート付き(4枚) 製図用紙の汚れや破損を防ぐフローティング機構 メンテナンスがらくなスケール倒立型 スケールは、最大16度まで傾斜可能 正確な作図を可能にする基準線調整機能付き 作図範囲がフル活用できるシャトル機能付き 持ち運びに便利なショルダーベルト付きソフトケース ズレを防ぐスケール固定機構 0度、6度、9度の3段階に固定可能なスタンド付き
寸法(mm)505×685×60 質量(kg)3.2 作図範囲(mm)453×600
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷

スタンドは0°を合わせて3段階に傾斜をつけることができます。 スケールの移動が楽なフローティング機構がつきました。フローティングの高さは好みに合わせて5段階に調節できます。 ブレーキツマミ、角度調整ツマミを一箇所に集めて操作しやすくなりました。 用紙の貼り替えや、スケール裏面および製図板表面の清掃作業が簡単に行えます。 専用キャリングバックは、小物を入れるポケット付きで、雨に強いナイロン製です。
サイズA2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)693×507×53
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製図範囲(mm)619×860 寸法(mm)625×870(マグネード/ドラフティングプレート800/500mm各2枚付属)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

661 A3 マルス テクニコ 製図板 ステッドラー 動画あり
【ダブルレール】製図板左側の2連の溝に沿って、スライド定規が正確に滑らかに移動します。 【ダブルロックシステム】スライド定規は両端でロックされているのでぶれがありません。左へ動かすとロック、右へ動かすと開放されます。左右どちらの手でも、ワンタッチ操作できるので、左利きの方にも使いやすい設計です。 【STOP+GOサイン】スライド定規がロックされているかどうか、定規のこのサインで容易に確認できます。 【エルゴノミクスデザイン】人間工学に基づいたフィンガーグリップによって、スライド定規は操作が簡単で使いやすい設計です。 【シートクランプ】紙を固定するシートクランプは操作が簡単、ワンタッチで開閉ができます。
材質(ボード本体)PS、(定規部)ABS+PMMA 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 タイプA3判用 作図範囲(mm)290×430
1枚
16,980 税込18,678
当日出荷

A2製図用紙対応の卓上型平行定規。 スケールの平行移動は耐久性に優れたシンクロベルト駆動方式。シンクロベルトは壊れにくく大切な受験も安心です。 図面を汚さないスケール倒立機能や確実なブレーキ機構など、上位機種に劣らない機能を搭載しています。 また、UM-06N8の本体質量は2.8kgに軽量化。専用キャリングケースで持ち運びも可能です。
付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚、300mm×2枚)、キャリングケース(ハードケース) 質量(kg)2.8 駆動方式シンクロベルト 寸法(高さH×幅W)(mm)442×600 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)513×689×56 使用可能用紙サイズA2 傾斜角度(°)1、5、10
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

使う場所を選ばない一体型。 図板傾斜角度を3段階に切り替えできる傾斜スタンド付き。 分度目盛りの見やすい防塵カバー付きバーニアヘッド。 図面を汚さない無調整式・フローティング&ダブルヒンジ機構。 A2図面が余裕で描ける作画範囲。
用途製図 付属品ドラフティングプレート(500mm×2枚/300mm×4枚)、字消板(1枚)、ドラフターカバー
1台
139,000 税込152,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッド仕様バー二ヤ 機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、フレネルレンズを採用したバー二ヤヘッド、機能的なブレーキ機構、F.F.R.(Flat Face Rolling)方式、ロックモール付微動調整ロータ、フローティングバランサー&ダブルヒンジ機構、スケールバランサー機構、ソフトハンドル、縦レールのワンタッチ着脱レバー、自動追従式トラックガイド、万力のないフルスペース図板
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

製図板のみ。L型定規は付属していません。
エスコ品番EA766GB-1 寸法(mm)377×515×21.5 質量(g)1250 作図範囲(mm)290×430
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA766GB セット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm) 質量(g)製図板:1250、L型定規:228 作図範囲(mm)290×430
1個
25,800 税込28,380
当日出荷

1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級シナベニヤを使用した製図板です。
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

150ミリと200ミリの対応目盛り、5ミリ間隔の平行線ガイドがアームに付いています。 分度器は0~90°対応角目盛り、ダイメトリックプロジェクションのために7°と42°が刻印されています。 角度調節はワンハンドロック、STOP&GOキーでスムーズにロック・移動ができます。
材質(グリップ部)ABS、(定規部)PC 寸法(mm)305×236×38 質量(g)228 タイプA3判用
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷



山谷製作所スライダーマン
特殊オイル浸透でローラー定規と同等によく滑ります。樫材使用で長持ち!切り終わりまでガタツキなく安定。丸のこ刃をキズつけないので安心。黒ネジを緩めると上下左右に羽が動きます(左右70mm・上下7mm)。強度、ねばり、耐久性に優れた樫材羽根(230ミリ)。各社電動丸のこに対応
材質鉄、樫、ABS
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

正確でスピーディに切断する丸鋸用T型定規の新しい形。 竿は焼入れ加工を施し、曲がりに強く頑丈。 切断ピッチに合った竿長さ設定。 黒い竿に読みやすい白目盛。尺相当目盛も併記。 T定規の突き当てに滑りのよいフッ素樹脂塗装を採用。 丸鋸と滑らかに移動し、優れた直進性を実現しました。 切断物に合わせて位置調整可能。 竿と突き当ての矩を安定させるブレ止め機構を搭載。 位置を移動させて、最適なポジションで設定。 要望の多かった紛失、脱落しない機構。 竿と突き当てを支える本体は、軽量高強度のマグネシウムダイカストを採用。
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)700×950(マグネード/ドラフティングプレート1箱付属) 質量(kg)約14.5 外形寸法(mm)818×1.144 機能MUTOHの伝統と信頼の技術を凝縮、帯電防止スケールを採用した立面用パラライナー、世界初寸法読み取りスライドスケール、シンクロベルト駆動方式、自在なスケール角度調整、無段階調整式スケールフローティング&ダブルヒンジ機構、スケール倒立 製図範囲(mm)613×950
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

スライドテーブル付!。ミゾキリカッタ取付可!(120×2.4~21mm 迄)。接触予防装置検定合格品
切断能力(mm)(45°時)63 切断能力(mm)(90°時)91 ノコ刃外径(Φmm)255 ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可) 最大切込深さ(mm)91 回転数(min-1[r.p.m])3800 電源(V)単相100 電流(A)14 消費電力(W)1350 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号154 使用可能ノコ刃外径(mm)208~260 テーブル高さ(mm)310 縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)右610 寸法(幅W×奥行D)(mm)1090×715 仕様ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品チップソー(A-16134)、平行定規、ルーラーガイド、六角穴付ボルト、六角棒レンチ5(783203-8)、スパナ19(781010-3)、メガネレンチ13-22(782021-1)、○+ドライバ 質量(kg)32.5
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷




STAHLWILLE(スタビレー)ツールトロリー工具セット
横型シリンダー錠と折り畳み式キーを採用したセントラルロッキング。ラップアラウンドバンパー。耐久ABSプラスチック樹脂製部品用トレー付き。耐油・耐酸性ホイール。車輪は汚れや繊維の侵入を防ぐベアリング保護機能付き。ベアリング入り引出しは簡単に取り外せます。1/4インチおよび1/2インチのソケットスパナ(5~32 mm)、ラチェットとコンビネーションスパナ、ドライバー、さまざまなプライヤーなどのさまざまなツールが含まれています。引き出しは一段ずつしか開かないロックシステムで、キャビネットの転倒を防ぎます。
質量(kg)57 アンスラサイトグレー 車輪径(Φmm)125 耐荷重(kg)500/【1~5段】30/【6段】45 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1~4段】530×351×68【5段】530×351×145【6段】530×351×198 引出し6段
1セット
379,800 税込417,780
翌々日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード