カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(249)
  • 農業機械(153)
  • 制御機器(152)
  • バイク純正部品(81)
  • メカニカル部品(31)
  • 科学研究・開発用品(29)
  • 研磨材(29)
  • 物流用品(27)
  • バイク部品(24)
  • 測定用品(24)
  • 自動車補修部品(22)
  • 切削工具(21)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 機構部品(11)
  • 作業服(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 事務用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • オフィス家具(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 建築金物(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1001」の検索結果

関連キーワード
1,003件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジヨイント,チエン 94668-A1001 YAMAHA(ヤマハ)ジヨイント,チエン 94668-A1001YAMAHA(ヤマハ)
209税込230
1個
3日以内出荷
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(193件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
アルミ平板 光アルミ平板(225件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷から3日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(464件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
二輪車用エアフィルター NTB二輪車用エアフィルターNTB(404件のレビュー)
199税込219特価
1枚
当日出荷から50日以内出荷
優れた吸入効率と、高い防塵効果!
交換用フィルター HAKKO(白光)交換用フィルターHAKKO(白光)(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(5枚)
当日出荷
仕様活性炭フィルター
ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ビニタイ PVCカット品共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1000本)
当日出荷から8日以内出荷
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
A-1001 マイカ天秤リグ タカ産業A-1001 マイカ天秤リグタカ産業
429税込472
1パック(1組×1パック)
6日以内出荷
*マイカゲームに最適! *エギ+スッテでマイカを攻略できるリグ。 *天秤仕掛けでエギの動きがよい。
仕様●入数(組):1●幹糸サイズ(号):4●枝糸サイズ(号):3●枝長(cm):12全長(cm)160
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
1,590税込1,749特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ジュンフロンPFAチューブ 潤工社ジュンフロンPFAチューブ潤工社(5件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器半透明(自然色)材質フッ素樹脂(PFA)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ヘックスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(20件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスアングル1000 光ステンレスアングル1000(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
材質ステンレス(SUS304)
シムプレート アルミ 岩田製作所シムプレート アルミ岩田製作所(3件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
PB-1ラベラー SATO(サトー)PB-1ラベラーSATO(サトー)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
小さいラベルの低価格なラベラー。軽くて丈夫、しかも簡単操作でどなたでもお使いいただけます。経済性を追求したハンドラベラーです。 大手量販店で高い使用実績。
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。段数1インク色質量(g)240ラベル枚数(1巻当り)1000
ホロタイト リール巻 共和[輪ゴム・ゴムバンド]ホロタイト リール巻共和[輪ゴム・ゴムバンド](7件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
アクリル板(ホビー材) 光アクリル板(ホビー材)(3件のレビュー)
418税込460
1枚
当日出荷から10日以内出荷
楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
厚さ(mm)2
アンカーボルト ノーブランドアンカーボルトノーブランド(4件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
Zマーク金物
材質炭素鋼規格Zマーク金物ねじ径M16表面処理電気亜鉛めっき
高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ蔵王産業(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
レール A10型 LAMP(スガツネ工業)レール A10型LAMP(スガツネ工業)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ合金
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
リチウム極圧グリース 神戸ルブリカンツリチウム極圧グリース神戸ルブリカンツ(2件のレビュー)
369税込406
1本(400g)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途各種車両、機械の潤滑部淡褐使用温度範囲(℃)-15~130耐荷重(N)チムケン式:176(No.2)
マンドレール ミニターマンドレールミニター
2,798税込3,078
1セット(10個)
当日出荷
サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニターサンドベルト(ミニベルトサンダー用)ミニター
3,500税込3,850
1セット(30本)
当日出荷から翌々日出荷
PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセルPB・PMAシリーズ用取付金具コーセル(2件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から52日以内出荷
材質SECC
ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業ダイスライド ブシュ HA大同メタル工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から114日以内出荷
銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
フェルトバフ軸径2.34mm ミニターフェルトバフ軸径2.34mmミニター
6,998税込7,698
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
軸径(Φmm)2.34
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
180°開閉形カム式エアチャック (MHY~) SMC180°開閉形カム式エアチャック (MHY~)SMC
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
カム機構の採用により軽量・コンパクト。
ブッシングプーリー SPA-1 エバオンブッシングプーリー SPA-1エバオン(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
エアチャック(支点開閉形) (MHC~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MHC~)SMC
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能。 MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ。 MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量。
イソメックSPプーリー SPA-1 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-1NBK(鍋屋バイテック会社)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から8日以内出荷
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20関連資料技術資料1(0.5MB)
精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000 ミニター精密電着ダイヤモンドバー超硬軸#1000ミニター
6,898税込7,588
1個
当日出荷
形状円柱質量(g)7最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用) BROTHER冷却ユニット (PureDrivePD-7100F/PD-7100S用)BROTHER
33,980税込37,378
1個
当日出荷
PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットです。
用途PureDrive PD-7100F/PD-7100Sの冷却ユニットの交換用。交換目安3年。トラスコ品番699-9584適合機種PD-7100F/PD-7100SRoHS指令(10物質対応)対応
タンタル板(100×100×1.0mm) アズワンタンタル板(100×100×1.0mm)アズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×1.0アズワン品番3-5486-06純度(%)Ta≧99.9
高輝度蓄光ラインテープ 日本緑十字社高輝度蓄光ラインテープ日本緑十字社(1件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
環境にも優しい高輝度蓄光テープ。 初期輝度が高く時間にともなう減退も緩やかで、光の刺激を遮断した後も、6~8時間の視認可能な自発光能力があります。紫外線に強く耐候性にも優れています。また表面素材にダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用。脱塩ビ製法です。 避難誘導標識のサポートやSWGSの誘導ラインとして幅広くご使用いただけます。 従来の高輝度蓄光テープよりさらに低照度の環境にも対応した「超高輝度タイプ」も新たに加わりました。テープの明かりが出口まで誘導します。 また、SWGSの「補助ステッカー」もご用意しております。合わせてご活用ください。 ※SWGS(Safety Way Guidance Systems)=JISZ9095=避難誘導システム
LAY框 東リLAY框東リ
2,998税込3,298
1箱(1個)
当日出荷から4日以内出荷
簡単施工両面テープ付き框。
幅(mm)50高さ(mm)50関連資料※カタログ(1.34MB)全厚(mm)1.5
A100シリーズ 配管用アダプタセット CKDA100シリーズ 配管用アダプタセットCKD
1,325税込1,458
1個
当日出荷から15日以内出荷
種別部品
化学製品ハヤブライト(強力型) サンハヤト化学製品ハヤブライト(強力型)サンハヤト(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
浸漬するだけで基板の銅箔表面を瞬間的に脱錆・脱脂できる脱錆脱脂剤です。酸性タイプで頑固な錆に対して強力で速効性がありますが、塩酸や硫酸等の腐食性の高い酸は含有しておらず、人体への刺激性がほとんど無く、安心して作業ができます。
種類その他危険物の類別非危険物
ラジエーター(スズキ) コーヨーラドラジエーター(スズキ)コーヨーラド(11件のレビュー)
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
自動車用のラジエターです。
メーカースズキ
フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2 omron(オムロン)フラットケーブルコネクタ(PCBタイプ) XG2omron(オムロン)(1件のレビュー)
229税込252特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
高密度実装、省力化結線などトータルコストの低減を実現。圧接結線方式によりケーブルの端末処理を行わずに、全端子を一括結線可能。プリント基板に直接はんだディップが可能。高さ5.8mm、幅6.8mmと小型のため、プリント基板の実装効率が大幅にアップ。2.54mmのグリッド端子配列を採用。プリント基板のパターン設計が容易。端子配列は標準形と逆列形の2種類を用意。UL規格(UL94V-0)適合の絶縁材料を使用。圧接工具は全極対応のアタッチメントを採用。結線作業等の省力化、合理化が可能。
関連キーワード
...