カテゴリ

  • 農業機械(142)
  • 制御機器(56)
  • パソコン/周辺機器(42)
  • メカニカル部品(20)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 機構部品(10)
  • 測定用品(10)
  • バイク部品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 建築金物(3)
  • カー用品(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1002」の検索結果

関連キーワード
435件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • タイルカーペット GA-100 東リ

    タイルカーペット GA-100

    東リ(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(4枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
    寸法(mm)500×500材質(パイル)BCFナイロン100%防炎性能試験番号EO830367ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ステッチ13
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用温度範囲(℃)-65~180使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ノズル (474・475・701・808・809用) HAKKO(白光)

    ノズル (474・475・701・808・809用)

    HAKKO(白光)(18件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    適合474・475・701・808・809
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • パイプ火打 タナカ

    パイプ火打

    タナカ(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    後付けが可能ですのでリフォームに最適です。 従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。 Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。 仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。 財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
    用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。使用方法(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。材質STK-400(JIS G 3444)長さ(mm)950規格(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号表面処理Z27相当パイプ径(Φmm)34
  • ステンレスアングル1000 光

    ステンレスアングル1000

    (4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    当日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレスアングルです 角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
    材質ステンレス(SUS304)
  • ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品) 三菱電機

    ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)

    三菱電機(23件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品) 三菱電機

    漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Cシリーズ (経済品)

    三菱電機(14件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    小形遮断器のスタンダード
  • 漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付 テンパール工業

    漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付

    テンパール工業(28件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
    種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
  • エアーソー 604用替刃 コンパクトツール

    エアーソー 604用替刃

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1箱(5枚)
    当日出荷
    刃先が細い為、細部の切断作業に
    用途鉄板(薄物)、プラスチック、バンパーなどの切断作業に適合機種604質量(g)16
  • 制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ 三菱電機

    制御盤用漏電遮断器 NV-FAシリーズ

    三菱電機(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得シリーズNV30-FA接続方式表面形接続方法表面形:圧着端子用◎取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。基準周囲温度(℃)40動作時間s以内0.1漏電表示方式機械式ボタン外形寸法b(mm)72外形寸法c(mm)57外形寸法ca(mm)73.5過電流引きはずし方式熱動形
  • 電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)

    電子サーモ形E5L-A □

    omron(オムロン)(11件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
    寸法(mm)45×35質量(g)約80(本体のみ)保護構造前面/IP40、端子部/IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)汚染度2、過電圧カテゴリⅡ電圧許容変動電源電圧の85~110%絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)消費電力(VA)約3耐振動(耐久)振動数10~55Hz、複振幅0.75mm、X・Y・Z各方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度相対湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)EMC規格EMI/EN61326-1、放射妨害電界強度/EN55011 Group1 ClassA、雑音端子電圧/EN55011 Group1 ClassA、EMS/EN61326-1、静電気放電イミュニティ/EN61000-4-2、電磁界強度イミュニティ/EN61000-4-3、バーストノイズイミュニティ/EN61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ/EN61000-4-6、サージ・イミュニティ/EN61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ/EN6100-4-11動作表示灯(加熱用負荷)ON/赤色点灯、OFF/消灯、(冷却用負荷)OFF/赤色点灯、ON/消灯耐振動(誤動作)振動数10~55Hz、複振幅0.5mm、X・Y・Z各方向 各10min耐衝撃(誤動作)147m/s2 6方向 各3回繰返し精度1%FS以下電気的寿命(定格負荷)制御出力リレー/10万回以上(最大適用負荷にて)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz、(導電部端子と非充電金属部間、電源端子と入力端子間、電源端子と出力端子間、入力端子と出力端子間)入力詳細素子互換式サーミスタ
  • カートリッジモリブデングリース 神戸ルブリカンツ

    カートリッジモリブデングリース

    神戸ルブリカンツ(1件のレビュー)
    629税込692
    1本(400g)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高性能リチウムグリースに極圧添加剤、二硫化モリブデンをバランスよく配合させたグリース。 高温下で安定した性状を保ち、摩耗を防ぎます。
    用途建設機械、やトラックの金属摺動部など、荷重や摩擦のある個所性能(高速四球式耐荷重)L.N.S.L.981 W.P.3089 L.W.I.480(No.2)使用温度範囲(℃)-20~130増ちょう剤リチウム基油鉱油
  • 分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ 三菱電機

    分電盤・制御盤用遮断器 漏電遮断器 NV-KCシリーズ

    三菱電機(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
    付属品IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種類一般品規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得接続方式表面形:圧着端子用◎定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2基準周囲温度(℃)40漏電表示方式機械式ボタン外形寸法c(mm)60外形寸法ca(mm)76過電流引きはずし方式完全電磁動作時間(s)0.1以内
  • ビニタイ PVCカット品 黄 共和[輪ゴム・ゴムバンド]

    ビニタイ PVCカット品 黄

    共和[輪ゴム・ゴムバンド](3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(1000本)
    当日出荷から6日以内出荷
    業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレール ミニター

    マンドレール

    ミニター
    6,398税込7,038
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター
  • インテグラルロック ISシリーズ ミネベアショウワ

    インテグラルロック ISシリーズ

    ミネベアショウワ(13件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    インテグラルロック・スタンダードタイプ。
    付属品ドアノブ材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製シリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
  • PB・PMAシリーズ用取付金具 コーセル

    PB・PMAシリーズ用取付金具

    コーセル(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SECC
  • イソメックSPプーリー SPA-2 NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックSPプーリー SPA-2

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
    種類イソメックSPプーリー
  • 高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ 蔵王産業

    高圧洗浄機 Vittorio用オプションパーツ

    蔵王産業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高圧洗浄機Vittorioシリーズに接続して使用します。
    用途高圧洗浄機Vittorioオプションパーツ。
  • サンドベルト(ミニベルトサンダー用) ミニター

    サンドベルト(ミニベルトサンダー用)

    ミニター
    3,698税込4,068
    1セット(30本)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フェルトバフ軸径2.34mm ミニター

    フェルトバフ軸径2.34mm

    ミニター
    6,298税込6,928
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 引き型クランプ カクタ

    引き型クランプ

    カクタ
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    フック型トグルクランプ。
    用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    (3件のレビュー)
    409税込450
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT クリスタルプロセス

    ハイテクX1樹脂用 GLASS COAT

    クリスタルプロセス
    15,980税込17,578
    1本(200mL)
    当日出荷
    SUV車の未塗装樹脂フェンダーや、ABS樹脂・カーボン・FRP部分に使用すると本来のツヤがよみがえります。 変色やクラックが発生しにくい持続性に優れた新素材を使用。
    用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤有効成分50%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性保持期間約3年塗回数1回塗り
  • シートカバー JA-STYLE

    シートカバー

    JA-STYLE(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
  • クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCO

    クイックシール継手 インサートレスエルボ

    TRUSCO
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
  • ブッシングプーリー SPA-2 エバオン

    ブッシングプーリー SPA-2

    エバオン
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類ブッシングプーリー溝数2寸法W(mm)35適合ベルトA、SPA
  • 低圧用ダンパー ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    低圧用ダンパー

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    固定絞りですので、常時圧力測定する所にご使用ください。 合成作動油・水系作動油・ブレーキオイルにも使用できます。
    最高圧力(MPa)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミナ#100 AIRREX(アネスト岩田)

    アルミナ#100

    AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個(2kg)
    当日出荷
    「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
    用途錆落し、塗装の剥離
  • LAY框 東リ

    LAY框

    東リ
    2,998税込3,298
    1箱(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単施工両面テープ付き框。
    幅(mm)50高さ(mm)50全厚(mm)1.5
  • パネル取付型ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    パネル取付型ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • QビットUX SDSシャンク ユニカ

    QビットUX SDSシャンク

    ユニカ(6件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
    用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
  • テクニカット(A) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    テクニカット(A)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    15,980税込17,578
    1箱(20枚)
    当日出荷
    一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。
    用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。仕様乾湿両用粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)255×1.2×31.75砥材砥材AタイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)255結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.5厚さ公差(mm)±0.15研削材A
  • 樹脂製 こね鉢 豊稔企販

    樹脂製 こね鉢

    豊稔企販
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷
    うどん・そば・パンをこねる鉢として又はちらし寿司の器としてもご利用になれます。材質:フェノール樹脂ウレタン塗装
    材質フェノール樹脂
  • クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCO

    クイックシール継手インサートレスコネクタ

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
    材質黄銅形状インサートレスコネクタ使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、油、水周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100流体温度(℃)0 ~ 100