カテゴリ
- 制御機器(4)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(4)
- サプリナ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- アルス(1)
- 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
- 倉敷化工(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- ニッサチェイン(1)
- ノガ(1)
- HAKKO(白光)(1)
- 平和テクニカ(1)
- 未来工業(1)
- 油研工業(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- NTB(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1007」の検索結果

丸形防振ゴム(両面ボルトタイプ)
倉敷化工(100件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から3日以内出荷構造が簡単で、取付けも容易です。 小型で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付け方法によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。用途ポンプ、送風機、エンジン、発電機、電動機、圧縮機など広範囲付属品六角ナット、スプリングワッシャー各2個形状丸形接続方式両端おねじ材質(ボルト)鋼(Steel)材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)
ビニタイ PVCカット品
共和[輪ゴム・ゴムバンド](2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(1000本)当日出荷から6日以内出荷業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
単管用フック
ニッサチェイン¥229税込¥2521本当日出荷トラスコ品番607-5590色ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)
ショックアブソーバ(自己補正形) ACAシリーズ
AirTAC(1件のレビュー)¥1,420税込¥1,5621個当日出荷から22日以内出荷広範囲内で適切なエネルギーの吸収が可能 QPQ処理した本体、耐摩耗性向上。 耐食性向上、劣悪な環境での使用に適用。 コンパクトな構造、吸収能力向上RoHS指令(10物質対応)対応
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
近接センサ フラットタイプ TL-W
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
ミニカッター用超硬替刃
アルス¥31,980税込¥35,1781枚当日出荷HC-1007A・HC-1015A・PC-1062用替刃です。(Φ50超硬丸刃) アラミド繊維・ケブラー・ベクトラン・ダイニーマ・PBO繊維ザイロンも切断可能です。 超硬刃によりアラミド繊維などのスーパー繊維を切断することが可能です。仕様有機系スーパー繊維切断・炭素繊維切断・ガラス繊維切断トラスコ品番480-7588適合機種HC1007ACH・HC1015ACH・PC1062CH質量(g)23径(Φmm)【ナイフ】50刃部硬度HV1300以上材質(刃)超硬合金丸刃
オイルフィルター Oリング K 671B2590
KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
ソリッドステート・タイマ H3RN
omron(オムロン)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から82日以内出荷時間レンジと動作モードのマルチ化を実現。 省スペースに貢献する小型・薄型サイズ。 UL、CSA規格を取得。 EN61812-1適合、CEマーク対応。寸法(mm)46×12.8×28.8質量(g)約18使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)保護構造IP40(端子部は除く)シリーズH3RN保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)制御出力AC250V 3A 抵抗負荷(cosΦ=1)・(形G6B-2□14P-FD-US使用)・最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、 参考値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて測定)電圧の影響±2%以下(最大目盛時間にて)耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±2%以下(最大目盛時間にて)復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:1k静電気耐力4kV(誤動作)8kV(破壊)セット誤差±15%±50ms以下(最大目盛時間にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h(耐久)/10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min(誤動作)耐電圧(V/min)AC2000 50/60Hz(操作電源回路と制御出力間および異極接点間)、AC1000 50/60Hz(非連続接点間)衝撃(誤動作)(m/s2)100 6方向 各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向 各3回ターミナルタイプソケット使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min静電気耐力(kV)誤動作:4、破壊:8振動(耐久)Hz10~55片振幅0.75mm 3方向 各1h機械的寿命(万回)1000以上(無負荷、 開閉ひん度1800回/h)電気的寿命(万回)10以上(AC250V 3A 抵抗負荷1800回/h)
切断砥石 A100P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)ほか当日出荷から12日以内出荷俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
RFIDシステム ハンディリーダライタ V680シリーズ
omron(オムロン)¥95,980税込¥105,5781個当日出荷から3日以内出荷保護構造IP63(IEC規格60529)(コネクタ部を除く)耐電圧コネクタ一括とケース間/AC1000V 50/60Hz 1min 漏れ電流1mA以下材質(ケース)ABS樹脂保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)コネクタ一括とケース間/50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)0~+40材質(ケーブル)PVC使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)耐衝撃(m/s2)150(X、Y、Z各方向3回)耐振動10~150Hz 複振幅0.2mm 加速度15mm/s2 上下左右前後の6方向に1掃引8minで10掃引
ハードディスクホルダー
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181台当日出荷小型PCやHDDをモニタ背面にセットしデスクを広くお使いいただく事が出来ます。VESA200×100、100×10075×75に対応しています。(ボルトを1点止めする事でVESA100以上の大型モニタにも取付けできます。)。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとしてお使いいただく事が出来ます。下段の棚は不要な時取外しもできます。また、約25mmスライドするのスタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器の傷付き防止のウレタンパッドも付属しています。付属品ウレタンパッド(大)×2枚、ウレタンパッド(小)×3枚、ディスプレイ用取付ボルト(M6×10)×2本、(M4×10)×2本、M4ボルト用ワッシャー×2材質スチール+エポキシ粉体塗装奥行(mm)70(下段棚)使用工具プラスドライバー/手袋有効内寸(mm)35~70(挟み込み)組立時間20分総耐荷重(kg)3組立人数1







![ビニタイ PVCカット品 共和[輪ゴム・ゴムバンド]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10346428-220920-02.jpg)