カテゴリ

  • 自動車純正部品(1,709)
  • 制御機器(1,642)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,310)
  • バイク純正部品(1,201)
  • 空調・照明・電設資材(827)
  • 農業機械(605)
  • バイク部品(370)
  • 切削工具(318)
  • メカニカル部品(270)
  • 物流用品(269)
  • 配管・水廻り設備部材(261)
  • 科学研究・開発用品(168)
  • 建築金物(164)
  • 溶接用品(161)
  • パソコン/周辺機器(151)
  • 電気材料(146)
  • 油圧機器・油圧ホース(133)
  • 機構部品(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(110)
  • 測定用品(96)
  • 自動車補修部品(95)
  • 作業工具(67)
  • 研磨材(57)
  • 空圧工具(57)
  • 安全標識(48)
  • 店舗什器・備品(36)
  • 事務用品(34)
  • オフィス家具(30)
  • 建材・エクステリア(28)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
  • 作業服(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 防災用品(24)
  • 電動工具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • トラック純正部品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 住設機器(20)
  • 家電(20)
  • 船舶用品・漁業資材(19)
  • 整備工具・収納(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(18)
  • 厨房用品(17)
  • トラック用品・パーツ(15)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 縫製用品(12)
  • 保管用品(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • 測定関連サービス(9)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
  • 自転車部品(9)
  • 介護用品(8)
  • 清掃用品(7)
  • 医療(7)
  • カー用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 防犯用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 食品・飲料(6)
  • エンジン工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 塗料(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 梱包用品(4)
  • 日用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 農具(3)
  • テープ(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)

「a110」の検索結果

10,917件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A110 スタンダード Vベルト エスコA110 スタンダード Vベルトエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-110種類Vベルト規格A110
透明ポケットA110ミリ コレクト透明ポケットA110ミリコレクト
2,298税込2,528
1冊(10枚)
翌々日出荷
図面、ポスターなどA1判用透明ポケット
仕様●リップ:3mm●A1判+10mmS型寸法(mm)横851×縦604RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレスイヤホン HA-A110T Victorワイヤレスイヤホン HA-A110TVictor
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
充電を気にしない、毎日のワイヤレスイヤホン。【オールインワンイヤホン】。必要な機能がすべてここに。音質もデザインも、自分らしさも妥協しないイヤホンです。【安心して使える長時間再生】。イヤホン単体で17時間、充電ケースを含めると最大44時間の再生が可能。また、クイック充電(10分の充電)で125分の再生が可能です。【高性能ハイブリッド ノイズキャンセリング】。2つのマイクを装備し、低域から中高域まで幅広いノイズを効果的に低減。没入感のあるリスニング体験を実現します。【ハイレゾ対応、心地よい高音質体験】。新採用のLCP(液晶ポリマー)素材による大口径ダイナミックドライバーが、楽器やボーカルのニュアンスまで丁寧に描き出し、長時間でも心地よい高音質を実現。最大96kHz/24bitまでのハイレゾ相当の高音質コーデック「LDAC」に対応し、ハイレゾコンテンツをワイヤレスでも楽しめます。【5つのサウンドモード】。音楽や映像、気分に合わせて、「FLAT/BASS/CLEAR/DYNAMIC/VOCAL」の5つのサウンドモードが楽しめます。【サッと置くだけ、ワイヤレス充電】。「Qi」対応の市販のワイヤレス充電器で充電が可能です。【上質なデザイン】。洗練された輝きを放つ「アイボリーゴールド」、シックな落ち着きと華やかさの「ブロンズブラウン」、爽やかでスタイリッシュな「ティールグリーン」、柔らかな赤みが上品な「チャコールブラック」の全4色です。【アプリで簡単操作、カスタマイズも】。アプリで音量変更や再生/停止、サウンドモードや風切り音を抑制するウインドカットモード、LDACへの切り替えやバッテリー表示の確認などが簡単にできます。各種機能の設定や切り替え、好みの音質調整、キー割り当てのフルカスタマイズが可能、各種アップデートに対応します。 。【その他の機能】。・2台の機器に同時に接続できるマルチポイント対応、切り替えもスムーズ。・雨や水しぶきに強い防滴仕様 IPX4(JIS 保護等級4級相当、イヤホン本体のみ対応)。・高音質イヤーピース「スパイラルドット Pro」付属
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個、充電ケース、充電用USBケーブル対応コンテンツ保護:SCMS-T方式通信方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.6.0 /(出力)Power Class 1電池使用時間(時間)[ノイズキャンセリングON時](最大)イヤホン:13、充電ケース:21、[ノイズキャンセリングOFF時](最大)イヤホン:17、充電ケース:27ドライバーユニット(Φmm)10通信距離(m)(最大)約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。対応コーデックSBC、AAC、LDAC
ATミッションASSY(AA) 3131-0A-A110 スバルATミッションASSY(AA) 3131-0A-A110スバル
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷
コロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ A110(高硬度材用)サンドビック
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。高硬度材用。材種A110
コロタップ100 ストレートタップ A110(鋳鉄用) サンドビックコロタップ100 ストレートタップ A110(鋳鉄用)サンドビック
24,980税込27,478
1本
13日以内出荷
CoroTap 100は、鋳鉄 (ISO K)、非鉄材 (ISO N) および高硬度材 (ISO H) の短い切屑のために最適化されたストレートフルートタップの製品レンジです。
用途切りくずの短い被削材の貫通穴および止まり穴加工用。鋳鉄用。材種A110
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
匠EX腕カバー A-110 カジメイク匠EX腕カバー A-110カジメイク
999税込1,099
1双
4日以内出荷
作業におススメ
用途雨の日に。雪の日に。洗車などの水仕事に。ガーデニングや農作業に。サイズフリー長さ(cm)約39
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(155件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
アルコールチェッカー EA-110 タニタアルコールチェッカー EA-110タニタ(2件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
AW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチ VivotekAW-GEL-105A-110 8ポート ライトマネージド PoEスイッチVivotek
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
仕様PoE管理:PoEオン/オフ制御、PDのPoEアライブチェック、ノンストップPoE、拡張PoEモード(最大250m/10Mbps)付属品電源コード、クイックインストレーションガイド、ラックマウントキット質量(kg)1.15区分LiteマネージドPoEスイッチ,2xGbE bt 90W PoE + 6xGbE PoE + 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP Liteマネージドスイッチ寸法270 (W) x 181 (D) x 44 (H) mm規格PoE:802.3 af/at/btポート数計10消費電力(W)最大120電力(W)PoE電力予算:110周波数50 ~ 60 Hz機能ポートミラーリング、ファームウェアアップグレード構成PoEポート構成:Ethernet 8xGbE PoE最大出力PoE:ポート1,2 bt 90W、ポート3-8 at 30W湿度範囲10 ~ 90% RH動作温度-10℃ ~ 50℃バッファメモリ1.5Mb入力電源100V ~ 240V転送レート14.88 Mpps保管温度範囲(℃)ー20~70配列PoEピンアサイン:ポート1,2 bt: 4ペア 1/2 (+), 3/6 (-) および 4/5 (+), 7/8 (-)、ポート3-8 af/at: 2ペア 1/2 (+), 3/6 (-)MACアドレス登録数4Kジャンボフレーム9216バイト各種認証CE, FCC, UKCA, LVD, VCCI, BSMIサージ対策4KVポートアップリンクポート:Ethernet 1xGbE RJ45 + 1xGbE SFP,PoEポート:8対応プロトコルスパニングツリー:IEEE802.1D (STP), IEEE802.1w (RSTP)帯域幅(Gbps)20トランキング/チェーンタイプIEEE802.1d (LACP), 静的アグリゲーションLAN802.1Q タグVLAN(4096 VLAN ID)、ポートベースVLAN
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から9日以内出荷
平タガネ Mokuba(小山刃物製作所)平タガネMokuba(小山刃物製作所)(17件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
高周波焼き入れをしています。
用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質機械構造用炭素鋼
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
角型ジャーN A-110N 標準型 アネロパック角型ジャーN A-110N 標準型アネロパック
8,599税込9,459
1個
7日以内出荷
フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
859税込945
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
飯碗 特小 A 110シリーズ 国際化工飯碗 特小 A 110シリーズ国際化工
759税込835
1個
13日以内出荷
容量(mL)300高さ(mm)64径(Φmm)113
直線定規<まなびすと> コクヨ直線定規<まなびすと>コクヨ(2件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
2・3・7・8mmの目盛りを1・4・6・9mmの目盛りよりも長くすることで、見やすくしました。 通常の目盛りの下に、右側から始まる目盛りを付けました。 5CMごとに数字を大きくして読みやすくしました。 ブルーとピンクの2色展開です。
グリーン購入法適合エコマーク認定認定材質R-PET紙質再生材配合率/R-PET100%エコマーク認定番号18 112 046
TANK SET,*A-110* ホンダTANK SET,*A-110*ホンダ
96,980税込106,678
1個
4日以内出荷
プラファスナー(簡易タイプ) コクヨプラファスナー(簡易タイプ)コクヨ(8件のレビュー)
339税込373
1パック(10本)ほか
当日出荷
材質R-PPとじ厚(mm)10(コピー用紙約100枚)脚間隔(mm)80
ゴムリング A/EMS-110A 日東工器ゴムリング A/EMS-110A日東工器
139税込153
1個
3日以内出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(69件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
工業用塗布具 ペン型容器 容器セット 呉竹工業用塗布具 ペン型容器 容器セット呉竹
2,098税込2,308
1袋(10セット)
当日出荷
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質PP・PE
瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ) セメダイン瞬間接着剤 3000耐水・耐衝撃(高粘度タイプ)セメダイン(1件のレビュー)
969税込1,066
1本(20g)
当日出荷から3日以内出荷
水・衝撃・ハガレに強いハイエンドモデルの瞬間接着剤です。 タレにくく扱いやすい高粘度タイプです。 ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。 液ダレ防止ノズル&ノズル外れ防止設計の特殊アルミチューブを採用しています。
用途硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材などの接着に。特性耐水、耐衝撃、耐剥離主成分シアノアクリレート系粘度高粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材硬質プラスチック、金属、合成ゴム、陶磁器、皮革、木材など。
ベアリングケース ASSY A/EMS-110A 日東工器ベアリングケース ASSY A/EMS-110A日東工器
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション配管接続口径M5×0.8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)
レギュレーター110A ヤマダコーポレーションレギュレーター110Aヤマダコーポレーション
26,980税込29,678
1台
翌々日出荷
トラスコ品番811-7142使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~10設定圧力単位MPa
AC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機 エスコAC100V/AC200V(90A/110A) 交流アーク溶接機エスコ
61,200税込67,320
1個
翌日出荷
使用率(%)10エスコ品番EA315GC-2
空気作動弁110-4Aシリーズ コガネイ空気作動弁110-4Aシリーズコガネイ
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。
用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。作動方式内部パイロット形配管接続口径M5×0.8使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))0.84、有効断面積(Cv値)(mm2)4.2(0.23)給油不要ポート数5ポート耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)取付方向自由最大作動頻度(Hz)5ポジション2ポジション応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms(20ms)以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms(15ms)以下仕様●弁機能:シングルソレノイド、ダブルソレノイドおよびタンデムソレノイド●自己保持に必要な最小励磁時間(ms):50(110-4E2)
オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライオーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)サンワサプライ(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
調整戸車 アトムリビンテック調整戸車アトムリビンテック(26件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)車輪径(Φmm)28付属品なべタッピンねじ4×50 1本材質車輪:POM、ケース:PC、鋼車輪:白、ケース:DG色車輪金属ベアリング入り対応戸厚(mm)24以上適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
...