角型ジャーN A-110N 標準型

角型ジャーN A-110N 標準型 - アネロパック

フタの開閉がこれまで以上に簡単になり、より扱いやすくなりました。
留め具の形状を見直した事で、より手軽に取り外しが可能となりました。
間仕切りの位置を変更した為、感受性用プレートなども楽々収容可能になりました。

材質
【ジャー】フタ:ポリカーボネート/トメ具:ポリアセタール/本体:ポリカーボネート
型式
A-110N
品名
角型ジャー NA-110N 標準型
種類
標準型
容量(L)
2.5
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×225×110
収納量
丸型シャーレ:12枚/マイクロプレート:6枚
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
197×135×95
使用量
パック剤 1個
耐久性
【ジャー】フタ: -50~+140℃/トメ具: -30~+140℃/本体:-50~+140℃/原料としての耐熱温度です。50℃以上の高温培養には使用しないでください。
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※角型ジャーに使用できるのはアネロパック®だけです。反応機構の異なる他社のガス発生剤はご使用になれません。
※角型ジャーは高温培養にはご使用になれません。スタンディングパウチをご利用ください.
※角型ジャーをオートクレーブにかけると変形する恐れがあります。
※角型ジャーの気密性を確保するため、パッキン及びフタの溝部分に付着したゴミを時々掃除してください。
※留め具の取り付け部の形状が異なるため、従来品との互換性はありません。
※「角型ジャーN」のフタは、「角型ジャー(従来品)の本体には取り付けできませんのでご注意ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82032241A-110N
¥8,600
¥8,599
¥9,459(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする