カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(55)
  • 制御機器(33)
  • 作業工具(6)
  • バイク部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1100p」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日産NISMO BASIC NISSANネックストラップ NISMO

    日産NISMO BASIC NISSANネックストラップ

    NISMO
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    組子柄をプリントしたネックストラップです。ストラップ部には抗菌加工を施しています。Made in Japan
    材質本体:ポリエステル、金属部:ニッケル亜鉛合金幅(cm)2長さ(cm)外周:90
  • 洗えるマイクロファイバースタンダードスリッパ オクムラ

    洗えるマイクロファイバースタンダードスリッパ

    オクムラ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1足
    7日以内出荷から8日以内出荷
    全体に施したさらさらで手触りの良いマイクロファイバー素材を使用しています。洗濯ができていつでも清潔を保てるスリッパに仕上がってます。豊富なカラーバリエですので、プレゼントにもおすすめです。
    用途【お手入れ方法】。洗濯機で丸洗い可能です。その後陰干しにてよく乾燥させてください。材質表/ポリエステル 底/ポリエステル
  • キング 半寸胴鍋 ナカオアルミ

    キング 半寸胴鍋

    ナカオアルミ
    88,980税込97,878
    1個
    4日以内出荷
    プロがこだわるお鍋。熱伝導が良く厚さも均一。 おいしく作れるお鍋です。 中尾アルミ製作所の代名詞とも言える、定番モデル。 材質には一般的な鍋の原料より強度・耐食性が高いとされている、「A1100P」を用いており、プロユースの厨房でも十分にその実力が発揮されています。 フタはスタッキングが出来るように加工され、鍋の縁は折り曲げられており機能性と耐久性が高められています。
    材質アルミニウム
  • 両面ハトメ アルミ製 TRUSCO

    両面ハトメ アルミ製

    TRUSCO(28件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20組)ほか
    当日出荷
    錆びにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べやわらかい素材で出来ているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径8~15mm)
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • アルミケース MBシリーズ タカチ電機工業

    アルミケース MBシリーズ

    タカチ電機工業(32件のレビュー)
    379税込417
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質(カバー)アルミ板A1100P
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)

    セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ

    omron(オムロン)
    399,800税込439,780
    1セット
    36日以内出荷
    付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • カバー付アルミシャーシ タカチ電機工業

    カバー付アルミシャーシ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷
    平板カバー付の低価格アルミシャーシです。 カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミ板A1100Pメタリックシルバー塗装表面処理裏面 導通処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 両面ハトメパンチ(セパレート型) TRUSCO

    両面ハトメパンチ(セパレート型)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    接続ピンを外せば、自在の位置にハトメ打ちができます。 アルミ製・真鍮製の両面ハトメに使用できます。
  • フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業

    フランジ足付アルミケース MBCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
  • 放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業

    放熱穴付アルミケース MBHシリーズ

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業

    コントロールボックス FCシリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級
  • 両面ハトメアルミ製 8MM 400組入 TRUSCO

    両面ハトメアルミ製 8MM 400組入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。トラスコ品番352-3730材質アルミ(A1100P)質量(g)110使用厚さ(mm)2.5適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP内径(mm)8
  • 刻印用アルミプレート アイマーク

    刻印用アルミプレート

    アイマーク
    2,898税込3,188
    1セット(10枚)
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板として。2018年トラスコ掲載ページ3 1036材質JIS-H4000 A1100P-H14穴径(Φmm)3
  • 傾斜コントロールボックス CFシリーズ タカチ電機工業

    傾斜コントロールボックス CFシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    保護等級材質(フレーム)アルミ押出材(A6063S-T5)RoHS指令(10物質対応)対応材質(側板)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(パネル)アルミ板(A1100P t1.5)
  • 両面ハトメプライヤーセット(アルミ用) TRUSCO

    両面ハトメプライヤーセット(アルミ用)

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
    用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
  • 防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ タカチ電機工業

    防水・防塵ボックス用取付ベース FTBシリーズ

    タカチ電機工業
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    表面処理シルバーアルマイト
  • WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ タカチ電機工業

    WG・WGV用取付ベース WGPシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    WG・WGVシリーズ用のアルミ製取付ベースです。機器、基板、モジュール、端子台などを取付ける際にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面ハトメ (アルミ製) TRUSCO

    両面ハトメ (アルミ製)

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1袋
    当日出荷
    さびにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかい素材でできているのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-KH・THP-P・THP-HP
  • DPCP専用取付ベース DMPシリーズ タカチ電機工業

    DPCP専用取付ベース DMPシリーズ

    タカチ電機工業
    339税込373
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●t:1.5材質アルミ板 A1100P表面処理シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 2-Φ3 4-R2 10枚入

    アイマーク
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3801材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)17縦(mm)20横(mm)40穴ピッチ(mm)34
  • IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 20×40×0.8 4-R2 10枚入

    アイマーク
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3798材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)18縦(mm)20横(mm)40
  • IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入 アイマーク

    IM 刻印用アルミプレート 10×40×0.8 4-R1 10枚入

    アイマーク
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
    用途少量の室内用銘板としてトラスコ品番751-3771材質JIS-H4000A1100P-H14厚さ(mm)0.8質量(g)15縦(mm)10横(mm)40
  • 両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入 TRUSCO

    両面ハトメ(アルミ製) 円筒ケース入

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1パック(500組)ほか
    当日出荷
    サビにくく、両面ハトメが真鍮製やステンレス製に比べ軟らかいアルミ製なのでプライヤー型など連続作業に優れています。
    用途ベルト、カーテン、ブルーシート、エプロンや袋物の穴の補修、補強に。材質アルミ(A1100P)適合工具THP-SP(内径10~15mm)・THP-P(内径4~15mm)・THP-PH(内径4~15mm)・THP-HP(内径4~15mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア) ハマイ

    黄銅製ロック機能付ボールバルブ(レデューストボア)

    ハマイ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハンドルロック機能を搭載。全開/全閉状態で確実なロックが可能。 操作性に優れたレバーハンドルを採用。 熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。 遊動ボール弁構造を採用。(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります) すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。 ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。 内圧による気密効果とコニカルスプリング(皿バネ)によるスプリング効果により、気密性をさらにアップ。 ハンドルを90度回転させるだけで簡単に開閉でき、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
    材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604(クロムメッキ)材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3604材質(スナップリング)SUS304材質(ネームプレート)A1100P材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリング)SUS304材質(ワッシャー)SUS430RoHS指令(10物質対応)対応材質(エンドキャップ)C3604バルブ種類ボールバルブ
  • 取手付EIAラックケース ERHシリーズ タカチ電機工業

    取手付EIAラックケース ERHシリーズ

    タカチ電機工業
    10,900税込11,990
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラック材質(取手)アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう(座金付)材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
  • アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース OSシリーズ(天底板アルミ製)

    タカチ電機工業(9件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13材質底板:アルミ板A1050P t2表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)アルミ板A1050P t2材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ タカチ電機工業

    ユニバーサルアルミサッシケース UCシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
  • アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    アルミムケース MOシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1台
    6日以内出荷
    高さが8種類、幅が6種類、奥行が5種類の176サイズ528機種の組立式システムケースです。 オールアルミ製の軽量タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製) タカチ電機工業

    バンド取手付アルミケース MOYシリーズ(上下カバーアルミ製)

    タカチ電機工業
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業

    アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)

    タカチ電機工業(5件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
  • メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業

    メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)

    タカチ電機工業(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FMI パワフルブレンダー エフ・エム・アイ

    FMI パワフルブレンダー

    エフ・エム・アイ
    279,800税込307,780
    1個
    翌々日出荷
    超高速攪拌で瞬時に攪拌。ドリンクからフードメニューまで多彩に対応。ボトル容量:2.1L(ポリカーボネイト)電源:単相100V(50/60Hz)電流:12A(1分30秒定格)消費電力:1100W質量:6.7kg処理容量:最大1.4L、最小0.25L攪拌切替:高速 23、000r.p.m. 低速 27、000r.p.m. パルス27、000r.p.m.。攪拌効率を上げる特許クローバー型容器。耐久性に優れたボールベアリング方式の軸受け。着脱、スタッキング可能なポリカーボネイト容器。スープ、ソース、フレッシュジュース等。キューブアイス、チップアイス対応
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×405
  • サスペンションビームH2B-A(1個入) 岩田製作所

    サスペンションビームH2B-A(1個入)

    岩田製作所
    4,698税込5,168
    1個(1個)
    翌々日出荷
    フックとの接点が内側にあるため、安定した通電を確保できます。最大Φ5.0mmまでのフック径に対応できます。両端はHCFSの取り付けに対応しています。
    材質
  • EIAラックケース ERシリーズ タカチ電機工業

    EIAラックケース ERシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    10,900税込11,990
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様●材質(底板):鋼板SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4寸法W(mm)482.6材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303)材質(天板)鋼板SPCC t1.0材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4)材質(側板)アルミ板 A1050P・A1100P t1.5材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5