カテゴリ

  • 自動車純正部品(410)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
  • 制御機器(254)
  • バイク純正部品(232)
  • メカニカル部品(125)
  • 物流用品(118)
  • 切削工具(93)
  • 空調・照明・電設資材(85)
  • 配管・水廻り設備部材(78)
  • 機構部品(71)
  • 作業工具(53)
  • バイク部品(38)
  • 測定用品(34)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 電気材料(29)
  • 安全標識(26)
  • 自動車補修部品(25)
  • 農業機械(25)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 研磨材(22)
  • 建築金物(21)
  • 事務用品(21)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • オフィス家具(18)
  • 電動工具(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 作業服(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 保管用品(13)
  • 家電(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 店舗什器・備品(9)
  • カー用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 縫製用品(8)
  • 卓上消耗品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 塗料(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(2)
  • 介護用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a112」の検索結果

2,400件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A112 スタンダード Vベルト エスコA112 スタンダード Vベルトエスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967A-112種類Vベルト規格A112
(A0112)シャフト(L) ドライブ MAZDA(マツダ)(A0112)シャフト(L) ドライブMAZDA(マツダ)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
ソフトケース入色鉛筆六角軸A0112C トンボ鉛筆ソフトケース入色鉛筆六角軸A0112Cトンボ鉛筆
999税込1,099
1個
4日以内出荷
材質(本体)製品質量(g)132縦(mm)214横(mm)127RoHS指令(10物質対応)対応
皿ばね A-112 東京発条製作所皿ばね A-112東京発条製作所
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
・「皿ばね」は単位体積当たりの蓄積エネルギーがコイルスプリングと比較すると非常に大きく、小スペース・小ストロークで大きな荷重能力を有します。・枚数の増減、直列、並列の組合わせによってバネ特性を変える事ができます。・衝撃の調和に優れ、積重ね状態では特に緩衝効率が優れています。許容応力・静荷重:静荷重で使用する場合、又は5000回以下の繰り返しを受ける場合、0.75hを最大使用限界とします。・繰り返し荷重:繰返し荷重を受ける場合、最小たわみが約0.15h以下では早期に割れを発生する恐れがあるため、取付時での最小たわみは、約0.15hを超えるように設計することが必要です。使用環境温度・皿ばねを使用する温度・時間・圧縮量によっては、へたりが発生する場合がございます。100℃を超える環境下での使用の場合はお問い合わせください。組み合わせた時のガイドについて・ばねを組み合わせて使用する場合、荷重を負荷した時に、ばねがくずれないよう一定の位置に保つ必要があります。そのため一定の隙間をもった案内が必要となります。基本的には安定している内径ガイドを推奨致しますが外径ガイドでもよろしいです。なお、内径及び外径のガイドの表面は、研削又は研磨し、その表面硬さは皿ばねより高硬度のHRC50以上にすることが望ましいです。
外径D(Φmm)112全長H(mm)8.5内径d(Φmm)57単重(g)340板厚公差(mm)±0.10板厚t(mm)6たわみ(mm)(全たわみh)2.5、(σ=0.5h σたわみ)1.25取付長(mm)(ht=H-0.75h ht取付長)6.62荷重(N)(ht=H-0.75h P荷重)44930、(σ=0.5h P荷重)31060
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(156件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3863件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(134件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(468件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
エアーエレメント MICRO(マイクロ)エアーエレメントMICRO(マイクロ)(23件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から9日以内出荷
サイレンサ (AN~) SMCサイレンサ (AN~)SMC(15件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から9日以内出荷
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(76件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(13件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
長ニップル ステンレス製 モノタロウ長ニップル ステンレス製モノタロウ(155件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
メモ(無地) A6 112枚 コクヨメモ(無地) A6 112枚コクヨ
149税込164
1冊
当日出荷
A6サイズの無地のメモです。
サイズA6枚数112枚種類無地寸法(mm)150×106×8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 049
Xスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコ シヤチハタXスタンパー ビジネス用キャップレス A型 既製品 ヨコシヤチハタ(5件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー配列ヨコグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
フェルール TAシリーズ 東洋技研フェルール TAシリーズ東洋技研
999税込1,099
1セット(100個)
当日出荷
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき材質(スリーブ)ポリプロピレン耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から8日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5表面処理B1アルマイト
ICテストリード T.SIN(テイシン電機)ICテストリードT.SIN(テイシン電機)(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 岩田製作所キャップ岩田製作所(12件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
オックスバイクカバー ユニカー工業オックスバイクカバーユニカー工業(69件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から12日以内出荷
丈夫で長持ち。ポリエステルオックス300D厚手生地使用のバイクカバー。盗難防止・強風対策用リングT.Tアイレットが前後に付いています。センター部には風飛び防止ベルト付き。収納袋付き。
工作用接着剤 C セメダイン工作用接着剤 Cセメダイン(12件のレビュー)
289税込318
1本(20mL)ほか
当日出荷
接着剤の歴史を作ったパイオニアブランドです。 透明で乾きが速く、仕上がりがきれいな工作用接着剤です。 紙や木などの接着に適しており、学校工作などで幅広く使用されています。
用途学校工作、模型工作、手芸などの製作・補修 木、紙、布の接着
サーモスタットカートリッジ PZKF112A KVKサーモスタットカートリッジ PZKF112AKVK(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
サイクロンスティック掃除機 AC式 アイリスオーヤマサイクロンスティック掃除機 AC式アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
当日出荷
コードタイプで吸引力が衰えにくいので、長時間のお掃除に最適なサイクロンスティッククリーナーです。コードフック付きで、使わないときは、コンパクトに収納できます。 また、滑り止めゴム付なので壁に立てかけることもできます。 スティック型・ハンディ型に変えられる2WAYタイプなので、用途に合わせて様々なシーンで使用することができます。 カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。 ダストカップが水洗いできるので、いつでも清潔です。棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なすき間ノズルを付属。
用途倉庫・バックヤードのちりや埃の除去、オフィスのデスク周りのクイック清掃、会議室の床や椅子まわり、受付・エントランスの来客前後、店舗フロアの営業時間中のスポット対応、飲食店のテーブル下や通路の食べこぼし対応、ホテル客室のベッド周りや隅の補助作業、施設共用部(廊下・ロビー)の日常対応、医療・介護施設の衛生エリアまわり、社用車・営業車内などに付属品すき間ノズル材質ABS、PC、PP質量(kg)1.7、本体のみ:140、フロアヘッド・延長パイプ含む:170ホワイト使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)4定格消費電力(W)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×171×977、パッケージ:545×185×206吸込仕事率(W)100集塵方式サイクロン式電源タイプコード式集じん量(L)ゴミ捨てラインまで:0.3、最大容積:0.5
作業用踏台 ナカオ作業用踏台ナカオ
65,980税込72,578
1台
翌々日出荷
天板の広い作業台ですが、折りたたみ式となっていますので運搬、保管が便利です。 後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造としています。
最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)125材質(本体)アルミ合金仕様折畳み式、固定式端具材質アルミ合金製幅(mm)500奥行(mm)500天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)500
ワツシヤ  08321-0112A スズキワツシヤ 08321-0112Aスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ 。メーカー品番:08321-0112A
ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進ポンプ用吐出ホースシリーズ工進
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプ使用時の送水用として
両面VベルトA形 (レッド) バンドー化学両面VベルトA形 (レッド)バンドー化学(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から46日以内出荷
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる プーリ上でのベルト安定性に優れる 両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
強力パイプバンド PZA 正和強力パイプバンド PZA正和(1件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷
材質SPCC形式方抑式
クラフトビーズ 日本紐釦貿易クラフトビーズ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
109税込120
1袋(25個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
富士通純正 トナー LB112A 0805510 富士通富士通純正 トナー LB112A 0805510富士通
7,498税込8,248
1本
当日出荷
適合機種XL-4405RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ等辺アングル アルインコアルミ等辺アングルアルインコ
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から60日以内出荷
軽量で加工性が優れています。
用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
アネロパック用 角型ジャー 三菱ガス化学アネロパック用 角型ジャー三菱ガス化学
10,980税込12,078
1個
当日出荷
水も触媒も必要ありません。アネロパックをジャーに入れるだけで、菌が生育しやすい環境を作りだします。嫌気、微好気、炭酸ガス培養を手軽に行えます。
材質本体・フタ/PC(ポリカーボネート)、トメ具/POM(ポリアセタール)耐熱温度(℃)本体・フタ/-50~140、トメ具/-30~140
防水ハウジング(FRA) 日立オートパーツ&サービス防水ハウジング(FRA)日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(5個)
当日出荷
仕様リテーナ付材質PBT
ワッシャ 08322-0112A スズキワッシャ 08322-0112Aスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
...