2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
広い用途に対応できる強い粘着力に加えて、手切れ性もよく、よりいっそう作業性を高める目的で開発された製品です。JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。 土木・建設・工場・作業場・重電および弱電各企業から一般家庭まで使用されています。 環境にやさしい無鉛タイプ。 グリーンマーク RoHS指令対応品
用途電線やケーブルのジョイント部分および端末の絶縁。 配電盤やワイヤーハーネスなどのまとめや識別のための色わけに。 治具類の識別表示。 日曜大工などの家具の補修や梱包。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1パック(10巻)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ATEN温湿度センサー
エコ商品
EA1640は、PGシリーズに取付可能な専用温湿度センサーです。サーバールーム、データセンター、病院、スマートファクトリーからグリーンオフィスなど、計測精度が重要視される施設に最適な機能を持っており環境センサー(EA1140、EA1240、EA1340など)と接続可能な1xRJ-45入力ポート、1xRJ-45出力ポートおよび1xRJ-11入力ポートのほか、EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーを組み合わせるためのポートが搭載されています。ATEN PGシリーズ対応。正確な湿度計測:±7.5% RH、30 - 70% RH;±15% RH、15 - 40% RH、70 - 90% RH。正確な温度測定:±1℃(最大)、10 - 40℃;±1.5℃(最大)、-10 - 10℃、40 - 75℃。最大8台の端末をデイジーチェーン接続可能。PG PDUシリーズおよびEA1140 / EA1240 / EA1340環境センサーと接続可能な RJ-45入力ポート1 x RJ-45出力ポート、および1x RJ-11入力ポートを搭載。EA1440 / EA1441 / EA1442ドアセンサーと接続可能なポートを搭載。金属面に固定可能なマグネットを搭載。ラックへの取り付けが可能なマウントキットを同梱。機器の過熱を防止するため、過負荷保護機能搭載。透明筐体によって内部のLEDライトが視認でき、機器確認が容易に。過熱/過湿度の早期検出機能によりデバイスの故障を防止
セット内容ラックマウントキットx2、RJ45ケーブルx1、クイックスタートガイドx1 質量(kg)0.05 ( 0.11 lb ) ケーブル長(m)ラウンドケーブル:1.5 (RJ-45 + RJ-45) 消費電力DC12V:0.273W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 材質(ケース)ブラック・ポリカーボネート 準拠規格【EMC認証】 EMC / FCC, Class A【安全性検証】 依頼による 動作環境【動作温度】 -10~75 ℃【保管温度】-20~70℃【湿度】 0~80 % RH(※結露なきこと) 計測範囲【温度】-10~75℃【湿度】0~100%、【精度】温度:±1℃(max),10~40℃、±1.5℃(max),-10~10℃,40~75℃、湿度:±7.5%RH,30~70%RH、±15%RH,15~40%RH,70~90%RH 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【フェイスプレート】10.44×3.57×2.14 RoHS指令(10物質対応)対応 電気仕様環境センサーポート: ドアセンサー(EA1440 / EA1441 / EA1442)用ポート×1、温度センサー(EA1140 / EA1240 / EA1340)用RJ-11ポート×1 グリーンマーク認定
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷