カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • バイク純正部品(81)
  • 切削工具(53)
  • 農業機械(32)
  • メカニカル部品(30)
  • 自動車純正部品(28)
  • 制御機器(25)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 測定用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 機構部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「a1550」の検索結果

419件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
クラフトビーズ 日本紐釦貿易クラフトビーズ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(500個)
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
シャークアンカー TRUSCOシャークアンカーTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。トラスコ品番855-5884材質ポリブレチレンテフタレート(PBT)質量(kg)1ブラック直径×長さ(mm)50×1502018年トラスコ掲載ページ6 1664
スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業スパーギヤ MP=1.5青木精密工業(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール1.5種別スパーギヤ
チタンコーティングスーパーソーヤスリ ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリツボサン
3,298税込3,628
1本
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0目の粗さ中目
ネオ・エアーホース NCRネオ・エアーホースNCR
34,980税込38,478
1巻(50m)
3日以内出荷
補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
使用流体空気・水形状平滑(外被)使用温度範囲(℃)-25~+70
試験管 マルエム[理化学・容器]試験管マルエム[理化学・容器]
3,998税込4,398
1組(50本)
翌日出荷から12日以内出荷
材質硼珪酸ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング シングル TAGソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング シングルTAG
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
径(Φmm)3
KHK 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業)KHK 歯研平歯車KHK(小原歯車工業)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
種別平歯車材質SCM415
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)腰エプロン 飲食店 カフェ 作業用サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
3,598税込3,958
1枚
4日以内出荷
ホール業務をスムーズにする、POS専用ポケット付きの腰エプロンです。左右それぞれに多機能ポケットを備えており、カフェやレストランの接客業務を快適にサポートします。左側にはPOS端末がすっぽり入る専用ポケット、右側にはダスターやペンが収納できる便利なポケットを配置しています。
用途厨房・接客向けユニフォーム仕様右ポケットペン指し口付き、前中心ベント丈ブラック混率(%)ポリエステル64・綿35・複合繊維[ポリエステル]1機能制電生地ツイル前中心丈(cm)55ひも幅(cm)2.5性別男女兼用
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
289税込318
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
平歯車SSA1.5 KHK(小原歯車工業)平歯車SSA1.5KHK(小原歯車工業)
2,098税込2,308
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
SS平歯車のボス部をカットして、軽量化したベタ形状の平歯車です。
用途動力伝達用歯車。材質S45C2018年トラスコ掲載ページ2 0108
ドリル 超硬S B105 ケナメタルドリル 超硬S B105ケナメタル
45,980税込50,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ノンコート
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
フローティングジョイントJA15 SMCフローティングジョイントJA15SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)MSGA・MSGB 歯研平歯車 モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
・強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。 ・全面浸炭焼入れした高精度な完成品のため追加工はできません。
モジュール1.5種別平歯車材質SCM415形状S1
ボルト 01550-0612A スズキボルト 01550-0612Aスズキ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車 Jシリーズ モジュール1.5KHK(小原歯車工業)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から7日以内出荷
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール1.5歯幅(mm)15材質S45C表面処理黒染種別平歯車寸法E(mm)15圧力角(°)20°歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度194HB以下
モール(R) ルーフ (1A15) MAZDA(マツダ)モール(R) ルーフ (1A15)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
(1A15)リテーナー(R)、リヤー バンパー MAZDA(マツダ)(1A15)リテーナー(R)、リヤー バンパーMAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
モール フロントウインド (1A) MAZDA(マツダ)モール フロントウインド (1A)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
モール(L) ルーフ (1A15) MAZDA(マツダ)モール(L) ルーフ (1A15)MAZDA(マツダ)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
ボルト 01550-0835A スズキボルト 01550-0835Aスズキ
81税込89
1個
当日出荷
ボルト 01550-0616A スズキボルト 01550-0616Aスズキ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
AAタイプピンゲージバラ SK(新潟精機)AAタイプピンゲージバラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
用途穴径の測定・溝の幅測定・穴の芯間、位置測定等にゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]KHK(小原歯車工業)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
平歯車 SS・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様・焼入箇所:歯面焼き入れ・焼入れ硬さ:HRC50~60歯面焼入れの硬さ深さについて・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
形状S5K
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)京セラ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
種類標準分電盤
その他(MY80-16~) SMCその他(MY80-16~)SMC
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ストライプC (BA) MAZDA(マツダ)ストライプC (BA)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ストライプ E (L) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ E (L) (ZW)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
ストライプ D (R) (ZW) MAZDA(マツダ)ストライプ D (R) (ZW)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ボルト 01550-0655A スズキボルト 01550-0655Aスズキ(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ラック ZCR イマオコーポレーションラック ZCRイマオコーポレーション
7,372税込8,109
1個
4日以内出荷
表記の最大荷重は、単一の歯に加えることができる最大荷重(破損する荷重)です。(条件:25℃、150rpm、無潤滑) 全長寸法は製品によりバラツキがあります。お客様にて必要長さに切断してご使用ください。
材質(本体)ZCR:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・ZCR-PL/PD/T/A:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグレー材質(芯金)ZCR-PL/PD/T/A:スチール
ストライプ A (R) (ZZ) MAZDA(マツダ)ストライプ A (R) (ZZ)MAZDA(マツダ)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷