カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • 制御機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
  • 自動車純正部品(17)
  • 安全標識(14)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1611」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]1611A グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304扉厚 13~18mm扉重量 40kg以下(3枚吊)
用途パネル、ラバトリースペース長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5
マンドレール ミニターマンドレールミニター
3,198税込3,518
1セット(10個)
当日出荷
1611A グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]1611A グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304扉厚 13~18mm扉重量 40kg以下(3枚吊)
用途パネル、ラバトリースペース長さ(mm)89.8幅(mm)85厚さ(mm)14.5
かんざし 日本紐釦貿易かんざし日本紐釦貿易
659税込725
1袋(2本)
翌日出荷から7日以内出荷
ファインチップソー マキタファインチップソーマキタ
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
チップの飛びにくい長寿命タイプ
フエンダ,リヤ 5RMF1611A0 YAMAHA(ヤマハ)フエンダ,リヤ 5RMF1611A0YAMAHA(ヤマハ)
6,098税込6,708
1個
3日以内出荷
ホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCOホースバンド 15.8mm普及タイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
8,398税込9,238
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)15.8材質(バンド)ステンレス
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングプーリ用フランジ(2枚)SET KANA(片山チエン)タイミングプーリ用フランジ(2枚)SETKANA(片山チエン)(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
379税込417
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
(1A16)メタル,クランクシヤフトーロアー MAZDA(マツダ)(1A16)メタル,クランクシヤフトーロアーMAZDA(マツダ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
プーリー クランクシャフト (1A) MAZDA(マツダ)プーリー クランクシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
(1A16)リング セット、ピストン MAZDA(マツダ)(1A16)リング セット、ピストンMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ミニモ ラジアルサンダー ボトム#80 Φ60 ミニターミニモ ラジアルサンダー ボトム#80 Φ60ミニター
3,198税込3,518
1本
6日以内出荷
軸径(Φmm)6外径(Φmm)60高さ(mm)40粒度80トラスコ品番853-0009質量(g)113対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
CMZ/CMA用コレット WinwellCMZ/CMA用コレットWinwell
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用コレット
ピストン セット (1A16) MAZDA(マツダ)ピストン セット (1A16)MAZDA(マツダ)
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
SBUシャックルSUS316 水本機械製作所SBUシャックルSUS316水本機械製作所
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
ゆるみ止めナットが付いているので、ナットが外れにくくなっています。、緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観です。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所に。
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
32,980税込36,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ギア プライマリドライブ 3AA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 3AA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
6,698税込7,368
1個
3日以内出荷
ギア プライマリドライブ 5PA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 5PA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)メタル セット メイン ベアリング (1A)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
ギア プライマリドライブ 8FA-16111-01 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 8FA-16111-01YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番8FA-16111-00
ギア プライマリドライブ 5TA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア プライマリドライブ 5TA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
ギア,プライマリドライブ 3FA-16111-00 YAMAHA(ヤマハ)ギア,プライマリドライブ 3FA-16111-00YAMAHA(ヤマハ)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
ツメッキザガネ(ウチ) 16MM 420AA1611 Kawasakiツメッキザガネ(ウチ) 16MM 420AA1611Kawasaki
259税込285
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF
CQ Series(CQ2A16) SMCCQ Series(CQ2A16)SMC
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16
CJ Series(CJ2RA16) SMCCJ Series(CJ2RA16)SMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(-) 磁石なし
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:はさまれ(手/指)│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
CMZ/CMA用クーラントコレット WinwellCMZ/CMA用クーラントコレットWinwell
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.1仕様CMZ/CMA用クーラントコレット
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~)SMC
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)16
MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16) SMCMY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A16)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
CARBURETOR ASSY,L ホンダCARBURETOR ASSY,Lホンダ
58,980税込64,878
1個
5日以内出荷
CARBURETOR ASSY,R ホンダCARBURETOR ASSY,Rホンダ
55,980税込61,578
1個
5日以内出荷