カテゴリ

  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(7)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「a1832」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカロック MAタイプ アイセル

    メカロック MAタイプ

    アイセル(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    摩擦締結で高精度の取付けを実現! 内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。 ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。 締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。 製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。 内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミミニ板 メッシュタイプ 光

    アルミミニ板 メッシュタイプ

    (6件のレビュー)
    469税込516
    1枚
    当日出荷
    金属中最も軽量。 耐食性・加工性に優れる。 毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
    用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなどタイプ平板比重約2.70溶融点(℃)659調質H24RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカロック MSAタイプ アイセル

    メカロック MSAタイプ

    アイセル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    オールステンレスで防水・防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心針状ころ軸受 INA

    自動調心針状ころ軸受

    INA
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • メカロック MKAタイプ アイセル

    メカロック MKAタイプ

    アイセル
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    カニゼンメッキ処理による簡易防錆タイプ!。内輪フランジ部にツバとインローを設けることにより、ロックボルトの締め付け時にハブ内径を圧接し、刃部の側面や外形のフレを積極的に抑える「センタリング効果」が発生します。インデックステーブルの固定や、ギアとギアのバックラッシュを押さえたい場合に特に有効です。ロックボルトの締め付けにて、ハブ移動がなく高精度に位置決めができます。締結後は、ガタ・バックラッシュはありません。製品の外径寸法を極力抑えたため、ハブ径のコンパクトな設計ができます。内輪・外輪・ロックボルトの3部品で構成されており、簡単な構造で高精度の締結をします。
    用途シャフト(モーター出力軸等)とハブ(ギア、スプロケット、プーリー等)をキーレスで固定するときの摩擦締結具として種別センタリングタイプ防錆タイプ種類締結具使用温度範囲(℃)-40~+200表面処理カニゼンメッキ(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • WM不等分割スクウェアエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割スクウェアエンドミル

    ウォーターミルズ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    仕様R無し表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • WM不等分割ラジアスエンドミル ウォーターミルズ

    WM不等分割ラジアスエンドミル

    ウォーターミルズ
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    不等へリックス・不等分割・非対称切刃です。 超微粒子超硬・偏心逃げ角・センターカット仕様。 リード角を35~39度にしていることにより、何削材・炭素鋼ともに同じカッターで切削できます。 コア部分をテーパーにしているため、長い刃長でも、びびらずに高速加工できます。
    表面処理AlTiNコート適合被削材種ステンレス鋼・耐熱合金・ニッケル合金・純チタン・チタン合金などの難削材、炭素鋼・工具鋼・合金鋼・鋳物・銅などに
  • STATOR ASSY(EW-A) ホンダ

    STATOR ASSY(EW-A)

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • GENERATOR ASSY ホンダ

    GENERATOR ASSY

    ホンダ
    379,800税込417,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HARNESS ASSY,WIRE ホンダ

    HARNESS ASSY,WIRE

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PLATE,CONTROL BOX ホンダ

    PLATE,CONTROL BOX

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • HARNESS,WIRE EW-A ホンダ

    HARNESS,WIRE EW-A

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • BOX ASSY,CONTROL ホンダ

    BOX ASSY,CONTROL

    ホンダ
    139,800税込153,780
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PANEL CONTROL(A) ホンダ

    PANEL CONTROL(A)

    ホンダ
    9,798税込10,778
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • イグニッションコイル NGK(日本特殊陶業)

    イグニッションコイル

    NGK(日本特殊陶業)(37件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    NGKスパークプラグの長年の歴史で培った点火系の高度な技術と厳しい品質基準により、優れた性能のイグニッションコイルを提供いたします。 スパークプラグを使用した内燃機関において、圧縮行程にある燃焼室内で放電させるためには、20,000~35,000Vもの高電圧が必要になります。 イグニッションコイルは、12Vのバッテリー電圧をスパークプラグの放電に必要な高電圧に変換する、変圧器の一種です。 イグニッションコイルは、基本的に1次コイル、2次コイル、コアで構成され、それら部品間の絶縁を確保するためのエポキシ樹脂がケースに充填されています。 1次コイル:約0.3~0.6mmの電線を約100~200回巻いたもの 2次コイル:約0.03~0.06mmの細い電線を約10,000~20,000回巻いたもの コア(鉄心):鉄系の金属で、1次コイル、2次コイルが巻きつけられる軸となるもの
  • イグニッションコイル 日立Astemoアフターマーケットジャパン

    イグニッションコイル

    日立Astemoアフターマーケットジャパン(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり! イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。 イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
  • MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器

    MPG金属密閉型圧力計 SUS製

    第一計器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
    材質チャンバー:SUS材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    主な適合純正品番1832A059適合メーカーMMC
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌日出荷
    主な適合純正品番1832A016適合メーカーMMC
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    9,298税込10,228
    1本
    翌日出荷
    主な適合純正品番1832A028適合メーカーMMC
  • ダイレクトイグニッションコイル 日産 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 日産

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • イグニッションコイル HITACHI

    イグニッションコイル

    HITACHI
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    主な適合純正品番1832A062適合メーカーMMC
  • ダイレクトイグニッションコイル 三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル 三菱

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    7,798税込8,578
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
  • ダイレクトイグニッションコイル・三菱 NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    ダイレクトイグニッションコイル・三菱

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    イグニッションコイルは点火プラグの放電に必要な15,000-35,000Vの電圧を、12Vもしくは6Vのバッテリー電圧で発生させた電圧から得るための、一種の変圧器ないし誘導コイルで、各点火プラグに1個ずつイグニッションコイルが与えられたダイレクトイグニッションが主流です。
    参考品番1832A016型式GA3W,GA4W,CX3A,CX6A,CY3A,CY6A,CW4W,CX4A,CY4A,CV2W,CV4W,CW5W,CV5W,CW6W代表車種RVR・ギャランフォルティス・アウトランダー・デリカD:5
  • AISIN イグニッションコイル ESCM-0141 AISIN

    AISIN イグニッションコイル ESCM-0141

    AISIN
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    適合1832A057(三菱)