カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11,461)
- 自動車純正部品(3,291)
- バイク純正部品(821)
- 制御機器(810)
- 農業機械(648)
- 電気材料(301)
- メカニカル部品(207)
- パソコン/周辺機器(190)
- 物流用品(179)
- 作業服(142)
- 測定用品(125)
- FA担当者のオススメ新商品(118)
- 配管・水廻り設備部材(114)
- 店舗什器・備品(100)
- 建築金物(84)
- 自動車補修部品(82)
- 科学研究・開発用品(80)
- 電動工具(77)
- 油圧機器・油圧ホース(76)
- 空調・照明・電設資材(73)
- バイク部品(66)
- オフィス家具(64)
- 機構部品(61)
- 日用品(50)
- 家電(44)
- 作業工具(35)
- 医療(31)
- 切削工具(31)
- 防災用品(22)
- 事務用品(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 住設機器(14)
- 安全保護具(14)
- 溶接用品(13)
- 学童・教育用品(13)
- クリーンルーム用品(11)
- 安全用品(10)
- カー用品(10)
- 建材・エクステリア(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- 安全靴・作業靴(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 整備工具・収納(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 手袋(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 厨房用品(6)
- 安全標識(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- トラック純正部品(6)
- 縫製用品(6)
- 梱包用品(5)
- 卓上消耗品(5)
- 塗料(5)
- 測定関連サービス(5)
- マスク(5)
- 空圧工具(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 食品・飲料(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 介護用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 研磨材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- バッテリー・電装(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 洗車・清掃(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- CKD(108)
- Festo(141)
- IDEC(和泉電気)(110)
- KITO(キトー)(135)
- MAZDA(マツダ)(3,043)
- omron(オムロン)(112)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- Qlight(65)
- SAMTEC(289)
- SMC(10,310)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(58)
- エスコ(56)
- コガネイ(981)
- サンエス(95)
- ニッサン(187)
- ホンダ(832)
- 常磐精工(77)
- 水本機械製作所(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「a1l」の検索結果

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-85-H7A1L~)
SMC¥14,980税込¥16,4781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)85取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7A1
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-190-H7A1L~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)190取付支持形式クレビス一体形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)3取付金具クレビス一体形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7A1
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-360-R-H7A1L~)
SMC¥59,980税込¥65,9781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)360作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB32-230-R-H7A1L~)
SMC¥55,980税込¥61,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)230作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCLB40-265-R-H7A1L~)
SMC¥65,980税込¥72,5781個20日以内出荷・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。ストローク(mm)265作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40



OAチェア SNC-A1
サンワサプライ(33件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781台当日出荷お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。肘掛なしヘッドレストなし質量(kg)7.3種類オフィスチェア全高(mm)720~810本体質量(kg)7.3機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810座面高さ(mm)385~475グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500



B-1400 ストレッチレインスーツ
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981着当日出荷から6日以内出荷軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000


耐油長靴先芯入り ガロア
福山ゴム工業(10件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1足当日出荷から7日以内出荷耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)37.5標準質量(g/片足)1120(25.5~26cm)機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性足幅3E材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
アングラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥4,898税込¥5,3881箱(20個)当日出荷から5日以内出荷取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。表面処理電気亜鉛めっき(C)
ACファンモータ
NMB(ミネベア)(10件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から24日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
ACファンモーター
NMB(ミネベア)(3件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用ミシン針 レザー用針
オルガン針(6件のレビュー)¥379税込¥4171セット(5本)当日出荷皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷から32日以内出荷保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500



モトラスプロ M770
弘進ゴム¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から6日以内出荷防水性・耐久性・快適性に優れる、3層構造生地 『モトラス(R)Plus』 使用の全天候対応ウェア。『4WAYストレッチ』 生地使用で、さまざまな動きや体勢に対応。プロが求める機能性を備えたレインスーツです。機能紫外線防止指数最高ランク「UPF50」、紫外線(UV)カット率99%以上、上着:回転フードシステム搭載、2段階調節フード(透明シールド付)、ハイネック仕様、二重袖・調節フラップ、止水ファスナー付胸ポケット、雨蓋付ファスナーポケット、裾調節コード付、パンツ:裾丈2段階調節機能付、前開きファスナー、ウエストコード付素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:TPUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から32日以内出荷保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から63日以内出荷ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500


ラミディレインスーツ LA-902
弘進ゴム¥3,798税込¥4,1781着当日出荷から6日以内出荷軽くてやわらかな着心地の女性向け上下レインウェアです。 レインウェア特有の「重い」「ゴワゴワ」の悩みを解消した生地を使用しています。機能上着:フロント止水ファスナー、メッシュ裏仕様、袖口ゴム絞り仕様、フード左右調節可能ドローコード付標準質量(g)490材質(裏地)ポリエステル100%(メッシュ)材質(表地)ポリエステル100%、TPUラミネートはっ水耐水圧(mmH2O)10000
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)
IDEC(和泉電気)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
...