エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2E20F-190-H7A1L~)
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
- ストローク(mm)
- 190
- 取付支持形式
- クレビス一体形
- クッション
- ラバークッション
- 使用ピストン速度(mm/s)
- 50~750
- 使用圧力範囲(MPa)
- 0.05~1.0
- 作動方式
- 複動片ロッド
- 使用流体
- 空気
- チューブ内径(Φmm)
- 20
- リード線(m)
- 3
- 取付金具
- クレビス一体形
- 給油
- 不要(無給油)
- 磁石内蔵有無
- 有
- オートスイッチ個数
- 2
- オートスイッチ品番
- H7A1
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ



























