カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- 測定用品(44)
- 物流用品(40)
- 制御機器(36)
- 農業機械(11)
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 切削工具(4)
- バイク部品(3)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(45)
- 東和制電工業(TOWA)(40)
- KITO(キトー)(28)
- ユーエイキャスター(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- 富士電機(9)
- IDEC(和泉電気)(7)
- 三菱電機(7)
- KSフィルター(6)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- THK(4)
- Nikon(ニコン)(4)
- omron(オムロン)(2)
- CKD(2)
- 三菱マテリアル(2)
- ビクセン(2)
- STMicro(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- オーム電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a200-2s」の検索結果

アクリル板
光(50件のレビュー)¥639~税込¥703~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
電磁接触器 交流操作形 (非可逆) S-Tシリーズ
三菱電機(63件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から62日以内出荷IEC35mmレール取り付け可能種類電磁接触器動作方式非可逆式
マウントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)当日出荷インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロン種類標準グレードテープ地色白色
標準形電磁接触器(ケースカバーなし)
富士電機(41件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から32日以内出荷国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
警報用 P4・PL4ヒューズ
大東通信機(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷通信機器分野で40年以上の実績を持つ、警報用ヒューズのベーシック品。普通溶断タイプ用途各種通信機器、放送機器などに質量(g)9.5保存温度(℃)-40~85リード線無サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷質量(g)約35種類ユニバーサルリレー端子形状ソルダ端子接触抵抗(mΩ)50以下使用周囲湿度5~85%RH(但し、結露しないこと)復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%(定格値に対してat20℃)開閉ひん度(回/時)電気的:1800(最大)/機械的:18000(最大)動作時間(ms)20以下最小動作電圧80%以下(定格値に対してat20℃)
マウントベース 66ナイロン MBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(10個)当日出荷結束バンドと併用して配線を固定するアクセサリです。 用途に合わせて粘着テープのタイプを選べます。 粘着テープのほかにねじ止めタイプもご用意しております。材質66ナイロン
電磁接触器 FCシリーズ 制御コイル電圧指定コード
富士電機(15件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から62日以内出荷電気的耐久性が25万回、機械的耐久性が100万回となっていますので、低開閉頻度の民生機器、軽作業用に最適です。種類電磁接触器
電子式電力量計 M2PMシリーズ 60HZ
三菱電機(5件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から92日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)60接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
電子式電力量計 M2PMシリーズ 50HZ
三菱電機(2件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1台当日出荷から46日以内出荷電子化・新機能プラス。 誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。用途使用電力量計測定格周波数(Hz)50接続方式表面形準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
USBメモリ TypeA+C デュアル端子C51
シリコンパワー(Silicon Power)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から13日以内出荷最大200MB/sの読み取り速度。USB 3.2 Gen 1インターフェイス (USB 3.0 と USB 2.0に下位互換可能)。USB-AとUSB-CコネクタでPC, Mac, iPhone 15, PS5などに対応。64GB/128GB/256GBの容量ラインアップ。耐久性の高いアルミニウム筐体とフリップキャップデザイン。プラグ&プレー:ケーブルまたはアプリケーションは必要なし材質アルミニウム合金+ ゴム寸法(mm)68.6×21.3×10.4 ()色シルバー質量(g)13.77保証期間5年限定保証インターフェイスUSB Type-AとUSB Type-C (USB 3.2 Gen 1)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~70
インパクトドライバセット
KTC¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ハンマでグリップエンドを叩く(インパクトを与える)と、その力が回転方向に変化します。 強く締付けたねじや錆びついたねじを緩める場合に威力を発揮します。 締付、緩め両方向で使用できます。 補給部品として、本体(SD30-B)、ビットホルダー(SD30-8H)、クロスビット(SDP-1~3)、マイナスビット(SDM-1.0~1.8)、クロスビットショート(SDP-1S~3S)、マイナスビットショート(SDM-1.0S~1.8S)、ブローケース(SD6A-P)を設定しています。セット内容本体(SD30-B)、ビットホルダー 対辺8mm(SD30-8H)、クロスビット No.1(SDP-1)、クロスビット No.2(SDP-2)、クロスビット No.3(SDP-3)、マイナスビット 先端厚み1.6(SDM-1.6)、クロスビットショート No.2(SDP-2S)、クロスビットショート No.3(SDP-3S)、ブローケース(W200×D84×H49)(SD6A-P)全長(mm)142.5先端形状マイナス、クロス商品構成セット品先端サイズ(mm)30
トルクリミター
椿本チエイン(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷から62日以内出荷簡単なトルク調整-スリップトルクの設定および調節は、調節ナットまたは調節ボルトの締め加減により簡単にできます。トルクの伝達は、摩擦板とセンタメンバとの摩擦により行いますので過負荷に対して確実にスリップし、機械を保護します。 自動復帰-過負荷がかかればスリップし、過負荷が取除かれれば自動的に復帰して回転します。シャーピンなどの取替えの部品がありませんので、手間は全くかかりません。 各種ドライブとの組合わせが可能-センタメンバにスプロケット、ギヤ、プーリなどを取付けられます。用途軸に取付け、ローラチェーン、ベルト、ギヤによる伝動が行えます。種類過負荷保護機器
RUシリーズ ユニバーサルリレー
IDEC(和泉電気)¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷質量(g)約35保存温度(℃)-55~70(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)接触抵抗(mΩ)50以下復帰時間20ms以下最大連続印加電圧110%[動作特性(定格値に対してat20℃)]動作時間(ms)20以下耐衝撃(m/s2)耐久:1000、誤動作:150耐振動耐久:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm、誤動作:周波数 10~55Hz 片振幅0.5mm最小動作電圧80%以下(初期値)[動作特性(定格値に対してat20℃)]耐電圧(V/min)接点回路と操作コイル間:AC2500、接点回路間:AC2500・AC2000、同極接点間:AC1000使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
名刺ホルダー(溶着式)
セキセイ¥699税込¥7691セット(200個)当日出荷両面ポケットタイプの溶着式名刺ホルダー 明るくポップなカラー表紙と手軽に使えるスリムな背幅が特長です 名刺の出し入れがしやすく、見開きで閲覧しやすい両面ポケットタイプ。 手軽に使えるスリムな背幅。 名刺が落ちにくい、ヨコ入れタイプ。 分類整理に便利な背見出し付。(表裏両面使用可能)仕様A4-S ヨコ入れ2列5段 中袋10枚(両面ポケットタイプ) 名刺200名幅(mm)11色ライトグリーンサイズA4寸法(縦×横)(mm)314×222
RJシリーズ スリムパワーリレー
IDEC(和泉電気)¥4,798~税込¥5,278~1箱(10個)当日出荷から36日以内出荷質量(g)約19タイプシングル接点タイプ保護構造IP40(閉鎖形)保存温度(℃)-40~85(氷結なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-40~70(氷結なきこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)復帰時間10ms以下接点材質AgNi動作時間(ms)15以下耐衝撃(m/s2)[誤動作]a接点側:200、b接点側:100、耐久:1000耐振動誤動作:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm、耐久:周波数10~55Hz・片振幅0.75mm接点最大許容電圧(V)AC250/DC125使用周囲湿度(%RH)5~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)5~85(結露なきこと)
油用フローペットー5G
オーバル(1件のレビュー)¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から10日以内出荷燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)用途油用材質本体:FC250使用温度範囲(℃)流体温度:0~120フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF保護構造IP65出力アナログ、パルス電源内蔵電池(寿命約8年)構造非防爆、IP65(但し、軒下設置)最高使用圧力(MPa)1.18表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))保護等級IP65最大使用圧力(MPa)標準:1.18、高温用:0.98表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz設置場所軒下設置適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
小型・交流無電源電流リレー
ユーアールディ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷交流電流センサと通電検知回路と漏電検知回路をパッケージ化した、オールインワン構造。 無電源で、モジュールの貫通穴に電線を通すだけで、オープンコレクタ出力が得られる。 動作点は2~10A/1~50Aレンジ切替と設定トリマーにより設定可能。 200Aを超えない範囲で、過電流でも正常に動作。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪みがある場合は動作点が変わります)。仕様(過電流耐量)200A(連続)、(動作ヒステリシス幅)設定電流-5%で出力OFF、(ONデレー)0.2s/0→50A~0.5s/0→2A (typ)、(OFFデレー)0.05s/50A→0~0.1s/2A→0 (typ)質量(g)65種類電流リレー動作表示出力に直流用負荷を接続したときLEDで表示使用環境温度(℃)-20~+60、≦80%RH 結露のないこと出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC60V/25mA)出力端子2.8×0.5×5L 端子ねじ締付トルク(N・m)0.7耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)電流レンジ(動作・低)DPS (左ON右OFF)、トリマー(左)時計まわりで2A→10A、(動作・高)DPS (左OFF右ON)、トリマー(左)時計まわりで10A→50A
ガス溶断面粗さ標準片
日本金属電鋳¥20,980税込¥23,0781組(2枚)欠品中アラサ標準片は現品と本器を視覚と触覚による2つの方法で、比較して粗さを測定するものです。JIS規格のような凸凹の最大の高さを規定する場合は、非常に粗い面を除いては触覚による方法が正確です。触覚による場合は、指の腹でさわるよりも、爪の先で軽くこすって比較してもよいのですが、面の光沢などが問題になるときは、勿論視覚によらなければなりません。用途仕上げの粗さ、工作中の粗さ確認等仕様【ガス溶断面A】[粗さ(R)] 1級50S、2級100S、3級200S [スラグ(S)] 1級、2級、3級、4級【ガス溶断面B】[平坦性(F)] 15m/m≦板厚≦25m/m(1級、2級)、板厚≧25m/m(1級、2級) [上縁の溶け(M)] 1級、2級、3級加工ガス溶断
ウェルダーアダプター300A
日動工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応