カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 制御機器(2)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(41)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 丸一ゴム工業(2)
- KSフィルター(2)
- エスコ(1)
- KTC(1)
- ADVANTEC(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- NTK(日本特殊陶業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- EPCOS(1)
- LITTELFUSE(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- DIXCEL(ディクセル)(1)
エコロジープロダクト
「a20j-13」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥2,720~税込¥2,992~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セットほか当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
AC20A-D Series エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から10日以内出荷●フラットで一体感のあるデザイン ●視認性&耐環境性向上ボディサイズ20ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
ドライブシャフトブーツー70B10
丸一ゴム工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷主な適合純正品番44119-58J11・04438-87718・04438-87719・A001-25-540・40089-4A00G・A001-22-540・04438-87F14-000・04438-87F13・44119-58J00・44119-58J10・1A11-22-520・1A20-22-540A・1A19-22-540・44119-70B11・44119-58J01・44119-84110・44119-70B10・04438-87F13-000・1A20-22-540・1A19-22-540A・44119メーカーDAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:33V 最大直流定格電圧:26V, 13nF, B72220S0200K101
EPCOS¥649税込¥7141袋(5個)翌々日出荷バリスタ電圧 = 33V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 20A。材料 = 金属J。シリーズ = Standard。直径 = 21.5mm。最大サージ電流 = 2000A。静電容量 = 13nF。厚さ = 5.1mm。寸法 = 21.5 (Dia.) x 5.1mm。リード間隔 = 10mm。UL、CSA、VDE. 金属酸化物バリスタ標準シリーズ. 標準ラジアルエポキシコーティングMOVとスズめっき銅線リードを備えています。. スズめっき銅線リードとエポキシ樹脂でコーティングされたセラミックボディ 定格過渡電流(8//20 μs)及び定格エネルギー(2 ms)RoHS指令(10物質対応)対応
横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷パイプが上向きなのでスペース広々。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300吐水口PA20J-61X3-16
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-75Z)
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-150Z)
SMC¥6,898~税込¥7,588~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)150作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-25Z)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-50Z)
SMC¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA20-100Z)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-250AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)250作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-200AZ)
SMC¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN20-200Z)
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個3日以内出荷から30日以内出荷ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-75
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-50Z)
SMC¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F20-300AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ CDBM2B20-100
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ドライブシャフトブーツ -SS0-
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781式8日以内出荷RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
メンブレンフィルター J020Aシリーズ
ADVANTEC¥23,980~税込¥26,378~1箱(100枚)ほか7日以内出荷から33日以内出荷取り扱いやすく、ホルダーへ簡単にセットできます。-35℃から130℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です。はっ水性を持つため、油、有機溶剤類は通し、水を通さない性質を持っています。低摩擦性による非粘着性、剥離性を持つため、フィルター濾過残渣が容易に取り除けます。厚さ(μm)120空隙率(%)60バブルポイント(MPa)≧9.8×10^-2質量(mg/cm2)5.2孔径(Φμm)0.2