カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・収納(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
「a20j-13」の検索結果

ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1セット(4枚)ほか当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド(KPタイプ)
DIXCEL(ディクセル)(18件のレビュー)¥2,720~税込¥2,992~1セット(4枚)当日出荷から4日以内出荷適合車種は2000年以降に発売された軽自動車の累積台数の約99%をカバー!用途ロングライフでお財布にも優しいブレーキパッド仕様グリース付属、鳴き止めシム標準装備
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セットほか当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
O2センサー
NTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ドライブシャフトブーツー70B10
丸一ゴム工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷主な適合純正品番44119-58J11・04438-87718・04438-87719・A001-25-540・40089-4A00G・A001-22-540・04438-87F14-000・04438-87F13・44119-58J00・44119-58J10・1A11-22-520・1A20-22-540A・1A19-22-540・44119-70B11・44119-58J01・44119-84110・44119-70B10・04438-87F13-000・1A20-22-540・1A19-22-540A・44119メーカーDAIHATU、MAZDA、NISSAN、SUZUKI
横形自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷パイプが上向きなのでスペース広々。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061パイプ長(mm)300吐水口PA20J-61X3-16
ドライブシャフトブーツ -SS0-
丸一ゴム工業¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷主な適合純正品番44018-SS0-J90・44018-SS0-J92・44018-S0A-J02・44333-SM1-A01・44018-SS0-J91・44018-SS0-000・44333-SM4-003・44018-S0A-J00・44018-SS0-020・44333-SM1-A03・44333-SM1-A02・44018-SS0-010・44018-S30-C00・44333-SF1-013・44333-SM4-023・44333-SM4-013メーカーHONDA
ThinkPad 230W スリム ACアダプター(スリムチップ)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥12,980税込¥14,2781式8日以内出荷RoHS指令基準値準拠製品です。スリム設計を採用した230WのACアダプター(スリムチップ)です。厚さ25.4ミリ、重量601g(電源ケーブルを除く)となっています。オフィスや家庭で予備としてご用意いただくといつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。サポート対象となるThinkPad本体でご利用頂けます。・230W スリム ACアダプター (スリムチップ)。・インプット電圧サポート範囲:90~265V。・インプット周波数:50+/-3Hz、60+/-3Hz。・アウトプット:20V、11.5A。・電源ケーブル同梱 (長さ:約1.8m、重量:約211g)。・電源ケーブル規格:C13 Japan J-E Model JPN (3ピン)。・日本国内ではAC100V電源でご使用下さい (ACコードは100V用が付属します)
G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷規格ジクヨウ17図解NoSSA-α602 攪拌,テンション部品_No.9、BSM-1500L 撹拌部品_No.9、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.9、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.9、SSA-V600C 撹拌部品_No.9、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.56、SSA-S600 1997ネン メインミッション (2)部品_No.40、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.10、G-5S 535J 搭載部品(駆動伝達部)部品 Cガタトメワ ジクヨウ 17_No.27、BSM-1050SLT-20LA3U 撹拌部品_No.13、SSA-K400A 台車 走行テンション関係(新)部品_No.8、SSA-α600 台車(トランスミッション(2))部品_No.16、BSA-420JESG G-4S テンション部品_No.8、SSA-F610I 1991ネン テンションプーリ (動噴側)部品_No.19、SSA-α604MA 動力噴霧機-2部品_No.15、MX-501 テンション部品_No.7など
アンゼンサギヨウセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoJAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.39、MD-J60G 付属品(1)部品_No.13、MD575 付属品(1)部品_No.13、SD057T 付属品部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.20、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.19、MS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.16、MDJ60G-26 付属品(1)部品_No.13、MS903 -A 付属品部品_No.29、MD4020M 本体部品_No.44、MD4020本体部品_No.44、DK-57TS-3 本体部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.59、SD31 付属品,希望付属品部品_No.15、MD-J60 付属品(1)部品_No.13、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.25、SD058SP-25 付属品部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.46、MSW-70-K 付属品部品_No.22、MDJ60GS-26 付属品(1)部品_No.13、MDJ61-26 -A(レンコン) 付属品(1)部品_No.8など