カテゴリ

  • 制御機器(411)
  • 農業機械(355)
  • メカニカル部品(140)
  • 自動車補修部品(85)
  • 切削工具(56)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 測定用品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 安全標識(26)
  • 店舗什器・備品(24)
  • 油圧機器・油圧ホース(23)
  • 機構部品(22)
  • バイク部品(18)
  • 物流用品(18)
  • 医療(16)
  • 電気材料(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 作業工具(13)
  • 電動工具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(10)
  • バッテリー・電装(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • カー用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 空圧工具(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 事務用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 溶接用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 食品・飲料(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車部品(1)

「a22-01」の検索結果

1,473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き) 大阪魂

    アジャスターボルト(三価クロメートメッキ・樹脂付き)

    大阪魂(22件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    塩ビのラバー付きタイプになります。
    種別樹脂付アジャスター材質表面処理三価クロメートメッキ材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)4903.3(参考値)
  • 雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打 オーティス

    雨樋金具 軒とい用 半丸 ツルヅメトンボ付正面打

    オーティス(6件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    さびにくい亜鉛メッキ加工した雨樋金具です。
    用途屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • ナイロンメッシュ くればぁ

    ナイロンメッシュ

    くればぁ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • フェルトバフ軸径3.0mm ミニター

    フェルトバフ軸径3.0mm

    ミニター
    5,698税込6,268
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3
  • 袋ナット付ジョイント EARTH MAN

    袋ナット付ジョイント

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途外ねじとホースを接続形状ニップル材質(本体)黄銅(真鍮)種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0仕上メッキ
  • ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
  • オールマイティASⅡ34L mizuno(ミズノ)

    オールマイティASⅡ34L

    mizuno(ミズノ)
    12,880税込14,168
    1足
    当日出荷
    逃がせ静電気。 温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応。 静電気が原因となって発生するトラブルを減らす静電気帯電防止タイプ。 クッション性に優れ、ゴムの靴紐だから脱ぎ履きカンタン。 体にたまった静電気を、中敷から中底、本底へ流し、床面に逃がす設計。 【つま先補強】 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 【丈夫な履き口】 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫 このシューズはプロテクティブスニーカー規格認定品です。 またJIS T8103に準拠した試験を実施しており、温度23±2℃(相対湿度 25±3%)及び0(+2)℃における一般静電靴の静電気帯電防止性能も有しています。
    形状ローカット材質(アッパー)合成皮革機能静電気防止/クッション性/耐久性甲被タイプ紐タイプ/マジックタイプ靴タイプスニーカー
  • USBケーブル 変換名人

    USBケーブル

    変換名人
    619税込681
    1個
    当日出荷
    microBをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
    ブラック質量(g)10ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB micro B(メス) - USB micro B(上L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
  • 保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ) NTN(エヌティーエヌ)

    保持器付ローラーフォロア(内輪なし球面外輪タイプ)

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    保持器が針状ころを案内します。 内輪に圧入されたスラストワッシャが外輪のアキシアル方向の案内をしています。 外輪とスラストワッシャの間は、ラビリンスを形成しています。
    用途一般産機用。
  • トルクダンパー TD22A1 LAMP(スガツネ工業)

    トルクダンパー TD22A1

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。
    仕様制動方向:右回転材質亜鉛合金素地質量(g)62種類軸型使用温度範囲(℃)0~40開き角度(度)110(余裕角度:4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付ルーマ型ドリル

    協和精工
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)120表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30シャンク径3
  • 超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工

    超硬TiALNコーティング付きストレートドリル

    協和精工
    3,798税込4,178
    1本
    翌々日出荷
    TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
    用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
  • アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き) ノーブランド

    アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)

    ノーブランド
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別樹脂付アジャスター材質ステンレス寸法D(mm)80寸法h(mm)22.5材質(樹脂部)塩ビ耐荷重(N)5884(参考値)
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • ハンドルストッパー 栃木屋

    ハンドルストッパー

    栃木屋
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    小型のスタンドハンドルです。
    用途計測機器・オーディオ・各種試験機器等材質ZDC、SUS304WP、ABS部品名称割出台(1)、割出台(2)、コイルばね、カバー表面処理グレー操作方法機器両側のロックを同時に内側(図中矢印の方向)へ押し込み、そのまま任意の位置まで回転します。ロックより手を離します。ハンドルを振って、ロックの作動を確認しセット終了です。
  • 超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN) 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル(TiAlN)

    協和精工
    7,998税込8,798
    1本
    翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形 NTN(エヌティーエヌ)

    ソリッド形針状ころ軸受RNA-LL形

    NTN(エヌティーエヌ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 氷印 小サイズ キングジム

    氷印 小サイズ

    キングジム
    1,598税込1,758
    1パック(3個)
    3日以内出荷
    すべてのパーツが透明で作られたスタンプです。上から印面が見えるので、細かく位置を調整して狙ったところにぴったり捺せます。繊細なデコレーションも思いのまま。インクの付き具合がわかりやすいので、複数インクのアレンジもしやすくカスレにも気が付きやすい。持ち手が汚れても簡単に拭き取れます。
  • 超硬刃長違いエンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬刃長違いエンドミル(TIALN)

    協和精工
    7,598税込8,358
    1本
    翌々日出荷
    刃長が刃径の1倍~10倍までラインナップ。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A2201) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A2201)

    X.A.M(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • 先端交換式EMヘッド(ノンコート品) 三菱マテリアル

    先端交換式EMヘッド(ノンコート品)

    三菱マテリアル
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミニウム合金加工用にすくい角を大きくした刃形の採用とすくい面の鏡面処理により高能率加工を実現します。
    用途被削材:アルミニウム合金。材質極超微粒子超硬合金(UWC)
  • XAM PREMIUM スプロケット(A2201) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A2201)

    X.A.M
    7,598税込8,358
    1個
    6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ420主な適合車種YSR50/80420CONVERT: RZ50(98-)
  • A-C22ナット(1シュ 大阪魂

    A-C22ナット(1シュ

    大阪魂
    3,414税込3,755
    1個
    翌々日出荷
    ピッチ(mm)並目1.5呼びM10寸法s(mm)17寸法m(mm)8
  • ローラフォロア ヨーク形トラックローラ INA

    ローラフォロア ヨーク形トラックローラ

    INA
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • インテークマニホールド (VM22/A-1) TAKEGAWA(武川)

    インテークマニホールド (VM22/A-1)

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • インテークマニホールド(VM22/A-1) TAKEGAWA(武川)

    インテークマニホールド(VM22/A-1)

    TAKEGAWA(武川)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
  • QuadFit Large 中間アダプター ワルター

    QuadFit Large 中間アダプター

    ワルター
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • QuadFit Large 中間アダプター ワルター

    QuadFit Large 中間アダプター

    ワルター
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 93R1A-R22-A05L BOURNS

    93R1A-R22-A05L

    BOURNS
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(640件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(527件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • スパナ 両口 モノタロウ

    スパナ 両口

    モノタロウ(82件のレビュー)
    679税込747
    1丁
    当日出荷
    耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
    用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに材質クロムバナジウム鋼商品構成単品
  • カップキット ミヤコ自動車

    カップキット

    ミヤコ自動車(303件のレビュー)
    629税込692
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(72件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等黒色種類グロメット硬度50度±5度膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
...