カテゴリ
- 自動車純正部品(2,935)
- 制御機器(2,907)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,714)
- 農業機械(1,148)
- メカニカル部品(1,134)
- トラック純正部品(619)
- 切削工具(615)
- 機構部品(461)
- 配管・水廻り設備部材(429)
- バイク純正部品(375)
- パソコン/周辺機器(363)
- 空調・照明・電設資材(335)
- 電気材料(264)
- 作業工具(248)
- 物流用品(228)
- 測定用品(217)
- 油圧機器・油圧ホース(184)
- 自動車補修部品(181)
- 科学研究・開発用品(154)
- ねじ・ボルト・釘(146)
- FA担当者のオススメ新商品(142)
- 介護用品(130)
- オフィス家具(127)
- 建築金物(121)
- バイク部品(110)
- 電動工具(104)
- 船舶用品・漁業資材(91)
- 安全標識(75)
- 溶接用品(73)
- 研磨材(71)
- 店舗什器・備品(69)
- 整備工具・収納(61)
- 保管用品(59)
- 建材・エクステリア(54)
- 医療(54)
- 事務用品(54)
- 塗料(49)
- 卓上消耗品(40)
- ポンプ・送風機・電熱機器(40)
- 家電(39)
- トラック用品・パーツ(32)
- エンジン工具(32)
- 安全靴・作業靴(31)
- 印刷用紙/インク/印刷機(31)
- 空圧工具(31)
- 厨房用品(30)
- 縫製用品(29)
- 作業服(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(26)
- カー用品(26)
- 農業・園芸資材(26)
- 梱包用品(24)
- 安全用品(24)
- 学童・教育用品(23)
- フォークリフト・産機・建機用品(22)
- 清掃用品(21)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 安全保護具(17)
- 防災用品(16)
- バッテリー・電装(16)
- 自動車用オイル・ケミカル(14)
- 防犯用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 測定関連サービス(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- テープ(9)
- ヘルスケア(9)
- 鈑金・塗装(9)
- 手袋(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 日用品(7)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
- 自転車部品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 食品・飲料(4)
- 洗剤・除去剤(3)
- 住設機器(3)
- 救急・衛生(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 理美容(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- マスク(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- AMPHENOL(146)
- BIGM(丸山製作所)(882)
- KHK(小原歯車工業)(131)
- MAZDA(マツダ)(1,407)
- omron(オムロン)(163)
- Panasonic(パナソニック)(262)
- RS PRO(133)
- SMC(1,530)
- YAMAHA(ヤマハ)(121)
- エスコ(472)
- スバル(343)
- トヨタ(396)
- ニッサン(336)
- ホンダ(360)
- マルヤス電業(368)
- ミツビシ(375)
- メディアカバーマーケット(115)
- 三木プーリ(293)
- 三菱ふそう(636)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a22」の検索結果

非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25) コントロールボックス組込セット A22E
omron(オムロン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷種類非常停止用押ボタンスイッチ保護構造IP65(耐油形)ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)ボタン色赤耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(非照光) A22E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から62日以内出荷誤操作を防止するセーフティロック機構付 フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備 圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175
【A22】Type-C充電高輝度フラッシュライト4500Lm
WUBEN(ウーベン)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷明るさ最大4500ルーメン。 HA-3ミリタリーグレードの表面硬化処理で高さ1.5mからの落下衝撃耐性のタフさ、アルミ合金真空メッキの艶のある表面反射カップを搭載した最強のフラッシュライト。 LED素子は世界最先端のLED企業米国CREE社製の「XHP70.2 LED」を採用。 CREE会社は民需・官需問わず様々な市場製品を広く展開している世界最先端のLED企業。 USB TYPE-Cケーブルで充電。急速充電OK、安全チェック機能が付いたスマート充電回路を内蔵し、便利に、速く、安全に充電可能です。 防塵防水等級はIP68。完全に水中に浸しても懐中電灯の機能に影響 しません。アウトドアはもちろん地震などの防災への備えにも安心。付属品21700リチウムイオン充電池、18650リチウムイオン充電池アダプタ 、ポーチ、ストラップ、防水パッキン(スペア) ×2、Type-C充電ケーブル、取扱説明書/保証書 × 1質量(g)本体:146/充電池含む:218寸法(Φmm×Lmm)44.5×135保護等級防水連続使用時間(時間)約120LEDCREE XHP70.2 × 1モードHigh(400~250Lm)、Med(150Lm)、Low(50Lm)、Moon(1Lm)、SOS光度(cd)21000明るさ(Lm)4500使用時間(時間)High(10分~1.5)、Med(3)、Low(7)、Moon(80)防水保護等級IP68照射距離(m)290耐衝撃1.5m色(ボデー)ブラック
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(照光) A22E
omron(オムロン)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から63日以内出荷ストローク(mm)最小直接開路動作ストローク:11保護構造IP65(パネル前面から)耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.端子の種類ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~70光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22/25接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH安全規格UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175定格電流(mA)8汚染度(使用環境)3(EN60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最小直接開路動作力:45操作部色赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)耐電圧(V/min)同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz動作機能ターンリセット衝撃(誤動作)(m/s2)最大250(接点開離1ms以内)衝撃(耐久)(m/s2)1000許容操作頻度(回/min)機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)使用周囲湿度(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2LR
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から64日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置左キーの外せる位置右上キー位置左上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ22/Φ25)(操作部) A22E
omron(オムロン)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から62日以内出荷Φ22とΦ25共用。接点溶着時に回路を遮断する直接開路動作機構付。誤操作を防止するセーフティロック機構付。ユニットの取り外しはレバーで簡単に着脱可能。スイッチ部3列横取りつけで配線効率をアップ(非照光タイプはスイッチユニット3個取りつけで多接点化可能)。フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備。圧着端子は開形(フォーク形)、 閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能。IP65耐油形(非照光タイプ)/IP65(照光タイプ)。操作部とスイッチ部が容易に分離されないためのロックプレートを標準装備。耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(耐久)1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RL
omron(オムロン)¥9,998~税込¥10,998~1個3日以内出荷から63日以内出荷取付穴径(Φmm)22キー抜差位置右キーの外せる位置左上キー位置右上(NC接点クローズのキー位置)操作部キー形
...