誤操作を防止するセーフティロック機構付
フィンガープロテクト付のスイッチ部を標準装備
圧着端子は開形(フォーク形)、閉形(丸形)どちらでも取りつけ可能
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
種類非常停止用押ボタンスイッチ
保護構造IP65(耐油形)
ボタン形状きのこ 中形(Φ40mm)
ボタン色赤
耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子種別ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)
光源LED
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)1000m/s2
使用周囲湿度35~85%RH
耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
許容操作速度機械的:30回/min.、電気的:30回/min.
電気的耐久性30万回以上(セット、リセットで1回です)
感電保護クラスClass Ⅱ
PTI(トラッキング特性)175
汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)
胴体形状丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
種類照光式
保護構造IP65/IP65F
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)22.3/25.5
関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(1.02MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.01MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.67MB) 展開図14(1.02MB)
図解NoMBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.23、MS310EC-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、CSH-94 エンジン GM131LN-106 エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.49、MS310EA-M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MS310EA-M ツールセット ガスケットセット部品_No.9、MP4120E-5M332060 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 ヘッドガスケット_No.22、MS330ECM シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.23、CSH-94 エンジン GM131LN-106 シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.23、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品ヘッドガスケット_No.22、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 付属品部品_No.11、CSH-94-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.23、CSH-94-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.49、MS310ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MP5020E-5M332055シリンダブロック,シリンダヘッド部品ヘッドガスケット_No.22、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.23
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
関連キーワード