カテゴリ

  • 医療(16)
  • 自動車補修部品(13)
  • 制御機器(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a22ns」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セレクタスイッチ A22NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NS

    omron(オムロン)
    819税込901
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66
  • セレクタスイッチ A22NSP omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A22NSP

    omron(オムロン)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP66
  • エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ

    エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様

    モノタロウ(194件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
    用途交換用エアコンフィルターとして販売区分業務用
  • ブレーキパッド NAO材 モノタロウ

    ブレーキパッド NAO材

    モノタロウ(1139件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(4枚)
    当日出荷
    国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
    用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
  • シールキット ミヤコ自動車

    シールキット

    ミヤコ自動車(639件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    3,890税込4,279
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine

    東洋エレメント(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
    用途車内の快適、空気の安心
  • キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメント

    キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus

    東洋エレメント(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
    用途車内の快適、空気の安心
  • クリーンフィルター DJ(ドライブジョイ)

    クリーンフィルター

    DJ(ドライブジョイ)(9件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Vishay 整流ダイオード VISHAY

    Vishay 整流ダイオード

    VISHAY
    1,898税込2,088
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト) ナカヨ

    NS-A2Ⅱ電話機(グレイッシュホワイト)

    ナカヨ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    多機能ボタン付シングルラインテレホン(縦置きタイプ)
    仕様●ダイヤル形式及び速度:DP(20pps)/PB(10pps個別対応)●着信音量切替:4段階質量(kg)約0.7グレイッシュホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×234×81コード両端モジュラープラグ(約2m)設置方法卓上・壁掛け兼用(壁掛け用品はオプション)音量調節4段階
  • セレクタスイッチ A30NS omron(オムロン)

    セレクタスイッチ A30NS

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    保護構造IP66取付穴径(Φmm)30材質(ベゼル)金属
  • ユニバーサルバブルチューブ 日本コヴィディエン

    ユニバーサルバブルチューブ

    日本コヴィディエン(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻
    翌々日出荷
    バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。 バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)30内径(Φmm)4.8~9.5外径(Φmm)6.8~12.8アズワン品番7-4133-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード nexperia

    Nexperia ショットキーバリアダイオード コモンカソード

    nexperia
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメント

    キャビンフィルタエアクリィーズユニサード

    東洋エレメント
    2,698税込2,968
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
    用途車内の快適、空気の安心
  • 国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス MANN-FILTER

    国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス

    MANN-FILTER
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。
    用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
  • カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン カーディナルヘルス

    カンガルーボタンII持続投与セット 3733-50(60CM)5ホン

    カーディナルヘルス
    7,798税込8,578
    1箱
    4日以内出荷
    3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ディスクパッド 冨士ブレーキ工業

    ディスクパッド

    冨士ブレーキ工業
    6,998税込7,698
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
  • Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルス

    Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ

    カーディナルヘルス
    13,980税込15,378
    1箱(20キット)
    4日以内出荷
    Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。
    仕様4Fr用 ブルーブルー適合サイズカテーテル:4Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-37医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(シムス) 2702(100コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(シムス) 2702(100コ)

    カーディナルヘルス
    17,980税込19,778
    1箱
    4日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カンガルーボタンIIボーラス投与セット 3733-60(30CM)5ホン カーディナルヘルス

    カンガルーボタンIIボーラス投与セット 3733-60(30CM)5ホン

    カーディナルヘルス
    7,798税込8,578
    1箱
    5日以内出荷
    3733-1615~3733-2455はガイドワイヤによる瘻孔保持で、腹腔内誤挿入の危険性を低減し、より安全に胃ろう交換が行えます。3733-1615~3733-2455はカテーテル抜去デバイスにより胃内バンパーを伸展、ロックすることが可能なため交換作業に集中できます。3733-50~3733-BS15はカンガルーボタンIIに使用する投与セットです。1本で栄養投与チューブと減圧チューブの役割が果たせます。引き抜き防止用のクリップもついているので、必要に応じて使用いただけます。EOG滅菌済。ボタンⅡ用投与セット(ISO規格を含む)は未滅菌です。国際規格(ISO80369-3)に対応しています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ 交換用テープ カーディナルヘルス

    Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ 交換用テープ

    カーディナルヘルス
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    5日以内出荷
    内容固定用テープアズワン品番68-5580-36医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ カーディナルヘルス

    Argyle(TM) Fukuroi カテーテル フィクスチャ

    カーディナルヘルス
    13,980税込15,378
    1箱(20キット)
    5日以内出荷
    Compact:コンパクトな形状により刺入部に近い位置でカテーテルを保持できます。Clear stability。▼柔軟な材質のソフトウィングはカテーテルをしっかりと保持します。▼フラットな構造により固定具全体をテープでしっかりと保持できます。Comfortable:柔軟な材質のソフトウィングは皮膚への刺激を低減します。
    仕様4.5Fr用 グリーングリーン適合サイズカテーテル:4.5Frキット内容固定具/固定用テープアズワン品番68-5581-47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS020A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カンガルーフィーディングコネクタ 3616FF(タイプA)20コ カーディナルヘルス

    カンガルーフィーディングコネクタ 3616FF(タイプA)20コ

    カーディナルヘルス
    7,798税込8,578
    1箱
    7日以内出荷
    誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カンガルーフィーディングコネクタ 3615MM(タイプB)20コ カーディナルヘルス

    カンガルーフィーディングコネクタ 3615MM(タイプB)20コ

    カーディナルヘルス
    7,798税込8,578
    1箱
    7日以内出荷
    誤接続防止タイプの無可塑ポリ塩化ビニール製の経鼻栄養チューブ。可塑剤(DOP)を含まない特殊なポリ塩化ビニール素材のチューブは、留置中硬くなりにくい栄養チューブです。また、スタイレットにより胃までの挿入が容易です。造影ラインが入っているため、X線での確認が可能です。先端錘部は非金属のため、MRI撮影時でもご使用いただけます(スタイレット抜去必須)。3616FF・3615MMは経腸栄養コネクタの形状変更(ISO80369-3準拠)に伴いまして、移行期間における既存規格品との相互接続が可能となる変換コネクタです。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS022A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(10×10) 5230-10(20コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(10×10) 5230-10(20コ)

    カーディナルヘルス
    4,998税込5,498
    1箱
    7日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(8×8) 5230-08(20コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(8×8) 5230-08(20コ)

    カーディナルヘルス
    4,998税込5,498
    1箱
    7日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(6×6) 5230-06(20コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(6×6) 5230-06(20コ)

    カーディナルヘルス
    4,998税込5,498
    1箱
    7日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(5-1ルアー) 5514(100コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(5-1ルアー) 5514(100コ)

    カーディナルヘルス
    19,980税込21,978
    1箱
    7日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • チュービングコネクター(5-1) 2710(100コ) カーディナルヘルス

    チュービングコネクター(5-1) 2710(100コ)

    カーディナルヘルス
    17,980税込19,778
    1箱
    7日以内出荷
    トロッカーカテーテルおよびソラシックカテーテルの専用コネクタで様々な径に適合します。排液がスムーズに流れるように、内径ストレート構造になっています。確実な接続ができるように接続外周部には段差をつけています。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS016A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18V STMicro

    STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18V

    STMicro
    499税込549
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.18V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 22ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220F ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 150 V, 15 A, 3 ピン パッケージTO-220F

    ON SEMICONDUCTOR
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩ最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220F実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 22 W標準ターンオン遅延時間 = 14 nsPowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • 22-MX SMC

    22-MX

    SMC
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動形
  • ユニバーサルバブルチューブ 2806 7.1MMX30M カーディナルヘルス

    ユニバーサルバブルチューブ 2806 7.1MMX30M

    カーディナルヘルス
    5,098税込5,608
    1本
    12日以内出荷
    必要な長さで使える接続用チューブです。バルブ部分の切断位置により径および形状が変わり、各種接続コネクタの役割を果たすため、接続にコネクタを用いる必要がありません。バルブは90cm間隔についています。バルブ部分は直線部より肉厚のため、チューブ内の陰圧・陽圧により生じる変形を防ぎます。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS011A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • カンガルーボタン TM オプション 3733シリーズ ボーラス投与セット メドトロニック

    カンガルーボタン TM オプション 3733シリーズ ボーラス投与セット

    メドトロニック
    7,898税込8,688
    1箱(5本)
    12日以内出荷
    新規格である「国際規格:ISO80369-3」に準拠。
    仕様ボーラス投与セット ショートタイプ長さ(mm)150アズワン品番7-8955-03医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:22B1X00007NS005A医薬品医療機器等法一般医療機器
  • IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP Texas Instruments

    IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP

    Texas Instruments
    139税込153
    1個
    13日以内出荷
    。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
    仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)アズワン品番67-0409-55