カテゴリ

  • 制御機器(170)
  • 家電(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 電気材料(3)
  • 照明(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 日用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 切削工具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a23 12v」の検索結果

関連キーワード
283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ乾電池 単5形 12V Panasonic(パナソニック)アルカリ乾電池 単5形 12VPanasonic(パナソニック)(33件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
単5乾電池と同じ大きさ・形状でありながら12Vの電圧。 小さくてもハイパワー!様々な小型機器で活躍します。 キーレスエントリーなどに。
用途ライター・カーリモコンタイプ単5形質量(g)約6.0電圧(V)12直径×長さL(Φmm×mm)10.1×28.0本数1本
アルカリ 単5形 Panasonic(パナソニック)アルカリ 単5形Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
329税込362
1パック(2本)
当日出荷
幅広い機器におすすめ!使いやすいアルカリ乾電池。 逆接防止デザインを採用。より安全性に配慮した「ユニバーサルデザイン」。
タイプ単5形本数2本
アルカリ乾電池 単5 モノタロウアルカリ乾電池 単5モノタロウ(44件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)
当日出荷
品質を保ちながらこの価格でご提供! 購入頻度が高いならこれで間違いなし! サイズが一目で分かるオリジナルデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
タイプ単5形公称電圧(V)1.5本数2本
アルカリ乾電池 単6型 ENERGIZER(エナジャイザー)アルカリ乾電池 単6型ENERGIZER(エナジャイザー)(5件のレビュー)
379税込417
1パック(2本)
当日出荷
ペンライトなど小型機器に使われる、単4よりさらに小さいサイズの電池です。
タイプ単6形本数2本
アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセルアルカリ乾電池 ボルテージ 単5形マクセル(2件のレビュー)
279税込307
1パック(2本)
当日出荷
特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。 様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。 鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。
タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形 三菱電機アルカリ乾電池 EXRシリーズ 単5形三菱電機
199税込219
1パック(2本)
当日出荷
進化したハイパワーさらなる長持ち持久力
タイプ単5形電圧(V)1.5RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)2
アルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用) ストリームライトアルカリ乾電池 単6形 (スタイラス用)ストリームライト(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(6本)
当日出荷
サイズ単6種別AAAA高性能アルカリ乾電池全長(mm)43直径(Φmm)8タイプ単6形本数6本RoHS指令(10物質対応)対応
アルカリ乾電池 単5形 東芝アルカリ乾電池 単5形東芝
349税込384
1パック(2本)
当日出荷
広い用途において、ひとクラス上の長持ちハイパワーを発揮。
タイプ単5形電圧(V)1.5本数2本
交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ交換用電球 12V ダブル S25モノタロウ(3件のレビュー)
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
交換用電球 12V シングル S25 モノタロウ交換用電球 12V シングル S25モノタロウ
799税込879
1箱(10個)
当日出荷
自動車の補修用交換電球です。
用途自動車のの交換用電球として適合ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25
カメラ リチウム電池 Panasonic(パナソニック)カメラ リチウム電池Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用温度範囲が広く、大電流。 高性能円筒形CR系カメラ用リチウム電池
電圧(V)3
デジタルマルチメータ カスタムデジタルマルチメータカスタム(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から22日以内出荷
携帯に便利なソフトケース付き。 接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。 導通チェックブザー、LED機能付き。
適合規格IEC-61010-01 300V CAT.III, 600V CAT.II測定方式平均値方式表示3.5桁LCD表示、最大1999カウントレンジ切替マニュアル直流電流200mA動作原理二重積分法式直流電圧(DCV)2/20/200/500交流電圧(ACV)200/500RoHS指令(10物質対応)対応
カメラ用リチウム電池 D 三菱電機カメラ用リチウム電池 D三菱電機(7件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2 ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2ONE GAIN(ワンゲイン)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。
用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
A23エアエレメントセット(6個セット) ヤンマーA23エアエレメントセット(6個セット)ヤンマー
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-Bに適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,SV05,SV05-A,SV05-B,SV08,SV08-1,SV08-1A,SV13,J09,J09-A,B2U-1,V1-1A,C12R,C12R-A,C12R-B
バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1 ONE GAIN(ワンゲイン)バッテリー切換スイッチ 4ポジション 200A A23-1ONE GAIN(ワンゲイン)
13,980税込15,378
1セット
6日以内出荷
2系統(個)のバッテリーシステムを同時、又はバッテリーを選択することができます。バッテリー1つでも2つでも使用できます。ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O)コードと接触するネジとナットの素材は超合金です。
用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 20WRECOM
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-40
アルカリ電池 23A 5個セット スリーアールソリューションアルカリ電池 23A 5個セットスリーアールソリューション
609税込670
1個
4日以内出荷
A23(12V)規格の互換電池です。A23/L1028/LRV08/MN21/V23GA 表記の機器に対応しています。キーレスエントリー、ワイヤレスチャイム、ガレージドアリモコン、ホームセキュリティ送信機などの電池交換におすすめ。
寸法(mm)約28.5×Φ10.1(1個あたり)質量(g)約7.7(1個あたり)規格23A電圧(V)12電池【互換】A23、L1028、LRV08、MN21、V23GA保証期間ご購入日から1年間
カメラ用リチウム電池 CR2 モノタロウカメラ用リチウム電池 CR2モノタロウ(33件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ15.3×26.5質量(g)37タイプCR2電圧(V)3定格容量800mAh
スイッチング電源 12V dc 6.67A 80W XP POWERスイッチング電源 12V dc 6.67A 80WXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No234 (cUL準拠)XP Power - ECE80シリーズECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。<
仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:6.67A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:88%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2019アズワン品番65-7221-47
コードレスサーキットテスター モノタロウコードレスサーキットテスターモノタロウ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
テスター先端のニードル部が対象物に触れると、通電している場合は後部のLEDライトが点灯しブザー音がなります。 アース線を取らずに直流回路の検電ができるコードレスコードテスターです。プラスの電圧を感知するとブザーがなり、LEDが点灯して知らせます。
付属品A23乾電池(12V)×2使用方法1.必ず計測時に片方の手で車体等の露出した金属部分に触れてボディーアース行って下さい。2.テスターをコネクター・ワイヤーへ当てます。3.電気を感知すれば光りブザーがなります。全長(mm)147測定範囲DC3~28V質量(g)50使用電池単5乾電池×2
カメラ用リチウム電池 CR123A モノタロウカメラ用リチウム電池 CR123Aモノタロウ(30件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
カメラ用に適しています。
寸法(mm)Φ17×34.5質量(g)16タイプCR123A電圧(V)3定格容量1500mAh
スイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 12V dc 1.67A 20W 1セット 15個入RECOM
37,980税込41,778
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:12V dc●出力電流:1.67A●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:86%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-52
Infineon Pチャンネル MOSFET12 V 4.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン INFINEONInfineon Pチャンネル MOSFET12 V 4.3 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンINFINEON
34,980税込38,478
1セット(3000個)
7日以内出荷
Infineon PチャンネルパワーMOSFET 12 → 20 V. InfinionのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品は表面実装およびリード線付きパッケージのP-channelデバイス、そしてほとんどの基板レイアウトと熱設計に対応できるフォームファクタを含みます。抵抗値範囲全体のベンチマークで導電損失を低減させます。これにより最大限のシステム効率を実現します。
仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 4.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vシリーズ = HEXFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 50 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 0.95V最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.3 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V標準ゲートチャージ @ Vgs = 10 nC @ 5 Vmm高さ = 1.02mmRoHS指令(10物質対応)対応
産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応 Advantech(アドバンテック)産業用ACアダプタ DC12V / 19V / 24V対応(36W~230W)端子台・ロック式DCプラグ対応Advantech(アドバンテック)
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷から17日以内出荷
産業用機器・組込み機器向けACアダプタ。DC12V / DC19V / DC24V 出力対応。端子台・ロック式DCプラグなど用途に応じて選択可能。ACアダプタ選定のポイント出力電圧(12V / 19V / 24V)を確認必要出力(W)に余裕を持って選定接続方式(DCプラグ / 端子台 / ロック式)を選択※安全規格 UL62368 対応機種あり※詳細情報は公式サイトにてデータシートをご参照ください。================【仕様】==========================================96PSA-A150W19P4 DC19V 7.9A (150W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P96PSA-A230W24P4 DC24V 9.6A (230W) AC入力:C14 プラグ形状:端子台 4P96PSA-A36W12R1 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:DCプラグ 90°96PSA-A60W12R1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 90°96PSA-A60W12V1 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:DCプラグ 180°96PSA-A60W12W7 DC12V 5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:ロック式DCプラグ96PSA-A60W24T2 DC24V 2.5A (60W) AC入力:C14 プラグ形状:プラグ形状:ケーブル端子 2Pin96PSA-A65W19P2 DC19V 3.4A (65W) AC入力:C6 プラグ形状:端子台 2Pin96PSA-A36W12W7 DC12V 3A (36W) AC入力:C6 プラグ形状:ロック式DCプラグ================================================================
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay Pチャンネル MOSFET12 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン VISHAYVishay Pチャンネル MOSFET12 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンVISHAY
67,980税込74,778
1セット(3000個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 12 Vパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 19 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V最大パワー消費 = 1.7 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V長さ = 3.04mm動作温度 Min = -55 ℃mmPチャンネルMOSFET、8 → 20 V、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
電池BOX DC12V出力用 マザーツール電池BOX DC12V出力用マザーツール(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
小型カメラやポータブルレコーダーの補助電源用として使用できる電池BOXです。
コード長さ(m)約1
エンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350A エスコエンジンスターター バッテリカ DC12/24V 350Aエスコ
135,400税込148,940
1台
翌々日出荷
直流12Vを取り出し、レーザー機器、ラジオ、テレビ等の野外電源に。電源のない場所での建設機械・農機・車輌等のエンジン始動に。
適合バッテリー12V時:110Ahまで24V時:120Ah×2まで適合車種トラクター、普通自動車、4t車両まで充電方式内蔵バッテリー:AC100V充電(過充電防止機能付)(車のバッテリーからの充電は不可)点灯時間(時間)8(付属ランプ)寸法(mm)162×205×410質量(kg)16付属品ブースターケーブル(赤・黒各1本)、電源コード、バッテリー充電用コード、ライト(12V-23W)、予備ヒューズ×2本(2A・3A各1本)充電時間(時間)約8~10(放電状態により異なる)仕様セルスタート能力:12/24V350Aアズワン品番64-2270-47
ショーン タッチファインダ ムラキショーン タッチファインダムラキ
38,980税込42,878
1本
当日出荷
全方位から確認できる赤色発光LEDと2か所の小窓付です。光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。全周で確認できる赤色発光LEDプラス2カ所の小窓付です。通電式、オーバーラン保護機能付で、A23S12Vの電池を採用する事により高感度で検出できます。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。ガンドリルマシンやマシニングセンタ、NCフライスでのワーク位置検出に使用。2018年トラスコ掲載ページ1 1034
UK製 セミ-シンタリング Vパッド リア右側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製 セミ-シンタリング Vパッド リア右側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,498税込9,348
1個
36日以内出荷
適合車種Not Brand Specific、Not Model Specific
Lapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズ LAPPLapp 丸形コネクタ M23 A3シリーズLAPP
5,560税込6,116
1個
7日以内出荷
・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
アルカリ乾電池 ハイパワー 単5形 FDKアルカリ乾電池 ハイパワー 単5形FDK(1件のレビュー)
239税込263
1パック(2本)
当日出荷
ワイドレンジ性能をさらに向上させた高性能アルカリ乾電池。大電流機器から中電流機器に適しています。
タイプ単5形寸法(mm)12.0×30.2質量(g)8.8電圧(V)1.5使用推奨期限2年
24V/0.11A/E12 パネル球(10個) エスコ24V/0.11A/E12 パネル球(10個)エスコ
1,670税込1,837
1袋(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)24エスコ品番EA758ZA-23A寸法(mm)Φ13×33
アルカリ乾電池 単6 モノタロウアルカリ乾電池 単6モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1パック(6本)
当日出荷
パワフルで長寿命!サイズが一目瞭然のデザイン。 水銀0(ゼロ)使用。
用途タブレット タッチペン用など種別AAAAアルカリ乾電池全長(mm)42.5直径(Φmm)8.3タイプ単6形電圧(V)1.5本数6本
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(25件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
5,998税込6,598特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。