4,843件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。
用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなど タイプディスク式 使用温度範囲(℃)220以下 接続方式ねじ込みRc(PT) 使用流体蒸気 最高使用温度(℃)220 最高使用圧力(MPa・G)1.6 スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当) 最低使用圧力(MPaG)0.03
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚) 最大裁断枚数10枚 関連資料(3.1MB) 細断方法スライド式
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1箱ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。
材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
1枚
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)






材質本体:ABS、クズケース:PS 質量(g)1330(包装資材含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台 使用温度範囲(℃)10~40 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源LED
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマLED電球 E26 全方向 T9/T10
【電球色/昼白色】【40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。全方向に明るい全方向タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります)。5年保証で光束維持時間約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色」と温かみのある「電球色」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26
1個ほか
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

SJ3A6_N_VALVE - 個別配線用バルブ(SJ3A6N) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリータイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。
坪量(g/m2)186 印刷方式両面
1セット(30枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.175mmとしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
種別厚手 厚さ(mm)0.175±0.015 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)186 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
1セット(30枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。
厚さ(mm)0.105±0.01 種別薄手 白色度(%)87 紙質セミ光沢紙 坪量(g/m2)128 印刷方式両面 適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
1セット(50枚)ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途地中や液温を測定する場合など 長さ(mm)約300 1目盛(℃)1/1 本体棒状、ころがり防止ゴム付き
1本
399 税込439
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利
材質軟質塩ビ 厚さ(mm)0.38
1枚ほか
76 税込84
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスエスワゴン サカエ 動画あり
サカエエスエスワゴン
エコ商品
扉を閉めれば前面フラットになり、作業現場がスッキリとした印象になります。 豊富なラインナップで作業内容に合ったワゴンがお選び頂けます。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。 付属品マット付 グリーン購入法適合
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LION (ライオン事務器)ファイリングキャビネット A4-3N
エコ商品
グリーン購入法適合 アイボリー 棚段数3 収納サイズA4 アズワン品番64-8190-94 RoHS指令(10物質対応)対応 オールロック錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1050
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

1枚
419 税込461
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
口金E26 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 電球の種類LED
1個ほか
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ 材質(本体)PC/ABS/TPU 質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm)36×36×9.25 対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池CR2032 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 使用期間(年)1(目安) 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB)75 動作温度範囲(℃)-5~45 無線距離(m)約10以内
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


幅(mm)1560 質量(kg)33.5 高さ(mm)770 種類ロビーチェア 座幅(mm)500 座高(mm)380 材質(脚部)アルミダイキャスト/スチール/粉体塗装 材質(座面)PP樹脂一体成型品/ウレタン 座奥行(mm)460 アズワン品番64-7275-26 材質(背)PP樹脂一体成型品/ウレタン
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷

5ポートソレノイドバルブ SY30シリーズ SMC CADデータあり
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
1個
28 税込31
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フラットな形状の木目調フレーム。作品が温かく上品な仕上がりに。
グリーン購入法適合 付属品吊りヒモ×1 材質フレーム/MDF、表面フィルム/PET(0.5mm)、裏板/段ボール 厚さ(mm)(表面フィルム)0.5 フレーム幅(mm)35 フレーム厚さ(mm)15
1枚
1,960 税込2,156
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

薄型LEDトレース台。、LEDの均一光で細かいトレース作業もスムーズ。、目に優しい光は長時間作業にも対応。、外付けの電源・調光スイッチにより、トレース面の明るさを無段階に調整できます。
1台ほか
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

点検窓「FREEPA」の基本形で、安定した品質とスマートな外観です。 レバー操作のみで開閉でき、作業効率がアップします。 レバー及びヒンジの連結は専用スナップピンを使用しているため、取り外し、取り付けが工具なしでできます。 各シリーズ、3形のカバーに補強の絞りを入れていますので、開閉時の変形を軽減しています。 溶接加工の作業性、品質向上のため、生地(無塗装)の状態にしています。 取付溶接面を無塗装にしているので、塗装を剥がす手間がいりません。塗装の有害なガス発生を軽減できます。 レバーは滑らかなプレス絞りで、安全で外観もスマートです。防塵、防雨に配慮しています。
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
適合■ミノルタ■CD330、■東芝■HOMELAND TD300 サイズA3 適合機種メーカーミノルタ、東芝 適合純正型番【ミノルタ】 CDM-A3 NC、【東芝】 TD300A3
1セット(2本)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)