カテゴリ

  • バイク純正部品(47)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 自動車純正部品(8)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(6)
  • 電気材料(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 家電(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3012」の検索結果

関連キーワード
173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 1個用スイッチボックスマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ダブル
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
精密砥石SA砥粒#320 ミニター精密砥石SA砥粒#320ミニター
9,798税込10,778
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度320軸径(Φmm)3形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1箱(2000本)
当日出荷
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
Soundcore H30i Anker(アンカー)Soundcore H30iAnker(アンカー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷
最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート質量(g)約183寸法(cm)約16.7×7.5×18.6充電時間(時間)約2装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。再生可能時間最大70時間BluetoothBluetooth 5.3プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP充電端子USB Type-C対応コーデックSBC / AAC
LEDパネル ジャストコーポレーションLEDパネルジャストコーポレーション
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ソケットアンビル ベッセルソケットアンビルベッセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
FRP樹脂製引込計器盤ボックス 日東工業FRP樹脂製引込計器盤ボックス日東工業
199,800税込219,780
1台
翌日出荷から4日以内出荷
仕様屋内・屋外兼用材質本体:FRP本体:クリーム塗装(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
HB パッケージ中澤HBパッケージ中澤
17,980税込19,778
1箱(500枚)
4日以内出荷
超ロングセラーの持ち手付サービス箱。組み立ても簡単です。上からケーキの出し入れをします。
高さ(mm)90色(柄)白無地
アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
精密ホットプレート 八光電機精密ホットプレート八光電機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
ペイント,タッチ アップ ニッサンペイント,タッチ アップニッサン(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
ユニポリッシュホイール MinimoユニポリッシュホイールMinimo
3,598税込3,958
1パック(10個)
5日以内出荷
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
カムシャフト,インテーク MAZDA(マツダ)カムシャフト,インテークMAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
タペット (1A) MAZDA(マツダ)タペット (1A)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
9,288税込10,217
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
X Series(XLA) SMCX Series(XLA)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
電磁弁付追加[New] 高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New] アルミボディ採用 均一なベーキング温度 軽量・コンパクト アウトガスが少ない 重金属汚染が少ない ベローズ交換が可能
アタッチT(丸シャフト用) 岩田製作所アタッチT(丸シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
制御盤キャビネット 奥行300mm(両扉) 日東工業制御盤キャビネット 奥行300mm(両扉)日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
水切構造、防塵、防水パッキン付の制御盤キャビネットです。左右に連結が可能です。機能性、デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。接地端子は、公共建築工事標準仕様です。
材質スチールライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工 E25-70B)奥行(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステムジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220電源単相/三相
アドバンスシリーズ  埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付き Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付きPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付種別ダブルマットブラック使用場所3012B
(4261A)ディスク ホイール トヨタ(4261A)ディスク ホイールトヨタ
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
X Series(XLF) SMCX Series(XLF)SMC
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷から90日以内出荷
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
"a3012" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷