Minimo
ユニポリッシュホイール
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。
マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
厚さ(mm)
2~4
穴径(Φmm)
3
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
外径(Φmm)
30
内容量
1パック(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82619961
NA3012
128-4950
#240
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82623296
NA3011
128-1674
#180
¥
3,990
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください