カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • メカニカル部品(9)
  • 作業工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 切削工具(5)
  • 事務用品(5)
  • 研磨材(4)
  • 機構部品(3)
  • 住設機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3012」の検索結果

関連キーワード
75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TLAIKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
979税込1,077特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
メタルモール 1個用スイッチボックス マサル工業メタルモール 1個用スイッチボックスマサル工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
●電気用品安全法対象品●天地・側面に A 型・B 型共用ノックアウト付きです。●ベース部にケーブル通線用ノックアウト付きです。●外側に段差の見えないノックアウトなしもご用意しております。●取付け用ねじ穴(Φ5)が2穴あります。●器具取付け用皿ねじ( M4 )を2 個付属しています。※1 個用スイッチボックス用フタもご用意しております。●メタルエフモール、メタルモールと兼用になります。
用途●スイッチの配線器具を収納、設置するために使用。材質鋼板寸法L(mm)124寸法W(mm)76RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク リューター(日本精密機械工作)サンドペーパーディスクリューター(日本精密機械工作)
1,598税込1,758特価
1パック(100枚)
当日出荷から8日以内出荷
一般金属加工など多用途に使用出来ます。裏面接着材付
砥材C(黒色炭化けい素)適合材一般金属など
アドバンス埋込ダブルSW用ハンドル Panasonic(パナソニック)アドバンス埋込ダブルSW用ハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
289税込318特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種別ダブル
シェル形ニードルベアリング BA(インチ系) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング BA(インチ系)IKO(日本トムソン)(4件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
仕様油穴付材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
精密砥石SA砥粒#320 ミニター精密砥石SA砥粒#320ミニター
9,798税込10,778
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
粒度320軸径(Φmm)3形状円柱最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒SA
ZA 基台 日東工業ZA 基台日東工業(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。 基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。 タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。 キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。
付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付) Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込ダブルスイッチ用ハンドル(ネーム付)Panasonic(パナソニック)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ホッチキス針 PLUS(プラス)[文具]ホッチキス針PLUS(プラス)[文具](6件のレビュー)
399税込439
1箱(2000本)
当日出荷
針の通りやすい、鋭角な針先形状。特殊圧延技術により通りがよく、綴じる力の強い高品質針です。メーカー従来品に比べ、綴じ能力がUP。よりスムーズな紙通りを実現しました。材質は亜鉛メッキ鉄線です。ホッチキスにあった針をお選びいただけるよう、豊富なバリエーションです。
材質亜鉛メッキ鉄線
L型クランプ(ワンタッチ) ベッセイL型クランプ(ワンタッチ)ベッセイ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
締め付けハンドルが、レールの外側に付いているので狭い場所での使用ができます。アーム部を差し替え、別売アタッチメントのGRDを取り付けることにより、外に広げる作業ができます。鉄鋼、板金用です。
種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120材質(本体)炭素工具鋼寸法A(mm)28寸法B(mm)11仕様アタッチメント(別売)GRD
LEDパネル ジャストコーポレーションLEDパネルジャストコーポレーション
28,980税込31,878
1台
翌々日出荷
シンプルなフレームパネルで写真を美しく引き立たせます。
アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm) 日東工業RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ300mm)日東工業
89,980税込98,978
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様水切構造、防塵・防水パッキン付材質深さ(mm)300ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)材質(基板)鉄2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2)
ソケットアンビル ベッセルソケットアンビルベッセル
2,398税込2,638
1個
当日出荷から8日以内出荷
使いやすさと強度を徹底追求。インパクトレンチ用アダプター。
スタンダードトグルスイッチ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダードトグルスイッチニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+85操作部形状スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
精密ホットプレート 八光電機精密ホットプレート八光電機
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷から47日以内出荷
切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm
スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業スパーギヤ MP=3.0青木精密工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
スプリングガイドピン タカノスプリングガイドピンタカノ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
ユニポリッシュホイール MinimoユニポリッシュホイールMinimo
3,598税込3,958
1パック(10個)
5日以内出荷
マンドレール(軸)と組み合わせて使用するセパレートタイプの微研削、研磨工具です。マンドレールは繰り返し使用できるので使用後の廃棄物が少なくなり、軸付の工具に比べ工具費用が軽減できます。
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリア BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース クリアBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-FA~)CKD
9,288税込10,217
1個
当日出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズ PANDUIT(パンドウイット)銅製圧縮端子 1穴 LCAシリーズPANDUIT(パンドウイット)
19,980税込21,978
1箱(20個)
3日以内出荷から100日以内出荷
アタッチT(丸シャフト用) 岩田製作所アタッチT(丸シャフト用)岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
カメラ/LED照明ブラケットをシャフトに取り付けるためのアタッチです。 反射を防ぐ黒アルマイト仕様もラインアップ。
材質A6063(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応
【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)【吊るし】 アルミ ユニバーサルホース スモークBUILD A LINE(ビルドアライン)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
ACサーボシステム ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステムジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220電源単相/三相
アドバンスシリーズ  埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付き Panasonic(パナソニック)アドバンスシリーズ 埋込 ダブルスイッチ用ハンドル ネーム付きPanasonic(パナソニック)
409税込450
1個
5日以内出荷
仕様表示なし・ネーム付種別ダブルマットブラック使用場所3012B
タナック シリコーンシート タナックタナック シリコーンシートタナック
4,998税込5,498
1枚
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。 カット・抜き加工・治具加工が可能です。
用途電子機器内部の緩衝材に。保護シートに。耐震シートに。長さ(mm)290幅(mm)290乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
ガス給湯器 排気カバー リンナイガス給湯器 排気カバーリンナイ
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-CA~)CKD
10,150税込11,165
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・片ロッド形
【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション【無地】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入りジャストコーポレーション
42,980税込47,278
1箱(1箱×300本)
3日以内出荷
書き味も肌触りも滑らかな。タッチペン機能付きボールペン。人気のタッチペン機能付きですが、低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。ガイアの彫刻の光り方。心地よいマット素材。表面が温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感です。ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。洗練されたデザイン。替芯があるからずっと使える。メーカー品以外のノーブランド商品は、替芯がなく使い切りというケースが多くあります。 スムースタッチは替芯がございますので、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることも多い商品です。マット素材のボールペンにタッチペンがついたレーザー彫刻対応の多機能ボールペンです。書き味も滑らかで、落ち着いた色合いの高級感溢れるボールペンです。金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。
材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
デザインストーンAW 笠木 四国化成デザインストーンAW 笠木四国化成
5,698税込6,268
1ケース(2枚)
5日以内出荷から7日以内出荷
約10mm厚の天然石をユニット化した軽量タイプの乾式化粧材。
主成分天然石使用方法1:くし目鏝で接着剤を塗布。2:すぐに石板を下段から上段の順に、目地が交差しないように貼り付ける。厚さ(mm)約20危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタル
ガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用 リンナイガス給湯器 排気カバー RUJ-A2010W RUX-A2016W A2015W用リンナイ
3,998税込4,398
1台
9日以内出荷
ガス給湯器 排気カバーRUJ-A2400W RUX-A2406W用 リンナイガス給湯器 排気カバーRUJ-A2400W RUX-A2406W用リンナイ
4,498税込4,948
1台
9日以内出荷
ソリッドエンドミル イスカルソリッドエンドミルイスカル
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity リレー 24VTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入り ジャストコーポレーション【名入れ】スムースタッチ タッチペン付きボールペン 300本入りジャストコーポレーション
63,980税込70,378
1箱(1箱×300本)
10日以内出荷
書き味も肌触りも滑らかな。タッチペン機能付きボールペン。人気のタッチペン機能付きですが、低い筆記抵抗で書き味が滑らかです。様々なシーンでも継続的にご使用頂けて名入れボールペンとしてノベルティに最適な商品です。ガイアの彫刻の光り方。心地よいマット素材。表面が温かみのあるマット調素材で、さわり心地がよくサラサラとした質感です。ほどよい重量感も相まって、ずっと触れていたくなるボールペンです。洗練されたデザイン。替芯があるからずっと使える。メーカー品以外のノーブランド商品は、替芯がなく使い切りというケースが多くあります。 スムースタッチは替芯がございますので、企業様の社内備品用ボールペンとして採用されることも多い商品です。マット素材のボールペンにタッチペンがついたレーザー彫刻対応の多機能ボールペンです。書き味も滑らかで、落ち着いた色合いの高級感溢れるボールペンです。金属製+マット素材+タッチペンがついていながらも低価格を実現いたしました。
材質アルミ本体にマット仕上げ質量(g)17方式ノック式芯径(mm)0.7インク色なめらか黒インク油性直径×長さ(mm)10×145商品タイプ本体サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証) セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 (1保証)セイコー(SEIKO)
22,980税込25,278
1個
17日以内出荷
電波が届かなくても時刻を修正。既存のLAN環境を活用して正しい時刻に同期、電波状況を気にすることなく、どこにでも時計を設置できます。すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。館内の時計をシステム時刻と完全に統一し、時刻がズレる、時計が止まるストレスから解放。仕事の連携もスムーズにします。一元的な時計の監視や管理を実現。ネットワーク経由で時計の情報を集約して一元的な監視、管理が可能。一般的なSNMPマネージャーで稼働状況の見える化もできます。無線LAN環境があれば配線工事なしで設置が可能。約1~5年間※電池交換せずに稼働します。※電池寿命はモデルや設定条件により変動します
適合運針:ステップセコンド材質プラスチック(外枠)、ガラス(前面カバー)質量(kg)約1.0温度範囲(℃)-10~50外形寸法Φ335×47(D)mm精度(℃)平均月差±20秒(5~35で使用した場合)機能電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMPTrapで通知電池単3(アルカリ)×3(電池寿命:約1年)同期方式NTP(同期間隔6時間~1週間)セキュリティWPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES)RoHS指令(10物質対応)対応無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4G)
NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパック セイコー(SEIKO)NTPアナログクロック NCA 3012 スターターパックセイコー(SEIKO)
189,800税込208,780
1セット
17日以内出荷
設置・設定は簡単。アンテナは屋内、設定はPC・スマホでOK
セット内容NTPクロック+SNTPサーバ