「a31 vベルト」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
クレ5-56 呉工業(クレ)クレ5-56呉工業(クレ)(540件のレビュー)
299税込329
1本(70mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防錆・潤滑・防湿・除湿効果に優れ、微細なすき間にも入り込む強い浸透力。 さびを落とし、動きを良くする、工具箱の必需品。 強い浸透力で金属表面の水分を置換し、薄い被膜を形成することで、優れた潤滑性と、防錆性を発揮します。 スプレータイプは、目的の場所に浸透させやすく、手軽に使えます。 有機則規制外商品
用途あらゆる金属の防錆に。 あらゆる可動部分の潤滑に。 電気系統の除湿、防湿に。 電気接点の清浄に。 防錆、潤滑、除湿、防湿、キシミ止めに。 自動車のドアロック、ヒンジ、ドアレギュレーター、ハンドブレーキ、各種リンケージ、スプリング、カギ穴、シートレール、ディストリビューター、ヒューズボックス、イグニッション配線ターミナル、プラグ、アンテナ、車載工具類、自転車をはじめ家庭にある、あらゆる機械や金属製品のメンテナンスに。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤使用温度範囲(℃)-20~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
Vベルト K形 レッド 三ツ星ベルトVベルト K形 レッド三ツ星ベルト(16件のレビュー)
709税込780特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
ローエッジコグベルト 三ツ星ベルトローエッジコグベルト三ツ星ベルト(80件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から7日以内出荷
自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
仕様RECMF(コグ)
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(665件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から6日以内出荷
ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER A形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,990税込3,289特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
399税込439特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
手棒溶接機ウエルドオン140 SUZUKID(スズキッド)手棒溶接機ウエルドオン140SUZUKID(スズキッド)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
超小型軽量!100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替し、アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。アークの安定性を向上させるアークフォース機能、アンチスティッキング機能を搭載し、初心者の方でも溶接棒がくっつきにくく、エントリーモデルに最適です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現し、脱着可能なアースクリップ付きコード、ホルダー付きコードがそれぞれ2m付属しています。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。肩掛けベルト付き、超小型/軽量モデルWELD-ON140に取り付けすれば、更にポータブル性が向上し、作業効率大幅UPします(品番P-790)。
用途各種金属(鉄、ステンレス、鋳物)の溶接作業。仕様ホルダ付コード2m差し込み式、アースクリップ付コード2m差し込み式付属品取説、保証書、組立式手持面(9番)、100Vプラグ・アダプター適合【溶接(mm)】100V15A接続時1.41.6/200V最大時2.02.63.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100/25.6(200定格入力電圧(V)単相100/単相200定格入力電流(A)31A(100V)/30A(200V)溶接板厚(mm)鉄1.2~6.0、ステンレス1.2~6.0、鋳物2.0~6.0定格出力電流80A(100V)/140(200V)定格入力容量(kVA)3.1kVA(100V)/6.0kVA(200V)
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
標準 Vプーリー A-3 NBK(鍋屋バイテック会社)標準 Vプーリー A-3NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から8日以内出荷
1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
下穴径(Φmm)-材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のFC200~250種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)52溝の形A
Vベルト LA30オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA30オレンジBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格LA30オレンジ部品名称Vベルト LA30オレンジ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB)図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
薄形Vベルト LA形 LA31 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA31三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ31ベルト長さ(mm)787寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
共通品(デンソー製) Vベルト用 リブベルト仕様はSZA-022MM5
メーカースズキ、マツダ主な適合純正品番31400-78A20・31400-78A30・1A09-18-300A・1A09-18-300・31400-78A00・1A08-18-300・1A08-18-300A・1A07-18-300・31400-78A31・31400-78A21サービス分類リサイクル・リビルト
Vベルト エアコン (1A) MAZDA(マツダ)Vベルト エアコン (1A)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
B 31 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコB 31 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。
エスコ品番EA967BR-31種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)2ベルト上幅(mm)3寸法a(mm)3角度(°)60有効長(mm)530寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形B
Vベルト A31レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A31レツドBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格A31レツド部品名称Vベルト A31レツド関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(1MB) 展開図5(1MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.07MB)図解NoMS413DA-Y フレーム部品_No.31、CGD-610NR 伝導装置部品_No.21、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.63、MS413DNR-Y フレーム部品_No.35、MS410DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.63、MS410DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.6、MS410DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.6
Vベルト LA31オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA31オレンジBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
規格LA31オレンジ部品名称Vベルト LA31オレンジ関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(1.07MB)図解NoSSA-E500KP 動力噴霧器-2部品_No.9、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.26、MX-501 動力噴霧機(テンション)部品_No.19、SSA-S550 撹拌部品_No.31、SSA-S551 撹拌部品_No.32、MX-502 動力噴霧機(2)部品_No.7、SSA-E540DX 動力噴霧器-2部品_No.8、SSA-E541DX 動力噴霧器ー2部品_No.8、SSA-E541DX 油圧配管部品_No.7、MX-501 カクハン部品_No.31、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.26、SSA-E540DX 油圧配管部品_No.7、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.27
Vベルト A31 BIGM(丸山製作所)Vベルト A31BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格A31部品名称Vベルト A31関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(1.06MB)図解NoMS410RCA-K テンション部品_No.32、MS410ENA-M 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-K 動力噴霧機1部品_No.61、MS410ENA-K テンション1部品_No.36、VSM-1000 1992ネン ユアツハイカン部品_No.9、MS410ENA-M テンション1部品_No.36
Vベルト A27レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A27レツドBIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格A27レツド関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.06MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.1MB) 展開図49(1.1MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS410ENR-S ホース巻取機部品_No.28、GS205EH フレーム部品 Vベルト A27レツド_No.16、MS313CAS-K フレーム部品_No.33、MS310EA-K フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.26、SD31EA フレーム部品_No.34、MS410ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS510ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.28、MS310EC-2K フレーム部品_No.21、MS510ESR-S ホース巻取機部品_No.28、MS315EA フレーム部品_No.20、MS313EA-2M-A フレーム部品_No.22、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.28、MK31EC-2 フレーム部品_No.21、MS310EW-2M 本体部品_No.23、MS313EA-M フレーム部品_No.43、MS410ESR-2M ホース巻取機部品_No.28、MS313EA-K フレーム部品_No.43、MS310EA-M フレーム部品_No.34など
Vベルト A25 BIGM(丸山製作所)Vベルト A25BIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
規格A25関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB)図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA31 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA31三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ31ベルト長さ(mm)787寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応