カテゴリ
- 切削工具(83)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 建築金物(3)
- 自動車補修部品(3)
- 電動工具(3)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(15)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MSTコーポレーション(18)
- NSK(ナカニシ)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- RS PRO(2)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- WIDIA(5)
- ケナメタル(7)
- コーコス信岡(1)
- タナカ(2)
- タンガロイ(3)
- マンヨーツール(10)
- 住友電工ハードメタル(2)
- 廣杉計器(5)
- 日研工作所(14)
- 田倉工具(3)
- 聖和精機(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a3175」の検索結果








ノータックカーゴパンツ A-3175
コーコス信岡¥4,390税込¥4,8291本翌々日出荷反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35素材ソフトツイル
ルームランプ、マップランプ用電球 12V
STANLEY(スタンレー電気)(10件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)当日出荷から6日以内出荷用途ルームランプ・マップランプ色クリア定格電圧(V)12
スモールコーナーⅡ 床合板仕様
タナカ¥88税込¥971セット欠品中専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3寸法(mm)28×47×27規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27)法規制告示1460号第二号(ろ)N値0.8以下耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
LEDバルブスタンダード
STANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷定格電力(W)1.4定格電圧(V)12口金(互換電球)S8.5/8.5ガラス球形式(互換電球)T10×31色温度(K)5700使用箇所ルーム/マップ明るさ(Lm)100
絶縁POM(ポム)スペーサー SJA-M3 メスーメス 100個入
T.SIN(テイシン電機)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷から13日以内出荷材質ジュラコン(R)ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス トグルピン
水本機械製作所¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷カシメピンが表面に出ていないのでスッキリとした外観です。用途船舶の艤装や部品の固定用に。材質ステンレス(SUS304)
着脱ストッパー
MSTコーポレーション¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から6日以内出荷スリムライン専用焼ばめ装置に必要なオプションです。 工具の焼ばめ・焼はずし時に突出し長さを調整するストッパーとして使用します。
スモールコーナーⅡ床合板仕様
タナカ¥98税込¥1081個6日以内出荷床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 75mmのビスを横架材に2本、45mmのビスを柱に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。付属品専用角ビットビスTBA-45(200本)TB-76(200本)材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC寸法(mm)2.3×27×28×47表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
スライドレール CBL-RA31
LAMP(スガツネ工業)¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷鋼製のスライドレールです。高さ(mm)48質量(g)1900種類スライド形段数2質量(kg/m)1.9材質(ボール)クローム球幅W(mm)15.3材質(リテーナー)ポリアミド材質(レール)鋼RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)ホワイトクロメート処理(三価)
スペーサー(黒ABSスペーサー) ARA-300Bシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷種別両メネジ材質ABSねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルアーバA型
BIG DAISHOWA¥24,980~税込¥27,478~1個4日以内出荷から6日以内出荷正面フライスカッタ用アーバ。C5シャンク。JIS B4113(1970)正面フライスに適合します。
フェイスミルアーバA型 BT30
BIG DAISHOWA¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷ダイナミックダンパーによりびびりをシャットアウトします。トラスコ品番538-8804取付外径(Φmm)31.75
正面フライスアーバー A型
聖和精機¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷から7日以内出荷L160D31.75H310H26H130G1M1H416K17W112.7C440C523C324
HMA-SCA メタルソークランプボルト
マンヨーツール¥17,980税込¥19,7781本4日以内出荷各種メタルソーの厚み(3mmまで)に対応。専用薄ボルト仕様で先端部の干渉が軽減され加工能率がアップ致します用途ヘッドマスターアーバ専用