カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(27)
  • 自動車純正部品(14)
  • 研磨材(9)
  • バイク純正部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 測定用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3201」の検索結果

関連キーワード
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(A3201)バルブ ニッサン(A3201)バルブニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
XAM CLASSIC  スプロケット(A3201) X.A.MXAM CLASSIC スプロケット(A3201)X.A.M
9,798税込10,778
1個
6日以内出荷
蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
XAM PREMIUM スプロケット(A3201) X.A.MXAM PREMIUM スプロケット(A3201)X.A.M
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
サイズ428主な適合車種TZR125/RZ125/RD125LCSR125
研磨ディスク アルミナ モノタロウ研磨ディスク アルミナモノタロウ(197件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(10枚)
当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。 高い研削力と研削スピードを誇ります。 軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。適合ディスクグラインダー研磨材の構造サンドペーパー適合ツールディスクグラインダー最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600販売区分業務用
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)ICソケット オープンフレームタイプ XR2AAratas(旧:omron)(13件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から9日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
中間ニップルソケット EARTH MAN中間ニップルソケットEARTH MAN(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
用途内ねじと外ねじを接続形状中間ニップルソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)黄銅(真鍮)ねじの種類Rc(PT)、R(PT)仕上メッキ
(3201A)CASE ASSY,TRANSFER 三菱ふそう(3201A)CASE ASSY,TRANSFER三菱ふそう
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ D4A-□Nomron(オムロン)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
シール性、耐衝撃性、耐強度を向上させた小形重装備リミットスイッチ 回転軸部の2重シール構造をさらに強化し、ガスケットフルカバー方式などによりシール性を確保。 ワイドな温度仕様(-40~+100℃:標準形) メンテナンス時のタイム・ロスを最小限にとどめるブロックマウント方式を採用。 UL、CSA、CCC規格取得。
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min定格周波数(Hz)50/60温度上昇50deg以下接触抵抗(mΩ)25以下(初期値)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上許容操作速度1mm~2m/s(形D4A-3101N、回転レバー形の場合)感電保護クラスClassⅠ(アース端子付)汚染度(使用環境)3絶縁抵抗同極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(3201A)ケース,T/F チェーン ミツビシ(3201A)ケース,T/F チェーンミツビシ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
499税込549特価
1パック(10個)
当日出荷から14日以内出荷
材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
(3201A)カバー,T/F ケース,リヤ ミツビシ(3201A)カバー,T/F ケース,リヤミツビシ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用) Panasonic(パナソニック)ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
5,298税込5,828特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
ハイフレックススルー サドル Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー サドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から4日以内出荷
やぶれにくい書初め用紙 呉竹やぶれにくい書初め用紙呉竹(1件のレビュー)
349税込384
1袋(20枚)
当日出荷
たっぷりの書道液で強く筆記してもやぶれにくい書初め用紙。機械漉き書初め用紙の中厚口。
用途書初め用紙質量(g)5(1枚のサイズ)サイズ(mm)八ツ切判:175×680(1枚のサイズ)素材入数20枚
PAピンク砥石#220 ミニターPAピンク砥石#220ミニター
7,598税込8,358
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3形状円柱粒度220ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト 3M(スリーエム)363A スリーエムアイト レジンボンドクロスベルト3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10本)
当日出荷
優れた研削力と耐久性。
用途各種金属の研削、研磨に アルミ 炭素鋼 ステンレス鋼 亜鉛ダイカスト品 工具鋼 その他の金属寸法(mm)100×915砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造研磨布基材コットン混紡布
グリースパック SMCグリースパックSMC
4,998税込5,498
1個
当日出荷から11日以内出荷
ホルダースタンド オプトエレクトロニクスホルダースタンドオプトエレクトロニクス
5,398税込5,938
1台
当日出荷から6日以内出荷
幅広タイプエアチャック (MHL-A~) SMC幅広タイプエアチャック (MHL-A~)SMC
5,198税込5,718
1個
当日出荷から11日以内出荷
・ロングストローク。 ・寸法にバラツキのある大形ワーク把持に対応。 ・ダブルピストンにより把持力大。 ・塵埃対策機構を内蔵。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
8,498税込9,348特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
種類電磁開閉器
SFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチ リヒトラブSFJ×LIHIT LAB. スタンドペンポーチリヒトラブ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
立てて使えて中身を探しやすく場所を取らない。文具を入れて。鉛筆や18cm定規も入ります。キャンプで使うカトラリーを入れて。
用途L字に自立するペンポーチ。材質ポリエステル寸法(mm)120×30×200収納数ペン約18本開閉ファスナー繰り返し・詰め替え対応
丸物保持具 タンガロイ丸物保持具タンガロイ
93,980税込103,378
1個
4日以内出荷から28日以内出荷
フィルムベースダイヤモンドシート 永興電機工業フィルムベースダイヤモンドシート永興電機工業
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
フィルム基材にダイヤモンド砥粒をコーティングしたシートです。スクラッチがつきにくく、ソフトに磨き上げることが可能です。裏面に粘着加工を施していますので、必要なサイズにカットして各種ホルダー等に貼り付けてご使用ください。画像はイメージです。
入数1
超硬ルーマードリル 永興電機工業超硬ルーマードリル永興電機工業
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
超微粉超硬合金を使用した、高精度、高品質の超硬ドリルです。刃先は、鋼材加工用に設計されていますので、切削性は良好です。一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに最適です。
用途一般鋼材、金型等、ガラスの穴あけに軸径(Φmm)3適合材一般鋼材、金型等、ガラス入数1
軽防振用底部ラバー付アジャスターボルト ダイワアドテック軽防振用底部ラバー付アジャスターボルトダイワアドテック
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
ゴムの部分が床面に接しますので床面に傷をつけません。 ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。 事務機器等に適しています。 台座底部がラバーになっているタイプで一番多くご利用いただいているアジャスターです。
盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA-50型Panasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50S型Panasonic(パナソニック)
8,198税込9,018
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50S種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ JIS協約形 BBWA-50C型Panasonic(パナソニック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
型式BBWA-50C種類サーキットブレーカ規格JIS協約形フレーム50AF入数1台
ベルト レヂトンベルトレヂトン
6,998税込7,698
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
研削仕上げ作業。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型 Panasonic(パナソニック)盤用 サーキットブレーカ BBWA型(端子カバー付) BBWA-50S型Panasonic(パナソニック)
8,598税込9,458
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
仕様小形端子カバー付型式BBWA-50S質量(kg)0.4種類サーキットブレーカフレーム50AF定格電圧・遮断容量AC100V 10kA、AC200V 10kA入数1台引外し方式電磁式
黄銅スペーサー S6BA型 T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー S6BA型T.SIN(テイシン電機)(1件のレビュー)
579税込637
1パック(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
材質黄銅C3604BDメッキ(ニッケル)公差±0.1ねじピッチISO規格
その他部材 IDEC(和泉電気)その他部材IDEC(和泉電気)
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から91日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から15日以内出荷
種類電磁開閉器
フラップディスク ブルーファイヤーACE ノートン(サンゴバン)フラップディスク ブルーファイヤーACEノートン(サンゴバン)
4,498税込4,948
1箱(10枚)
当日出荷
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
FeatherWing - イーサネット AdafruitFeatherWing - イーサネットAdafruit
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:有線ネットワーク●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:Adafruit FeatherWing●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2094-56
平行開閉形エアチャック (MHS-A~) SMC平行開閉形エアチャック (MHS-A~)SMC
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量。 ・圧入など外力の加わる作業に最適。 ・繰返し精度 ±0.01mm
グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)グラフィカル調節計:C7Gazbil(旧:山武)
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減