カテゴリ
- メカニカル部品(530)
- 農業機械(527)
- 制御機器(318)
- 配管・水廻り設備部材(288)
- FA担当者のオススメ新商品(266)
- 作業工具(197)
- 空調・照明・電設資材(151)
- 切削工具(145)
- 物流用品(127)
- 自動車補修部品(123)
- 機構部品(93)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
- バイク部品(82)
- 測定用品(73)
- ねじ・ボルト・釘(69)
- パソコン/周辺機器(69)
- 電動工具(65)
- 建築金物(55)
- 電気材料(42)
- 油圧機器・油圧ホース(40)
- オフィス家具(32)
- 研磨材(30)
- カー用品(29)
- 事務用品(24)
- 科学研究・開発用品(23)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- 建材・エクステリア(18)
- 安全標識(16)
- 印刷用紙/インク/印刷機(16)
- 学童・教育用品(16)
- 保管用品(15)
- 店舗什器・備品(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- トラック用品・パーツ(14)
- 日用品(13)
- 家電(13)
- 手袋(11)
- 住設機器(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 安全保護具(9)
- 溶接用品(8)
- 卓上消耗品(7)
- 厨房用品(7)
- 安全用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 作業服(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 清掃用品(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- 空圧工具(6)
- 接着剤・補修材(5)
- 防災用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 防犯用品(4)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 縫製用品(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 洗車・清掃(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 整備工具・収納(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(489)
- FYH(日本ピローブロック)(47)
- IDEC(和泉電気)(38)
- INAX(LIXIL)(39)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(43)
- NTN(エヌティーエヌ)(29)
- TRUSCO(37)
- アカギ(36)
- エスコ(162)
- サンドビック(33)
- ファミリー・ライフ(41)
- マキタ(46)
- メディアカバーマーケット(41)
- 三菱電機(90)
- 大阪魂(39)
- 旭精工(71)
- 旭計器工業(30)
- 椿本チエイン(30)
- 黒田精工(240)
- ブランドをもっと見る
「a34」の検索結果

シンプソン金具 A34(2バイ材向け)
シンプソン(8件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷A34は2×3と2×4のフレームミングに使います、仮留めのつめにより施工が簡単に早くできます。用途2×3および2×4の枠組用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)130(F1)、105(F2)方向(荷重)F1、F2使用接合具太め釘(ZN40)8本
Vベルト A34
BIGM(丸山製作所)¥1,598税込¥1,7581個8日以内出荷規格A-34部品名称Vベルト A34図解Noパコガードフンムユニット 吐出配管部品_No.44、MS550DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS410DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS450DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS650DNR-2Y ホース巻取機部品_No.33、MS410DNR-2K ホース巻取機部品_No.31、MS450DNR-2Y ホース巻取機部品_No.31、MS510DNR-2K ホース巻取機部品_No.33
Vベルト A34レツド
BIGM(丸山製作所)¥2,798税込¥3,0781個8日以内出荷規格A34レツド部品名称Vベルト A34レツド図解NoMSA413R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.58、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS511R2-M 電磁クラッチ部品_No.43、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS511R2-K 電磁クラッチ部品_No.43、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA410-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.29
VベルトA形 (スタンダード)
バンドー化学(160件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷から5日以内出荷伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(238件のレビュー)¥829税込¥9121本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形 (レッド)
バンドー化学(134件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から5日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形
バンドー化学(13件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から4日以内出荷一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など材質ゴム種類Vベルトベルト上幅(mm)12.7ベルト形A
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム Acer Aspire E5-573-A34D / W 15.6インチ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,798税込¥3,0781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Acer Aspire E5-573-A34D/W取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768)特性ブルーライトカット反射防止
アルミ平板
光(228件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適ですタイプ平板
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
エアフィルター
サンエレメント(468件のレビュー)¥1,890~税込¥2,079~1個当日出荷から12日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。用途自動車用エアフィルター
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(22件のレビュー)¥549税込¥6041パック(80本)当日出荷片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機材質ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼)タイプ丸頭
ブラインドリベット(アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(18件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(1000個)当日出荷から翌々日出荷ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。材質フランジ部/アルミニウム、シャフト部/スチール
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
VベルトA形(スタンダード)
DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷から9日以内出荷カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40


ALGRID セーフティスニーカー
コーコス信岡(110件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷履き易いゆとりの4E巾広サイズを採用しています。 JSAA A種認定製品用途普通作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種材質(アッパー)合成皮革、メッシュ材質(ソール)EVA、ラバー(2層)標準質量(g/片足)約450(25.5cm)材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品
Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
防水コードコネクタボディ 接地3P
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷形状平刃タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)120定格電流(A)20寸法C(Φmm)16寸法B(Φmm)73差込口形状接地3P 20A 250V
ベルト(A-34)
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称ベルト(A-34)図解NoMGC701D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-703R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.5、MGC702RD ミッション部品_No.14、MGC-705R ミッション部品_No.5、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-605R-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-605R ミッション部品_No.5、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC601 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-604R ミッション部品_No.5、MGC702R ミッション部品_No.14、MGC602R ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.28、MGC-704RD ミッション部品_No.5、MGC701 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.25、MGC-603R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.5、MGC-704R ミッション部品_No.5、MGC-705RD-F エンジンプーリ,カバー部品_No.12、MGC-604R-1 ミッション部品_No.5、MGC-705RD ミッション部品_No.5
インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷差込角サイズを変えるアダプターです用途インパクトレンチで使用します
オメガアンカーボルトM16
タナカ(7件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷通常のアンカーボルトに比べ埋め込み長さが短いため施工が容易です。(アンカー頭下200mm+先端ヘッド15mm 合計215mm)(金物工法用:L=350は290mmの埋め込みとなります) 先端ヘッドが円錐型のため、埋め込み時に向きを気にする必要がありません。 引張耐力が53.3kNと高いため、ビスどめホールダウンHi43の使用に最適です。用途基礎と土台、引き寄せ金物および金物工法用柱脚金物の接合に使用します。付属品六角ナットM16材質JIS B 1180およびJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)規格財・建材試験センター性能試験 第11A4540号表面処理JIS H 8610およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cボルト径M16
ブラインドリベット エコBOX (アルミスチール)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781箱(300本)当日出荷箱単位の販売です。 片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献いたします。仕様エコボックス入材質(フランジ)アルミ材質(シャフト)鉄
...