カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 農業機械(13)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)

「a35 vベルト」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
749税込824特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
Vベルト LA形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LA形オレンジ三ツ星ベルト(197件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
用途農業機械用Vベルトベルト高さ(mm)8.0ベルト幅(mm)12.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER A形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
VベルトA形 (レッド) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形 (レッド)DONGIL RUBBER BELT(4件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷から9日以内出荷
標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)75関連資料(0.8MB)ベルト形A
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ A形三ツ星ベルト(8件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Aベルト上幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)9.0材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
チェーンブレーカー アンビル オレゴン(OREGON)チェーンブレーカー アンビルオレゴン(OREGON)
6,298税込6,928
1個
欠品中
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
スイッチング禁止テープ ユニットスイッチング禁止テープユニット(9件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。 使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(159件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
防水キャップ 6550 カジメイク防水キャップ 6550カジメイク
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
アウトドア、野外観戦、通勤通学等さまざまなシーンで使える防水機能付きのキャップです。アジャスト機能でサイズ調節可能。首筋に雨垂れが入り込まないように、取り外し可能な雨よけタレ付き。レインウエア着用時にフードの下に被れば水滴が顔にかかるのを防ぎます。また、フードの代わりに被れば視界が広がり、周りの音も聞こえやすい。耐水圧10,000mm、透湿度5,000g/m2・24hrの高機能ツイル生地です。
サイズフリー混率(%)表側:ポリエステル100(TPUラミネート) 裏側:ポリエステル100頭囲(cm)57~60
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
A アンビル オレゴン(OREGON)A アンビルオレゴン(OREGON)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Vベルト LB49オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB49オレンジBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
規格LB49オレンジ部品名称Vベルト LB49オレンジ関連資料展開図1(1.22MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.91MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB)図解NoSSA-F616M 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-G600 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSA-アルフア1005MAT 給水ポンプ部品_No.55、SSA-アルフア1005VT 給水ポンプ部品_No.55、SSA-α1004 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616MA 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-F616V-1 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-α1004MA 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-α1003 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器(テンション)部品_No.35、SSA-S500A リヤアクスル部品_No.8、SSA-アルフア605MA 給水ポンプ部品_No.55、SSA-F616VT 動力噴霧器-2(テンション)部品_No.35、SSA-S500 リヤアクスル部品_No.8、SSA-アルフア605V 給水ポンプ部品_No.55、MX-501 リヤアクスル部品_No.8、SSA-F600I 動力噴霧器(2)部品_No.32、SSA-α1003MA-1 給水ポンプ部品_No.44、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.86、SSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.44
(1A35-)ウォータポンプ Vベルト MAZDA(マツダ)(1A35-)ウォータポンプ VベルトMAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(S2V35)ベルト A フロント シート MAZDA(マツダ)(S2V35)ベルト A フロント シートMAZDA(マツダ)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
Vベルト(A35.5 ヤンマーVベルト(A35.5ヤンマー
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
Vベルト(A35.5
薄形Vベルト LA形 LA35 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA35三ツ星ベルト
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
199税込219
1セット(10個)
7日以内出荷
部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(1.35MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(0.67MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(0.72MB) 展開図16(0.7MB) 展開図17(0.72MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.73MB) 展開図29(1.97MB) 展開図30(1.97MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.14MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.14MB) 展開図36(0.7MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.38MB)図解NoFHD-35-3M ゴムクローラ部品_No.100、FHD-6-3M ゴムクローラー部品_No.100、SSA-S611 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、SSA-S600DX 2001ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、SSA-N550 エンジン ファンベルト・オルタネータ部品_No.8、SSA-F616V-1 エンジン(オルタネータ・プーリ)部品_No.4、SSA-F616 エンジン(オルタネータ)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(オルタネータ,プーリ)部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン オルタネータ部品_No.8、MGC-S400 フレーム,カリハ,ハウジング部品_No.7、FHD-35-3M メインカバー部品_No.40、SSA-S1000 エンジン ファン・オルタネータ部品_No.15、SSA-S610 -1 エンジン オルタネータ・プーリ部品_No.4、MGC-S500 4-2.フレーム,ハウジング,シャリン(新)部品_No.125など
Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LB41オレンジBIGM(丸山製作所)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.82MB)図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア35mmOptibelt
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6719アズワン品番65-8043-97
Vベルトプーリー 1歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア35mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6899アズワン品番65-8043-74
タイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mm Optibeltタイミングベルトプーリー 26歯 8mmピッチ ボア35mmOptibelt
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5561アズワン品番65-7871-35
Vベルト LA35オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA35オレンジBIGM(丸山製作所)
2,052税込2,257
1個
7日以内出荷
規格LA35オレンジ部品名称Vベルト LA35オレンジ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.12MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(1.38MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.95MB)図解NoMSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS513EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.28
Vベルトプーリー 5歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア35mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6619アズワン品番65-8041-02
Vベルトプーリー 2歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア35mmOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6891アズワン品番65-8043-05
Vベルトプーリー 2歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア35mmOptibelt
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6635アズワン品番65-8041-95
タイミングベルトプーリー 28歯 12.5mmピッチ ボア35mm Optibeltタイミングベルトプーリー 28歯 12.5mmピッチ ボア35mmOptibelt
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5590アズワン品番65-7854-99
Vベルト(SA35) BIGM(丸山製作所)Vベルト(SA35)BIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格SA35部品名称Vベルト(SA35)関連資料(0.89MB)図解NoSSW-303C 台車動力コントロール部品_No.76
タイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ ボア35mm Optibeltタイミングベルトプーリー 28歯 8mmピッチ ボア35mmOptibelt
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:30mm●ボア:35mm●材質:スチール●コード番号:236-5586アズワン品番65-7871-23
Vベルトプーリー 4歯 ボア35mm OptibeltVベルトプーリー 4歯 ボア35mmOptibelt
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:35mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6636アズワン品番65-8045-61
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA35 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA35三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ35ベルト長さ(mm)889寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応