カテゴリ

  • メカニカル部品(41)
  • 農業機械(24)
  • 自動車純正部品(13)
  • 物流用品(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)

「a38 ベルト」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338 スワン[理美容]CAPTAIN STAG トラベルリュック 1338スワン[理美容]
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
キャプテンスタッグ トラベルリュック 1338は、普段の通勤や出張(2~3泊)にも対応するビジネスリュックです。A3ファイルサイズの収納可能で、PCポケットはウレタンクッション内蔵しております。メイン収納スペースに加え、小物ポケットを多数装備しているので、荷物をすっきり整理できます。背面はキャリーバー固定ベルトを搭載しているので出張にも便利です。ファスナーでマチの調節可能、背面に肩掛けが収納できます。
用途ビジネスバッグ・出張用に。質量(kg)1.5ブラックタイプ【留め具】ファスナー寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)33×46×15~18
Android搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1 NewlandAndroid搭載ウォッチ型ウェアラブルデバイスWD1Newland
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
本モデルはWWAN対応(SIMスロットあり)タイプですAndroid 13搭載で多様なアプリケーションに対応クアッドコア・プロセッサと3GB RAM + 32GB ROMを搭載、高速でスムーズなパフォーマンスを提供ハンズフリーの運用が可能な腕時計型ウェアラブル端末2.8インチのタッチスクリーンによる優れた操作性、視認性4G、Wi-Fi、Bluetooth対応、カメラ搭載3300mAhバッテリーを搭載し、1回の充電で最大12時間使用IP67準拠の堅牢性、コーニングガラス採用の耐久性人間工学に基づいた設計により、腕に簡単に装着でき、長時間作業によるストレスや疲労を軽減バーコードリーダー、プリンターなどのBluetooth周辺機器に接続して連動が可能耐落下性能1.2m、IP67準拠の高堅牢性選べる充電方式(USBケーブル/クレードル)Android OS搭載の業務用端末Android OSは、一度システムを開発すれば、他の端末に入れ替えても将来的に活用することができるメリットがあります。業界標準OSであったWindows CE系OSのサポート終了に伴うリプレイスや、物流の2024年問題により、Android OS搭載の業務用端末の需要はますます高まっています。手首にフィットするスリムなウェアラブルデバイス手首や頭などに装着するウェアラブルデバイスは、スマートフォンなどの手に持つ端末と異なり、片手が塞がっている状態でも使用できることが特徴です。腕時計型のNLS-WD1は、ポケットから出し入れする手間を省き、スマートウォッチのように直感的で素早い操作が可能。人間工学に基づいた手首にフィットする設計で、長時間作業による疲労を軽減します。優れたパフォーマンスOS Android 13/CPU Octa-Core 2.0GHz/メモリ 3GB RAM 32GB ROM2.0GHzのオクタコア・プロセッサーを搭載し、高速でスムーズなパフォーマンスを提供。2.8インチのタッチパネルは、アプリケーションの操作性や視認性に優れています。Bluetooth接続で現場作業を効率化BluetoothやWLANで様々な周辺機器との接続が可能。バーコードリーダーやRFIDリーダーと連携させることで、読み取ったデータの処理やシステムへの送信を素早く行い、スムーズな現場作業を実現。物流・配送・製造現場の作業を大幅に効率化します。ウェアラブルスキャナーとの連携でさらに便利バーコードスキャナー「NLS-BS50」とペアリングさせれば、専用グローブと組み合わせて手の甲に装着でき、QRコードを読み取るだけで連携も簡単。バーコードの読み取りから読み取り結果の確認・編集まで、両手ハンズフリーで作業を行うことができます。独自の端末管理ソフトウェア「Ndevor」搭載10万回のアクティベーション実績を誇る、強力なMDM(端末管理)ソフトウェアを搭載。モバイル端末のマネジメント管理のために開発され、端末のステータス管理やログ取得、端末紛失時のロック、アプリのリモートアップデートなど、物理的な距離を気にせずに一元管理が可能です。ハードウェアに付属し、無償でお使いいただけます。過酷な現場でも安心の高い耐久性1.2mの高さからコンクリート地面への落下に耐えられる高い堅牢性を持ち、ディスプレイにはキズや衝撃などへの耐久性に優れたコーニングガラスを採用。万が一の落下の時でも安心です。さらにIP67の防塵・防水性能で、粉塵の舞う工場内での作業や雨天時の屋外でも安心してお使いいただけます。長時間駆動バッテリー143gと軽量でコンパクトなボディでありながら、3300mAhのバッテリーを内蔵。1回の充電で最大12時間の作業が可能です。USB Type-Cケーブルで高速充電に対応し、オプション品の充電用クレードルでさらに快適にお使いいただけます。幅広いシーンで活躍スキャナーで読み取ったデータはその場で確認・編集。Bluetooth・Wi-Fi対応で、店舗だけでなく倉庫でも利用可能です。物流業での検品作業や、小売業での棚卸・ピッキングにおける人的ミスを削減します。用途に合わせたデバイスとのペアリングやシステム開発で、あらゆる業種でマルチに活躍します。※標準搭載以外のアプリは、お客様側での開発が必要になります。
用途物流業でのピッキング作業や入出庫管理、製造業での生産管理、小売業での商品の在庫管理や棚卸しのほか、発注業務や売価確認など。仕様●CPU:Quad-Core 2.0GHz●メモリ(GB)(RAM/ROM):3/32●静電気放電:±10kV(大気放電)、±6kV(直接放電)●WAN:2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA(B1,B8) 4G:TD-LTE(B34,B38,B40)、FDD-LTE(B1,B3,B7,B8,B20,B28)●WLAN:802.11a/b/g/n/ac、 2.4GHzおよび5GHzデュアルの周波数をサポート付属品ケーブル(Type-C to Type-A)、ACアダプタ質量(g)143(バッテリー含む)/150(ベルト・バッテリー含む)外形寸法(mm)幅77×奥行D 56×高さ17.8(ベルト部含まず)センサー角速度センサー、地磁気センサー、空気圧センサー、加速度センサー対応GoogleサービスインターフェースUSB(端末側 / USB Type-C、ホスト側 / USB Type-A) 充電可能 OTG非対応バッテリー3.8V/3300mAh(取り外し不可)ディスプレイ2.8インチ (640 × 480)静電容量方式、コーニングガラス保証期間1年対応メディアスピーカー、デュアルマイク、ノイズリダクション防塵防水性能IP67充電時間(時間)3.5動作時間最大12時間動作温度(℃)‐20~55OSAndroid 13保管温度(℃)‐30~70RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE-RED 特定無線設備(技適マーク)BluetoothBluetooth 5.0 BLE(Bluetooth Low Energy)カメラ仕様13メガピクセル、オートフォーカス、LEDフラッシュ、トーチモードをサポート落下耐久(m)コンクリートへの落下:1.2(6面体として:各面1回 計6回)湿度範囲(%)5~95(結露なきこと)GPSGPS(AGPS)、GLONASS、BeiDou、Galileo
19インチサーバーボックス サンワサプライ19インチサーバーボックスサンワサプライ
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
置き型サーバー、機械の制御機器、音響機器などの搭載ができるマルチ収納ボックスです。狭い場所でのメンテンナンスができるよう観音扉を採用しています。前扉には鍵をかけていな状況でも開閉ができるようハンドル錠を搭載しています。棚板3枚標準装備です。棚板には機器固定ベルトの取付が可能です。重量のある機器を設置できるよう棚板耐荷重を150kgに設定しています。棚板は100mmピッチで可変できます。前扉、側部背部には標準で鍵を装備。セキュリティ対策ができます。前扉メッシュパネルを採用している為、放熱性に優れています。底面にもケーブル口を装備しています。(200×50)熱対策用の放熱ファンの装着が可能です。(最大3台まで)※CP-FANS38シリーズ、CP-FANS-Aを別途ご購入下さい。
その他【マンセル値】N1.0付属品棚板×3枚、キャスター、アジャスター、前扉用鍵×2個(1種類)、背面・側面用パネル用鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(エポポリ粉体塗装)幅(mm)(ケーブル口)200寸法(mm)【棚板とバックパネルの間】57.7取付【セキュリティワイヤ】否タイプハンドル錠側・背面はシリンダー錠キャスターありフレーム色ブラック棚板耐荷重(kg)150外装【側面】パネル【前面】メッシュ【背面】メッシュRoHS指令(10物質対応)対応1種類総耐荷重(kg)300アジャスターあり天板寸法・幅(mm)700天板寸法・奥行(mm)600
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 AG-X-LA38三ツ星ベルト
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ0タイプスーパーAG-Xベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.2寸法W(mm)12.5角度θ(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
薄形Vベルト LA形 LA38 三ツ星ベルト薄形Vベルト LA形 LA38三ツ星ベルト
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LAサイズ標準タイプオレンジラベルベルト呼び長さ38ベルト長さ(mm)965寸法T(mm)8.3寸法W(mm)12.5角度θ(°)36RoHS指令(10物質対応)対応
金具付スリング[安全フック付] エスコ金具付スリング[安全フック付]エスコ
59,800税込65,780
1本
翌日出荷
2本吊。
材質スリング:ナイロンフック・リング:鉄鋳物
タイミングベルトプーリー 22歯 12.5mmピッチ ボア38mm Optibeltタイミングベルトプーリー 22歯 12.5mmピッチ ボア38mmOptibelt
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:38mm●材質:スチール●コード番号:236-5513アズワン品番65-7871-30
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:3●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6883アズワン品番65-8045-47
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6742アズワン品番65-8045-36
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6661アズワン品番65-8041-21
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様●歯の数:2●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6898種類Vベルトアズワン品番65-8046-11
Vベルトプーリー 1歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 1歯 ボア38mmOptibelt
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6783アズワン品番65-8043-93
Vベルトプーリー 5歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 5歯 ボア38mmOptibelt
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6638アズワン品番65-8041-03
Vベルトプーリー 3歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 3歯 ボア38mmOptibelt
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6726アズワン品番65-8041-67
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6736アズワン品番65-8041-15
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6885アズワン品番65-8042-92
Vベルトプーリー 2歯 ボア38mm OptibeltVベルトプーリー 2歯 ボア38mmOptibelt
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:38mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6752アズワン品番65-8043-12
ワリピン BIGM(丸山製作所)ワリピンBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格2.5X15関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.24MB)図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.11、MSC1-105S 巻取機部品 ワリピン_No.38、MI-A2502クラッチ部品_No.44
ベルトストツパーマトメ BIGM(丸山製作所)ベルトストツパーマトメBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.27MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.35MB)図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.40、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.46、GSL204-M フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.40、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.49、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.48、MSV413B-K フレーム部品_No.46、GKSL3302 フレーム部品_No.9、MSV413-M フレーム部品_No.49、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.46、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.44、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ベルトストツパーマトメ_No.33、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.44、GSL204-M ソウコウソウチ部品 ベルトストツパーマトメ_No.35、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.31など
レバーマトメ BIGM(丸山製作所)レバーマトメBIGM(丸山製作所)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.38MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.15MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.98MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.95MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS513R3S-Kアワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.41、MSA513R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、GS28MX ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 レバーマトメ_No.35、MSA513R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSV413R2-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV313B-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MS413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSA513R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.18など
ベルトストツパーマトメ BIGM(丸山製作所)ベルトストツパーマトメBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.4MB)図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.37、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.42、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.55、MSV613L(13) フレーム部品_No.55、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.46、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.44、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.45、MSV413B-K フレーム部品_No.44、GS28MX フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.31、GKSL3301-K フレーム部品_No.40、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.43、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.46、GKSL3300-K フレーム部品_No.38、MSL330-K -A フレーム部品_No.38、MSV615L(13) フレーム部品_No.55、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.45など
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ16関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.37MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.57MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.87MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.27MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.26MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.36MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.36MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.99MB)図解NoSSA-S551 主変速レバー部品_No.21、SSA-Z500-1 HST部品_No.27、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション4部品_No.34、MSA413R3-M ポンプダイクミタテ部品_No.56、BSA-420JES テンション部品_No.12、MSV413R1T-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.33、MSA655DR4S-K(11.5) ソウコウクミタテ部品_No.8、GKSL3302R1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、SSA-α604 主変速レバー部品_No.19、SSA-α603 エンジン(ファン駆動装置)部品_No.39、MSA413R3-2M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.17、SSA-V1000C 撹拌テンション部品_No.10、MS653DR4T2-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.41、BSA-420JDESG G-3 変速レバー 主変速部品_No.19、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37など
ベルトカバー BIGM(丸山製作所)ベルトカバーBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
規格クロ(N1.5)部品名称ベルトカバー関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.74MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(0.78MB) 展開図35(0.78MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.12MB) 展開図47(1.12MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.81MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMS513EA-M フレーム部品_No.39、MK313EA フレーム部品_No.44、MS413ESTR-100-1 フレーム部品_No.34、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.23、MS310EW-2M 本体部品_No.29、MS335EW-M-1 フレーム部品_No.27、MS313CAS-M フレーム部品_No.38、MS413EW-2K -A フレーム部品_No.27、MS330EW-2M フレーム部品_No.28、MK413EA フレーム部品_No.44、MS410EC-3M フレーム部品_No.23、MS310EW-2H 本体部品_No.29、MS313CA-K フレーム部品_No.51、MS415EA-LS フレーム部品_No.26、MS310EW-2K 本体部品_No.29、GS28EKA フレーム部品 ベルトカバー_No.24、MS410ESL-2K フレーム部品_No.29、MS513MC-A-50HZ フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.38、MS313EA-K フレーム部品_No.44など
Vベルト A38 BIGM(丸山製作所)Vベルト A38BIGM(丸山製作所)
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
図解NoMMB-100 本体部品 Vベルト A38_No.33
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
規格1.6-54L関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.4MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.4MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV413R1T-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV313-K ソウコウテンションなど
つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプつり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型イーグルクランプ
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
ユニバーサル360度回転式です。
脚部伸縮2連はしご 長谷川工業脚部伸縮2連はしご長谷川工業
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
段さで使える脚部伸縮式のプッシュアップ式はしご伸縮操作は取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。(伸縮ピッチ=6mm)圧縮ばね式で耐久性が大幅にアップ。メンテナンスも簡単です。はしごロックは小型ながらしっかりロック可能です。オプションで安全ベルトが取り付けられます(取付穴付)伸縮脚は最大31cm高さ調節が可能です。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
最大使用荷重(kg)100材質アルミ
スイベルアイボルトSEB型 CODIPROスイベルアイボルトSEB型CODIPRO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
回転部分に半永久的に持続するグリスが充填されています。ベアリングフリーで安全・安心を追求した回転型アイボルトです。
RoHS指令(10物質対応)対応
高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合) 小野測器高機能精密騒音計(計量法/JIS規格/IEC適合)小野測器
359,800税込395,780
1個
3日以内出荷
高機能ながら(1)わかりやすい、(2)使いやすい、(3)持ちやすい 騒音計 本来の騒音レベルの測定や演算を行うこと以外に、測定中に「音を聞きながら計測する」ということも可能です。 音を聞くことで、対象物の状態を確認したり、音源探査、確実に録音できたかを確認できるようになりました。 失敗の許されない測定現場で、安心・確実な計測を行うことができます。 計量法型式承認番号:TF172
付属品AC アダプタ(PB-7090)信号ケーブル(AX-501)、防風スクリーン(Φ70mm)、ハンドストラップ、単3形アルカリ乾電池4本、キャリングケース(ショルダーベルト含む)、SDHCメモリカード、取扱説明書(CD版)、セットアップガイド質量(g)540(電池含む)電源単3形(アルカリ乾電池またはNi-MH二次電池)4本、USBバスパワー、ACアダプタ適合規格JIS C 1509-1: 2017 クラス1、JIS C 1516:2014 クラス1、IEC 61672-1:2013 Class 1、ANSI S1.4-2014/Part1 Class1測定項目Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak,LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave.任意の2個のLN値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×279×42周波数範囲(Hz)10~20k測定レベル範囲(dB)(JIS、IEC)A:24~138、C:32~138、Z:38~138周波数重み付け特性(例)LAF A,C,Z 特性RoHS指令(10物質対応)対応
リブエース Vシヨウ BANDO バンドー化学リブエース Vシヨウ BANDOバンドー化学(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主な適合純正品番17521-50M30・11720-4A00G・17521-50M20・1A38-18-381・11720-4A00D・1A38-18-381A・17521-50M31・17521-50M10山数6ベルト長さ(mm)1231メーカーMAZDA、NISSAN、SUZUKIベルト形PK
部品 かんな P20SF HiKOKI(旧:日立工機)部品 かんな P20SFHiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
199税込219
1個
翌々日出荷
(58675)エアコンベルトBESTFIX A380 いすゞ自動車(58675)エアコンベルトBESTFIX A380いすゞ自動車
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(7005)ブラケット,リヤ シート ベルト リトラクタ,RH ミツビシ(7005)ブラケット,リヤ シート ベルト リトラクタ,RHミツビシ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
(A1720)ベルト、ファン ニッサン(A1720)ベルト、ファンニッサン
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷