カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
  • 制御機器(38)
  • 自動車純正部品(34)
  • メカニカル部品(24)
  • 自動車補修部品(18)
  • バイク部品(11)
  • 農業機械(8)
  • カー用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3da」の検索結果

関連キーワード
430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形)A3DA

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から89日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)質量(g)約3保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDランプを取り付けない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別はんだづけ端子保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大150m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大2.45戻りの力(N)RF:最小0.196動作までの動きPT2.5mm全体の動きT.T(参考)約3.5mm順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4胴体形状丸胴形(Φ8mm)
  • VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3) SMC

    VXZ_3 - 差圧ゼロ作動パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXZ2A3)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    11日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rc使用流体油用
  • 照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DA Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ(丸胴形Φ8)(長方形) A3DA

    Aratas(旧:omron)
    1,498税込1,648
    1個
    57日以内出荷
    保護構造IP40照光方式照光 (内蔵LEDランプ)端子種別はんだづけ端子アズワン品番64-3334-74胴体形状丸胴形(Φ8mm)操作部正方形 白
  • VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3) SMC

    VXD_3 - パイロット形2ポートソレノイドバルブ(油用)(VXD2A3)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    20日以内出荷
    ポート数2ねじの種類Rcオリフィス径(Φmm)10使用流体油用
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数10シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    949税込1,044
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数12シリーズA3A定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 6 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85℃. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数6シリーズA3定格電圧200 V定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    829税込912
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3A定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 20 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数20シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Pmod DA3 16ビットD/Aコンバータモジュール DIGILENT

    Pmod DA3 16ビットD/Aコンバータモジュール

    DIGILENT
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    アナログ・デバイセズのAD5541Aを搭載した16ビットのD/Aコンバータモジュールです。AD5541Aは、シングルの16ビット、シリアル入力、バッファなし電圧出力のD/Aコンバータで、単電源の2.7V~5.5Vで動作します。
    仕様●低ノイズアナログ出力●SMAコネクタ●基準電圧:2.5V●小型基板サイズ:3.0cm×2.0cm●GPIOインターフェース付き6ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様タイプ1に準拠アズワン品番67-0390-61
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 10 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数10シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ラジエターキャップ 二葉電機製作所

    ラジエターキャップ

    二葉電機製作所(101件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ四輪車用標準タイプ
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 8 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    829税込912
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数8シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,198税込1,318
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 4 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    599税込659
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数4シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)

    ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)

    HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
    材質(ブーツ)樹脂
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 表面実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュアSMTレセプタクルコネクタ. このヒロセミニチュアSMTレセプタクルヘッダは、PPS素材製軽量高密度レセプタクルコネクタで、ソケットコンタクトだけが付いています。幅広いコネクタ用途での断線対基板接続に最適です。 品番A3A-xxDA-2SV(71)は、複数の位置決めボスを装備しています。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +85. 用途:. VTR 自動車電話 電子機器 テストリグタイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数32シリーズA3定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプ表面実装接続方向ストレート
  • オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ) OHNO(大野ゴム工業)

    オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)

    OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 32 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,198税込2,418
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数32シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 24 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    2,298税込2,528
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数24シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(16件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 18 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数18シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 14 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数14シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装 HIROSE(ヒロセ電機)

    ヒロセ電機 基板接続用ソケット 28 極 2mm 2 列 スルーホール実装

    HIROSE(ヒロセ電機)
    1,898税込2,088
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様UL94V-0. ミニチュア基板レセプタクルコネクタ. ヒロセのミニチュア2 mmピッチSMT基板実装1列 / 2列レセプタクルヘッダは、軽量、高密度なスルーホールレセプタクルコネクタです。材質はPBTで、ソケットコンタクトのみを備えています。 ビデオ及び通信機器、テスト装置など、幅広いコネクタ用途の電線対基板接続に最適です。 品番A3C-xxDA-2DSAは3 mmのリードを装備 品番A3C-xxDA-2DSCは2 mmのリードを装備. 特長と利点. 定格電流: 1 A 定格電圧: 200 V ac 動タイプ電線対基板ピッチ(mm)2極数28シリーズA3C定格電圧(V)200定格電流(A)12行数2材質(コンタクト)青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 40Wスイッチング方式ACアダプタ ENG

    40Wスイッチング方式ACアダプタ

    ENG(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    安全、小型、高効率のスイッチング方式ACアダプター。DCプラグはΦ2.1mm仕様、ノイズフィルター付、PSE取得。
    入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状DC:Φ2.1mm、センタープラス出力電力(W)40付属品メガネACケーブル 約1.5mケーブル長(m)DCプラグ約1.5(ノイズフィルター付)入力AC100-240V 1A ワールドワイド仕様外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約48×75×28容量(W)40安全規格PSERoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーエレメント 東洋エレメント

    エアーエレメント

    東洋エレメント(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 照光押ボタンスイッチ用スイッチ部 A3D Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ用スイッチ部 A3D

    Aratas(旧:omron)
    929税込1,022
    1個
    50日以内出荷
    仕様微小負荷用(DC30V 0.1A)保護構造IP40最小適合負荷DC5V 1mA
  • 照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ用操作部 A3D

    Aratas(旧:omron)
    499税込549
    1個
    50日以内出荷から84日以内出荷
    順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
  • 糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA

    糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622

    ELPA(3件のレビュー)
    664税込730
    1パック(2個)
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
    用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ロング クラッチケーブル ハリケーン

    ロング クラッチケーブル

    ハリケーン(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。【メンテナンス】インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。
  • ラッシングベルト カムバックル式 テザック

    ラッシングベルト カムバックル式

    テザック
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ダンボール箱からバイクなどレジャー用品まで軽負荷用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムシリンダ 複動形 SUS仕様 コガネイ

    スリムシリンダ 複動形 SUS仕様

    コガネイ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。
    作動方式複動形