ミシン入マルチラベル。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機(カラー含む)、熱転写プリンタ対応、ミシン入りのマルチタイプラベルです。印刷後、ラベルをミシン目で剥離紙ごと切り離す事ができます。裏スリット入りで簡単に剥離紙よりラベルを剥がすことが可能です。
対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】
余白なし
入数500シート(100シート×5)
シートサイズA4
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ、ワープロ機
ラベル形状四角
こんなお得な商品も!

帳票 A4 白紙 2面 4穴 カット入り
モノタロウ
¥779
税込¥857
無駄なく使いやすいミシン目入り。
インクジェットプリンタでもレーザープリンタでも使えるマルチタイプのカット帳票です。
再生紙配合の白色度70%ですのでやや薄グレーに近い色味になります。
サイズA4
質量(g)450
厚さ90マイクロメートル/並口
寸法(縦×横)(mm)148×210×2段
色白
白色度(%)70
紙質再生上質紙
タイプ無地
穴数4穴
坪量(g/m2)64
面付2面
用紙サイズA4
素材再生上質紙
ミシン目あり
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき自分オリジナルで使えます。
本体質量(g)770
寸法(横×縦×厚さ)(mm)210×297×13
行数36行
紙質上質紙
坪量(g/m2)70
材質(表紙)コートボール紙
RoHS指令(10物質対応)対応
製本糸綴じ背クロス製本
1セット(3冊)
¥599
税込¥659
当日出荷
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機、等)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載。
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。
4K/60Hzでの映像出力に対応しており美しく高精細なHDMI信号を出力できます。
4台のHDMI機器の表示状況を全て一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。
HDMI映像機器のHDMI信号から音声信号を分離し、光デジタル信号・アナログ音声信号(RCA赤白)に変換し出力させることができるHDMI信号オーディオ分離機能も内蔵。4分割表示時でも任意の選択ポートの音声信号を出力させることができます。
1
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用。サビに強く信号劣化を防ぎます。
1:HDMI音声出力と同時に光デジタル音声・アナログ音声出力することができます。
セット内容切替器(本体)×1、取扱説明書、ACアダプタ(12V 2.5A)、リモコン(電池付属:CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、IR受信ケーブル×1
切替方式本体切替ボタン, リモコン
電源ACアダプタ
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
最大消費電力(W)約10
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1音声出力:Toslink×1、RCAピンジャック(赤白)×1赤外線リモコン用:IRジャック×1
最大解像度4K/60Hz
対応フォーマットHDMI入力側・出力側/Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、LPCM2/5.1/7.1ch光デジタル出力側/Dolby Digital 2ch/5.1ch、DTS 2/5.1ch、LPCM2chアナログ出力側/LPCM2ch(24bit/48kHz)
動作温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~90(結露しないこと)
保存湿度(%)20~90
回路数4×1
保管温度(℃)-20~60
入出力HDMI入力4、HDMI出力1
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4096×2160(50Hz/60Hz)3840×2160(25Hz/30Hz/60Hz)1920×1200(60Hz)1920×1080(50/60Hz)1280×720(50/60Hz)1024×768(60Hz)1360x768(60Hz)1280x800(60Hz)
HDMI規格HDMI Ver2.0b
データレート最大18Gbps
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
隙間に収まるスリムタイプ
A4まとめて7枚細断!
CD・DVDを5分割!
電動式だかららくらく!
引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット
細断可能物CD/DVD、カード
ダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
本体質量(kg)約6.1
電源コード(m)約1.5
機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391
運転音(dB)約67(無負荷時)
定格消費電力(W)(50/60Hz)125
細断寸法(mm)4×30
投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121
最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)
投入口の隙間(mm)約3.1
投入口から刃までの距離(mm)約40
定格使用時間(分)約3(休止時間30分)
定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1台3役!A4用紙・CD・カードすべてカットできる!
細断形状紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割
ダストボックス容量(L)約3.3
細断可能物紙・CD/DVD・カード
色グリーン
材質本体/ABS、ダストボックス/AS、その他/スチール
質量(kg)1.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(使用時:340)×144×178
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
最大細断枚数紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)5
枚数50
紙質上質紙
RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムな7つの特長。サラサラで書きやすい(平滑度が2倍/メーカー比)。表紙が厚くて丈夫。少し厚めでしっかりした本文用紙(7%UP/メーカー比)。にじみにくく、裏写りしにくい本文用紙。リラックスして集中しやすい、グリーン本文印刷。画面を区切って使う2、3、4分割目印。日付が書ける大きめタイトル欄
厚さ(mm)4
紙質上質紙
製本背綴じクロス製本
最大4台のHDMI機器(ブルーレイレコーダー、ビデオカメラ、ゲーム機など)の映像を1台のディスプレイに4分割して同時に映し出せ、多彩なモニターレイアウトによる表示も可能にした便利な製品。5種類のマルチ表示モードを搭載し、ボタン1つで切替可能。また、シームレス切替機能を搭載、映像が切り替わり表示されるまでのタイムラグがなく、画面待ちのストレスがありません。マルチ表示や音声の切替を手元で操作でいるリモコン付き。
仕様HDCP1.3
セット内容本体、リモコン(CR2025テスト用電池付き)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(g)本体:約226、リモコン:約20(ボタン電池含む)
電源DC12V/2A
解像度最大1080p/60Hz
入力端子HDMI(タイプA)×4系統
動作温度(℃)0~70
動作湿度(%)10~90
出力端子HDMI(タイプA)×1系統
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:195×80×24、リモコン:40×85×9
分配数4
RoHS指令(10物質対応)対応
伝送速度(Gbps)10.2
電源アダプタAC100V50/60Hz、DC12V2A(プラグセンタープラス)
色深度36ビット/ピクセルディープカラー
オーディオLPM7.1/DolbyTruehd/DTSマスターオーディオ
1台
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
高さ寸法 最大5.4mm削減
流量を数値管理可能な目盛窓
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能(32分割(ボディサイズ100)40分割(ボディサイズ200))
RoHS指令(10物質対応)対応
548万画素AHDカメラ対応 4chデジタルレコーダー。入力信号自動認識機能搭載。マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生。ライブ映像がカクカクしない。548万画素で各入力最大30fps、全入力で最大15fpsまで設定可能。映像は4分割再生が可能、リアルタイムで複数の映像を視聴することが可能です。カメラ2台分の音声を入力することが可能。USBフラッシュメモリーでバックアップ可能。PTZコントロールに対応、RS485経由でPTZカメラと接続し、映像視聴しながらカメラを動かすことが可能です。最大HDD容量 8TB搭載可能。最新の圧縮形式H.265に対応、高画質のままさらなる圧縮して長時間録画が可能です。録画解像度は最大2592×1952で設定可能。PC・スマートフォンでの遠隔監視可能。USBマウス付属
質量(kg)約0.75(HDD含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×226×43(突起物含む)
センサー4入力(ノーマルクローズ/ノーマルオープン)・1出力[出力は最大DC12V-1Aまで通電可能]
信号形式AHD・アナログ
解像度1944P(2560x1944) / 1440P(2560x1440)/ 1080P(1920x1080)720P(1280x720) / CVBS(アナログ信号)
RoHS指令(10物質対応)対応
音声入力2
フレームレート各チャンネル最大15fps ※入力するカメラのフレーム数の半分の数値が設定可能 <例>12.5fpsカメラ:最大6fps/20fpsカメラ:最大10fps
音声出力1
録画方式常時録画 / スケジュール録画 /モーション録画
4画面分割のほか、ディスプレイモードで最大4つのビデオソースを1台のスクリーンで制御可能です。
マウスカーソルを動かすだけで画面上の端末の操作ができる、マルチスクリーンコントロール機能を搭載しています。
ディスプレイモード:Quad View、Picture in Picture (PiP)、Picture by Picture (PbP)、Picture on Picture (PoP)に対応しています。
1080pまでの入出力解像度に対応しています。
ディスプレイモードとポート選択:フロントパネル、OSD、IRリモートを介したシステム設定
簡単な操作でPiPやPbPのリサイズや配置変更ができます。
デイジーチェーン制御(DCC)機能 - ユーザーは最大4台のCM1164Aに接続し、1箇所のコンソールからキーボードとマウスを使ってコンピューターや別のCM1164Aを操作可能です。
用途4台のパソコンを一つのディスプレイ・マウス・キーボードで操作する際に
接続台数コンピュータ:4(直接)
トラスコ品番159-2212
セット内容KVMケーブル(DVI-D, USB, Audio)×4、電源コード ×1、IRリモートコントロール ×1、ラックマウントキット ×1、フットパッド ×4、クイックスタートガイド×1
質量(kg)2.46
コネクタDVI / USB
アズワン品番64-8464-85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
3日以内出荷
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
流量を数値管理可能な目盛窓付
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
材質ステンレス
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
最低使用圧力(MPa)0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.06MB)
流量を数値管理可能な目盛窓付
分解能向上により微調整が可能。
副尺表示により、1/4毎の細かい設定が可能
32分割(ボディサイズ1)
40分割(ボディサイズ2)
作業工数、設定ミスを低減
形式エルボタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(5.93MB)
1つのHDMI映像を最大4台のディスプレイに分割表示し、大画面で表示することができるビデオウォールコントローラです。一般的な田の字配置や4台のディスプレイを横並びに設置したりなど8タイプのディスプレイ配置に対応しています。USB Type-C接続に対応し「DisplayPort Alternate Mode」に対応した機器からの映像出力をUSB Type-Cケーブル1本の接続でビデオウォール出力することができます。パソコンの画面と同じ画像を出力するミラーモード出力、異なる画面を出力する拡張モード出力どちらにも対応します。ソフトウェアのインストールは不要で本製品に接続するだけで簡単に4画面ビデオウォールが構築できます。入力解像度は最大4K/60Hzまでに対応し、出力解像度は最大4K/30Hzまでに対応。最大4画面に高精細な映像出力が可能です。画面ごとに垂直・水平の調整が可能でありベゼル幅を考慮した映像表示調整が可能。入力されたHDMI信号からオーディオ信号を抽出し光デジタル、3.5mステレオミニの音声出力が可能です。画面の180度回転にも対応。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンDisplayPort Altmode対応のUSB Type-C映像出力ポートを搭載したパソコン・タブレット・スマートフォン等●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:Type-C,HDMI●対応出力信号:HDMI●データレート(最大):18Gbit/s
インターフェース入力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×1、 USB Type-Cメス×1、出力用:HDMI タイプA(19PIN)メス×4音声出力:Toslink×1、、3.5mmステレオミニジャック×1、赤外線リモコン用:IRジャック×1、
最大解像度4K/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数4台
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mmCDやカードもカットできます。
細断形状紙/クロスカット、CD/3分割、カード/4分割
細断可能物CD/DVD、カード
最大投入幅A4
色ホワイト
ダストボックス容量(L)約3.3
質量(kg)1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293(340)×144×178
細断寸法(mm)約3×20
投入口幅(mm)A4/213、CD/125、カード/57
RoHS指令(10物質対応)対応
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/1枚(A4コピー用紙64g/m2まで)、CD・カード/1枚
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
待機電力(W)0.03
リバース機能あり
最大投入幅A4
バイポーラ定電流/入力電圧DC12V ~ DC24V ±10% /励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択/出力電流0.1A ~ 0.8A/相 16段階(スイッチにて選択)
制御方式バイポーラ定電流
入力電圧(V)DC12~DC24±10%
出力電流(A)0.1~0.8/相 16段階(スイッチにて選択)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×55×15
励磁方式・2相励磁 (1/1 分割) ・1-2 相励磁 (1/2) ・M1-2 相励磁 (1/2)・W1-2 相励磁 (1/4) ・2W1-2 相励磁 (1/8) ・4W1-2 相励磁 (1/16)・8W1-2 相励磁 (1/32) よりスイッチにて選択
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,589
税込¥9,448
9日以内出荷
スタミナ&パワフルタイプの新シリーズ。
連続使用可能時間(分間) 30品!大量の細断処理に最適です。
細断形状マイクロカット
ダストボックス容量(L)約21(A4コピー用紙約480枚)、分別ケース/約1.3
質量(kg)9.3
定格電圧(V)AC100・50/60Hz
機能オートスタート&ストップ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット、オートリバース、ダストボックススイッチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×283×572
定格時間(分)約30
運転音(dB)約57
定格細断枚数(50Hz/60Hz)紙/8枚(A4上質紙64g/m2)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.6
定格消費電力(W)(50/60Hz)290
細断寸法(mm)約2×15、CD/カード/4分割
投入口幅(mm)紙/A:220、CD/124
アズワン品番64-6400-98
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×283×572
待機電力(W)0.03
最大細断枚数(50Hz/60Hz)紙/10(A4上質紙64g/m2)、CD・カード/1
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
仕様コネクタ A:4ピンオスMini-DIN●コネクタ B:メスBNC x 2●長さ:150mm●4極S-VHSブレークアウト. 4極ミニDIN(Sビデオ)オス-75 Ωミニ同軸コネクタ2ピース(それぞれにメスBNCコネクタ内蔵) 4極コネクタの信号を輝度とクロミナンスの2つのコンポーネント部品に分割 これらの各信号を任意のBNCに送信(カラー識別: 輝度 - 黄、クロミナンス - 白) 長いケーブルランを実現可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
RS Pro ユニポーラハイブリッドステッパモータ 1.8 ° 、 4 V RS Pro のユニポーラハイブリッドステッパモータは、高性能 DC モータで、ステップ単位での正確な動きや回転を必要とする用途に最適です。VR (可変磁気抵抗)ステッパモータと PM (永久磁石)ステッパモータの両方の特性を組み合わせ、さまざまな用途に適した汎用モータを実現します。RS Pro ハイブリッドステッパモータを使用すると、低速でも高トルクを実現できます。 特長と利点 VR と PM モータの特性を組み合わせたハイブリッド技術 低速で高トルク さまざまな用途に適しています 軽量で Durable なデザインです 6 リード構成 保持トルク: 0.288 Nm ステッピング角度: 1.8 ° 定格電圧: 4 V 用途 ステッパモータは、シャフトが正確に回転する DC モータの一種で、フル回転を位相で編成された複数のコイルに分割します。ステッパモータは、ディスクリートで正確なトルク又は移動を必要とする用途に最適です。これらのモータは、ウェーブドライブ、フルステップ、ハーフステップ、マイクロステップなどのさまざまなドライバモードが用意されており、ステッパコントローラから操作できます。ステッパモータは主に次のような用途で使用されます。 CNCマシン 医療用スキャナ プリンタ ディスクドライブ デジタルカメラ よくある質問 ステッピング・レートはどのくらいですか このステッパモータは、 1.8 ° のステップ角度で、 200 ステップ / 回転に相当します。 シャフトの長さはどのくらいですか シャフトの長さは 19 mm です。 最大ラジアルフォースとは何ですか このモデルの最大ラジアルフォースは 75 N ( フロントフランジから 20 mm) です 最大軸方向の力はどのくらいですか このモデルの最大軸方向フォースは 15 N です ユニポーラとバイポーラの違いは何ですか ユニポーラステッパモータは、相ごとにセンタータップの付いた単巻線で動作します。巻線の各セクションは、磁場の方向ごとにオンになります。ユニポーラステッパモータとは異なり、バイポーラステッパモータには相ごとに 2 本のリードがあり、どちらも共通していません。
仕様ステッピングモータのタイプ = ハイブリッドステップ角 = 1.8°配線数 = 6電源電圧 = 4 Vフレームサイズ = 56.4 x 56.4mm軸径 = 6.35mm許容電流値 = 1.1 A巻線配置 = ユニポーラシャフト長さ = 19mm奥行き = 41mm抵抗/フェーズ = 3.6Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
より小さなLEDを使用するミニLEDバックライト技術により、小型のLEDを高密度で配置することで、精度と輝度が向上。驚異的な2304分割のバックライトを個別に制御することで、より高い輝度と深みのある濃い色を確保し、比類ないコントラストを実現し、HDRコンテンツを忠実に再現。Dolby Vision、HLG、HDR10を含む複数のHDRフォーマットに対応。内蔵カラーメーターは自動キャリブレーションをサポートし、CalmanおよびLight Illusion ColourSpace CMSのプロフェッショナルキャリブレーションソフトウェアに対応。工場出荷前プレキャリブレーションが行われ、ASUSの高度なグレースケールトラッキング技術を使用した厳格なテストを実施。100% sRGB、99% Adobe RGB、97% DCI-P3、およびRec. 2020色域を提供し、業界トップクラスのDelta E < 1の色精度を実現。デュアルThunderbolt 4(最大90Wのパワーデリバリー対応)、HDMI、DisplayPort、および内蔵USBハブを含む幅広い接続性。
付属品HDMI ケーブル・ DisplayPort ケーブル・モニターフード・電源コード・クイックスタートガイド・Thunderbolt4 ケーブル・ USBC to Aケーブル・保証書・ウエルカムカード
質量(kg)13.8、本体・パッケージ込:20.5
電源(V)100~240
消費電力(W)使用時46.62以下・スタンバイ時 0.5以下
表面処理ノングレア
機能【搭載技術/機能】Trace Free Technology : 搭載・Color Temp. Selection : 搭載(5 modes)・Color Adjustment : 6-axis adjustment(R,G,B,C,M,Y)・Gamma Adjustment : 搭載 (Support Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 )・Color Accuracy : △E< 1・ASUS ProArt Hardware Calibration : 搭載・ProArt Palette : 搭載・QuickFit Plus : 搭載・PIP / PBP Technology : 搭載・HDCP : 搭載, 2.2・VRR Technology : 搭載(Adaptive-Sync)・HDR Preview : 搭載・Low Blue Light : 搭載・Multiple HDR Mode : 搭載
コントラスト比1000:1(typ)・1000000:1(HDRon)
液晶パネルパネルサイズ32型ワイド・バックライトMini-LED・最大解像度3840x2160・画素ピッチ0.1845mm・視野角水平178°/垂直178°・最大輝度1000cd/m(typ.)・1600cd/m(HDRon)・応答速度5ms(GTG)・最大表示色約10億7370万色・広色域対応ColorSpace(sRGB):100%・ColorSpace(AdobeRGB):99%・ColorSpace(DCI-P3):97%・ColorSpace(Rec.2020):85%・HDR(HighDynamicRange)搭載/HDR10/HLG/DolbyVision/DisplayHDR1400・フリッカーフリー搭載
解像度3840×2160
保証期間3年
スピーカー3W×2
色(本体)BLACK
調節範囲(mm)高さ:0~100
RoHS指令(10物質対応)対応
回転角度(°)ピボット: 左右回り90
走査周波数デジタル:水平/垂直・HDMI: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)・Thunderbolt, USB-C, DisplayPort: 135~135 KHz (H) / 40~60 Hz (V)
入出力端子デジタル入力 ・Thunderbolt 4×2 (Daisy Chain)・DisplayPort 1.4×1・HDMI(v2.0)×2・USB-C Power Delivery : 90W・・USB HUB ・3x USB 3.2 Gen 2 Type-A ・1x USB 3.2 Gen 2 Type-C・・オーディオ出力 ・3.5mmステレオミニジャック
本体寸法(cm)72.7×60.1×24.5(スタンド含む)
パネル駆動方式IPS
上下角度調節チルト:上23°~下5°
対応VESA規格100mm×100mm
セキュリティ機能ケンジントンセキュリティースロット:搭載
角度調節【左右】スウィーベル:30°
1台
¥579,800
税込¥637,780
47日以内出荷
質量(kg)0.9
色黒(N2.0)
取付方式埋込取付
使用温度範囲(℃)-5~50(日平均使用温度35℃以下)
外形寸法(mm)144(H)×144(W)×98(D)
出力警報接点出力_出力要素→感度電流/EPAL(設定)
電源電圧(V)補助電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)外部スイッチSA用電源→AC100-240(-20%、+10%) 50/60Hz DC100(-25%、+40%)
準拠規格JIS C 8374 「漏電継電器」
絶縁抵抗(MΩ)「耐電圧」と同じ箇所にて10以上(DC500V)
計測範囲漏洩電流Io
計測表示範囲表示部→・デジタル :漏洩電流現在値/最大値、最大値発生時刻、現在時刻(回路及び要素を選択表示)・バーグラフ :全回路同時に、警報累計率をバーグラフで表示します。(備考1)
保存温度範囲(℃)-20~60
復帰方式警報出力→自動復帰/手動復帰 (設定)
定格感度電流(mA)30-50-100-200-400-500-800-1000-1500-2000-3000-4000(設定)
デジタル表示4桁表示 (整数1桁 ○.○○○)表示範囲→定格感度電流×約150%(ただし、計測精度の保証は定格感度電流×105%以下 また、定格感度電流×約5%以下は0.0A表示)
警報出力信号・各回路個別 :無電圧a接点 ・全回路一括 :無電圧a接点・システム :無電圧b接点
警報出力・各回路個別出力・全回路一括出力 :個別出力が1回路以上警報出力したとき、同時に出力します。・システム出力 :本計器が正常に動作していないときに出力します。
最大使用電圧(V)AC600(低圧回路用)
慣性不動作時間(s)0.1(動作時間 0.3秒設定のとき)0.2(動作時間 0.5秒設定のとき)0.6(動作時間 1秒設定のとき)1.2(動作時間 2秒設定のとき)3.0(動作時間 5秒設定のとき)
定格不動作電流(mA)定格感度電流の50%以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バーグラフ表示5セグメントバーグラフ表示及び警報オーバー表示(▲表示)表示範囲→・警報累計率をバーグラフ表示(警報が発生する値を100%として5分割)・警報出力時、バーグラフ上部に、「▲」表示します。
接点容量警報出力(抵抗負荷のとき)→無電圧a接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A ・無電圧b接点 :AC250V 3A、DC100V 0.2A警報出力(誘導負荷のとき)→・無電圧a接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A ・無電圧b接点 :AC250V 1A、DC100V 0.15A
耐電圧(V/min)電気回路一括-外箱間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-ZCT入力一括間 AC2000(50/60Hz)補助電源、外部SW端子一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)ZCT入力一括-出力端子一括間 AC2000(50/60Hz)
時間精度±約1分/月(at23℃)
使用湿度範囲(%RH)30~85以下(結露しないこと)
動作時間(s)0.1-0.3-0.5-1-2-5(設定)(定格感度電流の100%を印加)
停電補償不揮発性メモリ使用(項目:設定値、漏電最大値、漏電最大値発生時刻 注.停電発生後に復電すると時計は初期値に戻り停止したままとなるため再設定が必要です。)
その他表示表示部→回路番号(デジタル表示の回路)、モード、動作時間、感度電流/EPAL、復帰方式、警報要素、周波数、警報出力(赤色LED)
種別エネルギー計測ユニット
外形寸法(mm)75(W)×90(H)×75(D)(突起部を除く)
適合規格CEマーキング(EMC:EN-61326-1:2013、安全:EN-61010-1:2010)・UL:UL61010-1
分類省エネ支援機器
機種EcoMonitorLight
補助電源AC100V-240V(+10%、-15%) 50Hz/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
更新周期(ms)データ→250 (電力量、無効電力量は250μsサンプリング (短サイクル負荷変動にも追随))
計測回路数1回路
上位伝送MODBUS RTU(RS-485)通信
関連キーワード