「a4ディスプレイスタンド」の検索結果
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
両面でご使用頂けます。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド
ショップのディスプレイに大活躍。
用途飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
タイプ片面用
材質スチロール樹脂
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 片面用
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)1.7
材質アクリル樹脂
シンプルな2段の卓上用のカタログホルダーです。
用途カタログ立て カタログ置き カタログホルダー 受付 会社資料 置く パンフレット パンフレットホルダー パンフレット置き
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×116×210
材質スチロール樹脂
寸法(幅W×奥行D)(mm)108×30(カタログ収納部)
サイズA4三つ折り、A6、ハガキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
メニューやお知らせなどの印刷物を入れる案内板です。
透明度の高いアクリル製で、案内板を引き立てます。
場所を取らない片面タイプです。
用途メニューや写真立てに。
カフェやアパレルショップ等のPOPやチラシ用に。
材質アクリル樹脂
厚さ(mm)1.7
サイズA4
材質スタンド:スチール、フレーム:PS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フレーム:230×18×318
こんなお得な商品も!

表示スタンド A4
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
パソコンで作成のオリジナル表示を差し込む表示スタンドです。
文字内容-
材質本体:鉄(粉体塗装)、差込板:ペット樹脂
質量(kg)3.8
取付方式スタンド式
本体寸法(mm)(角)300×H1155mm
タテ・ヨコ・傾斜・直立と自在に使える便利なスタンド!。A4サイズのメディアを差し込むだけでセッティングも簡単。片側にストッパーがあるのでヨコにしても落ちません。
材質スチール製 粉体塗装、板面/ABS樹脂、前面カバー/アクリル0.8mm厚
質量(kg)約2
寸法(cm)板面:21.6×30.9、画面:21.6×29.2
アズワン品番65-0501-34
高さH(cm)90(ヨコ使用時)~125(タテ使用時)
ベース寸法(cm)直径27
1台
¥9,820
税込¥10,802
5日以内出荷
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色シルバー
配送時にかさばらない形状です。大量使用するFCチェーン等向きのT型カード立。タテ式、ヨコ式の2タイプがございます。両面使用のPOP立やメニュー立にお使いいただけます。折り目を外側へ90°に曲げて使用します。
こんなお得な商品も!

アクリルスタンド 両面用
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
材質アクリル樹脂
液晶ディスプレイを取付けできるスタンドです。本体後方に支柱を取付けているため、壁面などに寄せて設置することができます。設置位置、ディスプレイの高さにより転倒しやすくなる場合がありますので注意して下さい。機器を設置できる棚板付きです。高さは1140~1700mmまで可動し、任意位置で固定することができます。(ネジで固定)VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。液晶モニタ取付け部の耐荷重は10kg想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取付けにおいてはディスプレイ重量と耐荷重を基準として選定して下さい。
用途高さ変更可能、キャスター付き液晶モニタスタンド
総耐荷重(kg)15(ディスプレイは10まで)
付属品ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×10)
材質本体/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)棚板/木製(MDF)+塩ビシート貼り
質量(kg)17.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×1170~1725
アズワン品番64-0845-85
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
材質アクリル
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様組立品
材質アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ10 0625
材質スチール
質量(g)394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×130×390~720
TKG品番9-2034-0101
TKG品番(2017)6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。
FAXやプリンター台としても便利。A4サイズの入る引き出し付き。
背面底にはケーブル類を通せるスリット入りで配線がスッキリ。
引き出し下は高さ6cmでキーボードやマウスもしっかり収納。
用途デスク上スタンド・モニター台・電話台・ファックス台・プリンター台として、デスク上収納などに
仕様【コード穴】高さ1.5cm(1箇所)
材質本体:合成樹脂化粧版繊維板(塩化ビニル樹脂)、引き出し:ポリスチレン樹脂
耐荷重(kg)天板10、引き出し1.5
コンセントなし
引出しあり
おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。
A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できるカタログスタンド。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ カタログ受け、バー:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)12.5
均等耐荷重(kg)2(カタログ受け1個あたり)
サイズA4
モニターの高さを上げ、目線を上げることでパソコン作業時の姿勢を改善することができるモニタースタンドです。脚パーツを組み合わせて3段階に高さ調節が可能。A4サイズの紙などが入る引き出し付きで、デスク上の整理にも便利です。
用途A4サイズの紙などが入る引き出し付きのモニタースタンドです。 。モニターの高さを上げることで目線を上げることができ、パソコン作業時の姿勢を改善します。 。取り外し可能な脚パーツで簡単に高さを3段階に調節できます。 。32インチのモニターまで対応しています。 ※耐荷重:約20kg 。工具不要の簡単組み立て仕様です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容天板×1、引き出し仕切り板×2、脚パーツ×4
材質プラスチック、チップボード
質量(kg)約2
色ブラック
耐荷重(kg)約20
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約480×約300×約130(最大時) ※は約100、約70でも調整可能。
適合サイズ~32インチ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのダブル。A4縦サイズを5段2列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)約19
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ
タイプダブル
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1200
関連資料組立説明書・取扱説明書(5.53MB)
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。
材質カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)約13
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ
タイプシングル
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり:約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200
関連資料組立説明書・取扱説明書(5.53MB)
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
収納力豊富な木製カタログスタンドのダブル。A4縦サイズを5段2列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-DBOAの後継品。オークA→オークBへメラミン変更。※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約19
色オークB
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1200
アズワン品番69-2963-41
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
1台
¥49,458
税込¥54,404
5日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-SGDMの後継品。ウォルナットG→ウォルナットIへメラミン変更。※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約13
色ウォルナットI
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200
アズワン品番69-2963-40
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
1台
¥35,278
税込¥38,806
5日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのシングル。A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-SGOAの後継品。オークA→オークBへメラミン変更。※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約13
色オークB
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200
アズワン品番69-2963-39
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
1台
¥35,278
税込¥38,806
5日以内出荷
収納力豊富な木製カタログスタンドのダブル。A4縦サイズを5段2列にディスプレイしながら収納できます。傾斜面の収納部は各段にカタログ受けとバーがあり前倒れを防ぎます。シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください。※RFMKS-DBDMの後継品。ウォルナットG→ウォルナットIへメラミン変更。※組立て商品です(2人以上で約40分)要プラスドライバー
質量(kg)約19
色ウォルナットI
材質(本体)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、カタログ受け・バー:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
耐荷重(kg)カタログ収納部1段あたり約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×300×1200
アズワン品番69-2963-42
デザインRFY Design Team
有効内寸法・奥行(mm)カタログ受け:18
1台
¥49,458
税込¥54,404
5日以内出荷
14.0inch M141E モバイルモニター。アスペクト比16:10の1920×1200高解像度パネルを搭載し、A4サイズファイルの閲覧に最適な製品です。独自のクイックリリーススタンド設計で取り外しも自由自在!。0°/ 90°/ 270°から使いやすい表示角度を変更でき、向きや高さをまとめて切り替えできます。効率の良さと同時に「快適性」も向上させ、最高のモニター環境が一瞬で叶います。
仕様●DC IN ポート:5V入力電流に対応●JAN:4718785842451●ドットピッ チ:0.157mm (H) ×0.157mm (V)●ビデオ解像度:1920×1200(60Hz);1920×1080(60/59.94/50Hz);1680×1050(60Hz);1600×1024(60Hz);1600×900(60Hz);1440×900(60Hz); 1366×768(60Hz);1280×800(60Hz); 1024×768(60Hz);1024×640(60Hz);800×600(60Hz);640×480(60Hz)●定格電圧/電流:5V---1.2A●消費電力-オフ:<0.2W●消費電力-スタンバイ:<0.3W●表示エリア:301.6mm×188.5mm (WxH)●視野角(水平/垂直):178°(H)/178°(V)(CR>10)
付属品HDMI-A - Micro-HDMI ビデオケーブル×1USB Type-C ビデオケーブル×1USB-C(メス) - USB-A(オス) アダプター×1クイックリリーススタンド II ×1収納ケース(14A6)×1
質量(g)696
消費電力(W)6
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)316×215×7.1~17.3
接続micro-HDMI ×1USB Type-C (DP1.2) ×1DC IN ×1
コントラスト比(標準値)1200:1
解像度1920×1200
応答速度12.5 ms
スピーカーなし
使用環境条件動作 :0~50℃;湿度:20~90%RH保管:-20~60℃;湿度:10~90%RH
色(本体)黒 (表)、勝色 (裏)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証BSMI、 CE、FCC、VCCI、RoHS、IEC-62368-1
アスペクト比16:10ワイド
パネル14.0inch (16:10ワイド) TFT LCD
オーディオ出力なし
モニターサイズ14インチ
最大表示色16.2M Colors
輝度(cd/m2)250(Typical)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷