カテゴリ
- 制御機器(36)
- 切削工具(6)
- バイク純正部品(4)
- 建築金物(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 研磨材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 日用品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- EPCOS(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- MSTコーポレーション(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OKW(2)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SATO(サトー)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- WURTH ELEKTRONIK(24)
- アスベル(1)
- イスカル(1)
- カトウ工機(3)
- スバル(1)
- フェデポリマーブル(4)
- ホンダ(4)
- ミニター(2)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a4123」の検索結果

シングル球G18/BA15s 12V
STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット)
アスベル¥799税込¥8791個当日出荷しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。 箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。 バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。付属品マグネット材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼色ホワイト質量(g)(約)187耐荷重(kg)(約)1.5耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3)設置方式壁掛け繰り返し・詰め替え対応
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#400 Φ30
ミニター¥9,998税込¥10,9981本当日出荷トラスコ品番853-0046高さ(mm)10質量(g)19対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
超硬底刃リーマー(TiAlN)
協和精工¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥919税込¥1,0111袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
MT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
BT-SA-3型タッパー
カトウ工機¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から7日以内出荷「カトウタッパー」のベストセラー。ネジ深さ制限装置内蔵の定寸タイプ。機械、ワーク、切削条件を選ばないタッパー。試作、単品、金型などの高価なワーク加工に最適。使用条件によりバネ力、伸縮量などの仕様変更が可能。伸縮装置が送り誤差を吸収、高いネジ精度を実現。右ネジ用が標準。対応シャンク:HSK、BT、STT、ST、MT。対応機構:縮み、伸び、定寸
ミニモ 電着ダイヤモンドヤスリ#270 平
ミニター¥5,698税込¥6,2681本5日以内出荷トラスコ品番852-9023形状平幅(mm)6厚さ(mm)0.9全長(mm)100質量(g)14対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅ヤスリ部寸法(mm)40
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
UNO FOODラベラー
SATO(サトー)¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷販促用語と値引き後売価を同時に印字。 13種類の販促用語、用途名称を標準装備。 段階的な~%OFF表示を選択可能。 大きく見やすい文字で売価表示。用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。質量(g)300タイプ食材管理表示段数2インク色黒使用可能ラベル縦16×横26mmラベル枚数(1巻当り)1000
キャップ 10個入
OKW¥859~税込¥945~1式(10個)7日以内出荷から33日以内出荷コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
キャップ 10個入
OKW¥789~税込¥868~1式(10個)7日以内出荷から10日以内出荷コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
Ezライン(フタ付)
河村電器産業¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。材質プラスチック(フタ/カバー/本体)色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。用途フライス加工用。
大型カーテンレール ST-40工事用セット(ステージランナーA天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥14,980税込¥16,4781セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:22色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:45色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
大型カーテンレール ST-40工事用セット(ステージランナーA正面付タイプ)
フェデポリマーブル¥15,980税込¥17,5781セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールと標準タイプのステージランナーA、正面付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:22色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:正面壁付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
大型カーテンレール ST-40工事用セット(TフックランナーA天井付タイプ)
フェデポリマーブル¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷軽量で扱いやすく錆びにくいアルミ製の重量用大型カーテンレール工事用標準セット品です。 レール本体とランナー、キャップ、ブラケット部品がセットになっているので、レールの長さに合わせて部品などを選ぶ手間がいりません。 両開き時最大荷重100kgまで対応可能な重量用タイプの大型カーテンレールとフック付ランナー、天井付けシングルブラケット、エンドキャップのセット品の為、部品の選定がいらない大型カーテンレールセットです。ビニールカーテンなど重量のあるものを設置する際に最適です。用途工場、倉庫、物流センター、作業場、事務所、学校、体育館、公民館、集会場、ホテル、店舗、クリーンルーム、複合施設、病院、居酒屋、飲食店など材質レール:アルミ、ランナー:樹脂/スチール(ユニクロ)、ブラケット:スチール(ユニクロ)、キャップ:スチール(ユニクロ)寸法(mm)ランナー環下:45色レール:ナチュラル許容荷重(kg)ランナー:10タイプブラケット:天井付シングル寸法(幅W×高さH)(mm)レール:40×30耐荷重(kg)【レール】カーテン片開き時:50まで/カーテン両開き時:100まで
親時計駆動制御型交流式調針器
Panasonic(パナソニック)¥559,800税込¥615,7801台62日以内出荷色クリームホワイト定格周波数(Hz)50/60共用消費電流(mA)子時計信号:40mA入力電源AC100V
Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000
EPCOS¥54,980税込¥60,4781箱(60個)7日以内出荷静電容量 = 68000μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。高さ = 50mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 35mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。極性あり = 極性A。誘電正接 = 0.5%RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-14 です。プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 17.5 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネット仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:17.5A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4123アズワン品番65-7745-71
空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:R 1/8 オス コネクタB:プッシュイン6 mm チューブねじ込み
NORGREN¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷IMI Norgren プッシュイン式継手は、食品飲料用途に最適で、コンパクトなユニットを備えています。チューブの抜き差しが簡単で、空圧回路を Rapid Assembly にすることができます。ステンレススチール素材 周囲温度: -15 → 200 ℃仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:R 1/8 オス●耐薬品性:なし●コード番号:220-4123アズワン品番65-7952-22
変流器 入力電流:500A 500:1
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Omron KV-NCT は、新しい三相と 200 V の動力を提供します 必要な位相不均衡の問題に対する解決策を提供します 半導体および fpd 業界では、の迅速な識別がサポートされています 3 つの LED があるエラー箇所では、大容量を開始できます3 相 / 単相 / DC 入力で動作します 周囲温度 -40 → +70 ℃ で動作します仕様●巻数比:500:1●トランスタイプ:スプリットコア●入力電流:500A●出力電流:1 A●全体の高さ:91mm●全体の幅:40.5mm●シリーズ:KM-NTC-E●コード番号:215-4123アズワン品番65-7275-60
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入
WURTH ELEKTRONIK¥29,980税込¥32,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●深さ:13.2mm●コード番号:191-5867アズワン品番65-7644-09
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥33,980税込¥37,3781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-5859アズワン品番65-7665-57
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 250個入
WURTH ELEKTRONIK¥51,980税込¥57,1781袋(250個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:3●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:190-9690アズワン品番65-7748-03
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-2625アズワン品番65-7658-86
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥30,980税込¥34,0781袋(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:6●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:190-9696アズワン品番65-7735-39
基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,398税込¥1,5381袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-8988アズワン品番65-7665-38