カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「a4123」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット) アスベル

    ポゼ ペーパーボックスホルダー(マグネット)

    アスベル
    799税込879
    1個
    当日出荷
    しっかり固定、位置変え自在!ペーパーボックスホルダー。箱型の(ボックス)ペーパーが、マグネットで取付られるホルダー。 箱ティッシュなどを、マグネットで冷蔵庫の側面など使いやすい位置に貼れる。穴を開けずに取り付けができるので安心。 バネで伸縮して、箱をセットするスライド式。
    付属品マグネット材質本体/ABS樹脂 スベリ止め/シリコーンゴム マグネット/フェライト磁石、スチール スプリング/ステンレス鋼ホワイト質量(g)(約)187耐荷重(kg)(約)1.5耐熱温度(℃)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9×4.1×11.8(最大伸縮18.3)設置方式壁掛け繰り返し・詰め替え対応
  • 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
    用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
  • 調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・無電解ニッケルメッキ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,119税込1,231
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理無電解ニッケルメッキ
  • キャップ 10個入 OKW

    キャップ 10個入

    OKW
    859税込945
    1式(10個)
    7日以内出荷から33日以内出荷
    コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
  • キャップ 10個入 OKW

    キャップ 10個入

    OKW
    789税込868
    1式(10個)
    7日以内出荷
    コンビネーションノブ OKTシリーズは、ラウンドノブ/ウイングノブ/スピンドルシェイプノブの3種類のチューニングノブ(ツマミ)に、別売のキャップ、アローディスク、ナットカバー等を組み合わせ、多種多様な用途に使用できます。ノブ本体は直径Φ9~Φ50の9サイズから選択できます。別売のキャップを使用することにより、ネジ部分を隠すことができます。直径Φ9、10、13.5のノブと、スピンドルシェイプノブは、頭部をねじで締め付けて固定するので、マイナスドライバーを使用して容易に取り付けが可能です。軸への固定は上部から容易に取り付けができ、偏芯なく締め付けができる信頼性のある「コレットチャック方式」です。特注色の製作も可能です。最低数量、色など詳細についてはお問い合わせください。使用用途は、測定・制御技術、医療およびウェルネスデバイス、研究所の備品、エアコンディショニング制御、通信機器などに適しています。
  • パイロットランプ Panasonic(パナソニック)

    パイロットランプ

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1個
    32日以内出荷
    用途交換部品仕様部品使用製品:TA41239C 親時計駆動式直流型塔時計用調針器、TC5551 液晶式・休憩時間操作盤(20210331 生産終了品)、TC5552 液晶式・遠隔操作盤(20210331 生産終了品)
  • ガラス管ヒューズ Panasonic(パナソニック)

    ガラス管ヒューズ

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    32日以内出荷
    用途親時計駆動式直流型塔時計用調針器用部品仕様部品使用製品:TA41239C
  • STAY   33123GV4A41 ホンダ

    STAY 33123GV4A41

    ホンダ
    1,098税込1,208
    1個
    5日以内出荷
  • B41231A4689M000 EPCOS

    B41231A4689M000

    EPCOS
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:12●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-8988アズワン品番65-7665-38
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●幅:12mm●コード番号:191-2521アズワン品番65-7770-19
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●長さ:44.41mm●コード番号:191-8705アズワン品番65-7764-91
  • 基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123シリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123●深さ:13.2mm●コード番号:191-2576アズワン品番65-7733-57
  • 基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-8929アズワン品番65-7748-13
  • 基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    779税込857
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-2537アズワン品番65-7751-89
  • 基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 8極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-8582アズワン品番65-7638-36
  • 基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4123Mシリーズ 3.81mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:4A●接続方向:45 °●色:グレー●定格電圧:1.6 kV ac 、2.5 kV ac 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:4123M●幅:12mm●コード番号:191-8630アズワン品番65-7762-25